絞り込み
ブランド
  • PITWORK(日産)
  • モノタロウ(5)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12)
  • DJ(ドライブジョイ)(10)
  • Noxudol(ノックスドール)(8)
  • UNiCON(ユニコン)(5)
  • エア・ウォーター(4)
  • ロックペイント(3)
  • 横浜油脂工業(Linda)(3)
  • WAKO'S(ワコーズ)(3)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • コスモビューティー(2)
  • スリーボンド(2)
  • サンデーペイント(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • FALCON(1)
  • シントーファミリー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール) PITWORK(日産)ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール)PITWORK(日産)
5,698税込6,268
1本(480mL)
欠品中
施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
シャーシペイント油性黒 PITWORK(日産)シャーシペイント油性黒PITWORK(日産)
1,298税込1,428
1本(420mL)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
水性タイプに比べて乾燥が早いのが特長。また、約マイナス50℃まで凍結しません。 雨の日や寒い日にまたは、寒冷地用として最適のタイプです。 有機則の適用となりますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。
パスター油性黒 PITWORK(日産)パスター油性黒PITWORK(日産)
1,498税込1,648
1本(420mL)ほか
7日以内出荷
水性タイプに比べて乾燥が早いのが特長。また、約マイナス50℃まで凍結しません。 雨の日や寒い日にまたは、寒冷地用として最適のタイプです。 有機則の適用となりますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パスター水性黒 PITWORK(日産)パスター水性黒PITWORK(日産)
1,498税込1,648
1本(420mL)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
防錆性、密着性に優れ約-10℃まで凍結しません。 有機則の規制を受けないため安心してお使いいただける塗料です。
危険等級危険物の類別第四類
シャーシペイントクリア PITWORK(日産)シャーシペイントクリアPITWORK(日産)
1,698税込1,868
1本(420mL)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
クリアパスター PITWORK(日産)クリアパスターPITWORK(日産)
1,898税込2,088
1本(420mL)ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
危険等級危険物の類別第四類
シャーシペイント水性黒 PITWORK(日産)シャーシペイント水性黒PITWORK(日産)
1,198税込1,318
1本(420mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
防錆性、密着性に優れ約-10℃まで凍結しません。 有機則の規制を受けないため安心してお使いいただける塗料です。
ボディ床下コートクリア(透明コート) PITWORK(日産)ボディ床下コートクリア(透明コート)PITWORK(日産)
18,980税込20,878
1本(1L)
7日以内出荷
施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス) PITWORK(日産)ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス)PITWORK(日産)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本(4L)
5日以内出荷
床下及び足廻り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を防止。 積雪地域、潮風・海塩粒子影響地域での塩害防止に有効。 耐久性能:新車時3年、車検時:2年。
仕様特化則非該当、PRTR非該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

シャーシー塗装剤』には他にこんなカテゴリがあります

シャーシーコート