絞り込み
ペーパー径(Φmm)
  • 125(2)
パッドサイズ(Φmm)
  • 123
  • 125(2)
  • 150(2)
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(1)
  • 12000(2)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
電流(A)
  • 3.2(2)
3.2
コード長さ(m)
  • 2(2)
2
ブランド
  • マキタ(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
マキタ・U-TOOLS (埼玉精機)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
125(2)
  • ランダムオービットサンダ マキタ

    ランダムオービットサンダ

    マキタ(18件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
    電源(V)単相100パット径(Φmm)123ペーパー径(Φmm)125
  • ランダムオービットサンダ マキタ

    ランダムオービットサンダ

    マキタ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
    用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ全長(mm)218質量(kg)1.4電流(A)3.2電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000~12000コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず)カーボンブラシ呼び番号75ペーパー径(Φmm)Φ125パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • ダブルアクションサンダー U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
    用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。使用圧力(MPa)0.4~0.6全高(mm)88無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400パット径(Φmm)123オービットダイヤ(mm)5
ランダムサンダー