防錆/潤滑剤 :「多目的潤滑油」の検索結果

防錆・潤滑剤とは、金属の錆びを防ぐことができる潤滑油です。金属製品などに使用して、その製品のネジやボルトを滑らかに動かせるようになるほか、コーティング効果により錆びからも守ることができます。そのまま使っても効果はありますが、使用部位にゴミが付着している状態では均等に防錆・潤滑剤を塗ることができません。防錆・潤滑剤を使う前に一度汚れを取り除いておくと、金属全体に油が行き渡って防錆・潤滑効果が高まります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹を配合した100%化学合成オイルスプレー。耐摩耗性・低摩耗性・防錆性・浸透性・低温特性に優れ、 パーツの摩耗・破損・錆を長時間防止します。車両のドアヒンジやスライドドアからワイヤー類、自転車のチェーン、 釣具など多目的に使用できます。
用途多目的防錆・潤滑スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

超潤滑・多目的スプレー 航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。 あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。
容量(mL)110 危険物の類別非危険物 使用例ランチャンネルの潤滑を良くし、ビビリ音を防止。レザーシートの艶出しに最適。
1本(110g)
4,800 税込5,280
当日出荷