接点復活剤 潤滑タイプ
導電性ポリマーが電子部品の接触不良部分に被膜を形成し、接点の復活、潤滑保護をするスプレーです。
CR-Dで洗浄後、CR-Wを塗布するとより効果が持続します。
容量(mL)220
使用箇所スライド接点(ボリューム、スイッチなど)、基板端子、コネクタ等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
『防錆/潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑剤
- シリコーンスプレー
- 車用グリーススプレー
- チェーンスプレー
- 接点復活剤
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。