アンダーコート :「サビ転換剤」の検索結果

アンダーコートとは、車のアンダーボディーをコーティングでサビや傷から守る塗装剤の種類です。1~2mmほどの厚塗りのアンダーコートは、鉄板の強度を高め、防サビや防蝕、そして防振にも効果があります。接着性と耐磨耗性の高いアンダーコートは、塗装の上塗りも可能であり、また自動車やトラックだけでなく、鉄道車両のシャーシなどの防サビ施工剤や消音剤としても使用。アンダーコート剤のカラーは黒または白が多いですが、カラーレスのエアゾールタイプもあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガード サビ転換剤
サビだけに反応して、化学的に安定した黒サビを形成します。塩害ガード施工に適した下地を形成します。塗布後1時間で施工作業が可能です。変換した黒サビ面の塩水噴霧試験時間、48時間以上をクリアーしています。
用途サビている箇所への下地処理、経年車の塩害ガード施工前の下地処理に。 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。 危険等級 膜厚(mm)1-3 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

『シャーシー塗装剤』には他にこんなカテゴリがあります