絞り込み
外径(Φmm)
  • 165(4)
電源(V)
  • 100(4)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 66(4)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 46
  • 25.5(2)
  • 26(1)
  • 30(2)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200(1)
  • 4100(3)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1100~1200未満(1)
1000~1100未満・1100~1200未満
穴径(Φmm)
  • 20(4)
20
電流(A)
  • 12(4)
12
コード長さ(m)
  • 5(4)
5
仕様・用途
  • ライト付き(2)
ライト付き
ブランド
  • マキタ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
165(4)
165ミリ電子マルノコ マキタ165ミリ電子マルノコマキタ(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規質量(kg)2.6
165mm電子造作用精密マルノコ マキタ165mm電子造作用精密マルノコマキタ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)54.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245質量(kg)2.7仕様・用途ライト付き
165mm電子マルノコ マキタ165mm電子マルノコマキタ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245質量(kg)2.6仕様・用途ライト付き
165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)165mm 深切り電子丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現! パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍! ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断 ベース耐久性向上 「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上 ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能 サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に スイッチロックの操作性向上 新型ダストアダプタ対応 集じん性能向上 サイレントモード搭載 キックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
用途木材の切断質量(kg)2.8電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66取付穴径(Φmm)20関連資料(1.31MB)

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電子丸ノコ