さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • SOFT99(1)
  • ロックペイント(1)
  • 武蔵ホルト
  • サンデーペイント(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9)
  • 関東化学(14)
  • FALCON(4)
  • WURTH(ウルト)(4)
  • エスコ(2)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 色
    グレー系(1)
  • 色
    シルバー系(4)
  • 色
    ブラック系(5)
  • 色
    ブルー系(1)
  • 色
    ホワイト系(1)
  • 色
    レッド系(1)
  • 色
    透明(クリア)(1)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

耐熱/防錆塗料 :「自動車用塗料」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
高耐熱ペイント 武蔵ホルト高耐熱ペイント武蔵ホルト(54件のレビュー)
5,598税込6,158
1本(312g)
当日出荷
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!容量(g)312耐熱温度(℃)1093危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
高耐熱ペイント(プライマー) 武蔵ホルト高耐熱ペイント(プライマー)武蔵ホルト(23件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(312g)
当日出荷
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!グレー耐熱温度(℃)1093危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量173mL危険物の性状非水溶性
高耐熱ペイント(クリア) 武蔵ホルト高耐熱ペイント(クリア)武蔵ホルト(37件のレビュー)
5,598税込6,158
1本(312g)
当日出荷
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!クリア容量(g)312耐熱温度(℃)1093危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量184mL危険物の性状非水溶性
カラーラストップ 武蔵ホルトカラーラストップ武蔵ホルト(13件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
耐久性に優れたウレタン入り塗料に防サビ剤を添加、サビ止め効果をよりいっそう高めた新しいタイプの筆付きサビ止めペイントです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
ヒートペイント レッド 武蔵ホルトヒートペイント レッド武蔵ホルト(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(300mL)
当日出荷
耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能です。
付属品ハケ(15mm幅)、計量カップ(100mL)質量(g)300耐熱温度(℃)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ジンクプレートスプレー 武蔵ホルトジンクプレートスプレー武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(170mL)
4日以内出荷
亜鉛が鉄と電気的に結合し、サビに強い皮膜を形成し、サビの進行・新たなサビの発生を防ぎます。多少の引かきキズが付いても、サビや腐食から保護されます。自動車補修の本格的な下塗りに最適です。塗装後、24時間で完全な亜鉛コーティングが完了します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイヒートペイント300 武蔵ホルトハイヒートペイント300武蔵ホルト(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
耐熱温度600℃で、車のマフラーなど耐熱性を必要とする部分に使用できます。 耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。
質量(g)300耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ホルツ ハイヒートブラック 武蔵ホルトホルツ ハイヒートブラック武蔵ホルト
1,698税込1,868
1本(180mL)
4日以内出荷
車のマフラー・ストーブ・焼却炉・煙突等の耐熱性を必要とする鉄部分に使用可能。 耐久性・密着性に優れ、変色が少ないのできれいに仕上がります。 塗装後、30~40分で乾燥し(気温20℃の場合)乾燥後約1時間で使用できます。
ブラック寸法(mm)130×200×58危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ ハイヒートペイント 武蔵ホルトホルツ ハイヒートペイント武蔵ホルト
1,698税込1,868
1本(180mL)
4日以内出荷
耐熱温度600℃で、車のマフラー・ストーブ・焼却炉・煙突等の耐熱性を必要とする部分に使用できます。 耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。 塗装後、30~40分で乾燥し(気温20℃)乾燥後約1時間で使用できます。
寸法(mm)53×53×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

自動車用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら