さび落とし :「錆 落とし 車」の検索結果
さび落としとは、自動車の整備工場や自宅でメンテナンスに使用するアイテム。液体タイプ、クリームタイプ、消しゴムタイプなどがあり、サビの種類や使用場所によって選ぶことが可能です。液体タイプは、燃料タンク内にたまったサビを落とすための除去剤や、金属部に発生してしまったサビにスプレーをすることでサビを簡単に浮かすことができます。金属の垂直面に使用したい場合は、クリームタイプや消しゴムタイプを使用することで液だれがなく細かい部分のサビをとることも可能です。サビにより固着してしまったねじなどを緩めることができるアイテムもあるため用途に合わせて適切なものを選ぶとよいでしょう。
塗って拭き取るだけで化学的にサビを落とし、金属素地を保護します。
筆付きキャップ付き。
用途金属部分のサビ落とし用
付属品サビ止め油(第四類第二石油類)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14mL
危険物の性状非水溶性
1個(85g)
¥839
税込¥923
当日出荷
塗って乾かして拭き取るだけ。
液垂れせず、垂直面のサビ取りにも大変便利です。
用途金属部分のサビ落とし用
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥689
税込¥758
当日出荷
『防錆・潤滑・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。