27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STYLISH LEDZシリーズ。上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ。建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン。調光調色ランプも使用可能
材質グローブ:乳白消ガラス 質量(kg)2.8 タイプDisk100 消費電力(W)8.7/7.9 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミダイキャスト 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ。建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン。調光調色ランプも使用可能
材質グローブ:乳白消ガラス 質量(kg)2.3 タイプDisk75 消費電力(W)6.2/5.3 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミダイキャスト 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)2.1 アルミダイキャスト、白 電源(V)100-242 LED別売 演色指数(Ra)82
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

消費電力(W)13.5 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.5 アルミダイキャスト、白 電源(V)100-242 LEDLEDZ LAMP LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)100×D123 質量(kg)0.7 取付面:壁面・天井面取付兼用型 タイプDisk75 フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス 消費電力(W)4.3/4.7 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷

消費電力(W)13.5 仕様床面取付不可、防雨形 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)1.1 電源(V)100-242 LEDLEDZ LAMP LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ
構造防雨形 センサー照度・人感センサー付(可動形) 機能ON・OFFモード/タイマーモード切替可能 LEDランプ別売 調光の可否不可
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STYLISHLEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット。
材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)Φ91×D176 質量(kg)0.8 取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売
1台
8,098 税込8,908
4日以内出荷

STYLISHLEDZシリーズ
材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)Φ248×D156 質量(kg)1.4 取付面:壁面・天井面取付兼用型 消費電力(W)5.0(100V) 構造防湿防雨形 LEDランプ別売
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ
消費電力(W)4.3/4.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミ LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 パネル樹脂(ポリカーボネート・消)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット
材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)Φ91 D171 質量(kg)0.8 取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 消費電力4.3/4.7(V) 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

STYLISH LEDZシリーズ。使用場所を選ばない薄型コンパクトサイズ。上下両方向取付可能です。
材質保護ガラス:透明強化ガラス 寸法(mm)Φ140×H70×D181 質量(kg)1 ダークグレー 取付上下両方面:可能 材質(本体)アルミダイキャスト タイプDisk100/75 消費電力(W)8.7/6.2 定格電圧(V)100 構造防雨形 仕上レザー仕上 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
取付面:壁面・天井面取付兼用型 タイプE17タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 消費電力4.3/4.7(V) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)100 LEDランプ別売 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質セード樹脂ポリカーボネート・透明 質量(kg)1.8 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミダイキャスト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×424×142 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

消費電力(W)11 仕様防雨形 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当 質量(kg)2.2 タイプ上下配光タイプ 電源(V)100 全光束(Lm)689 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)62.6 LEDLEDZランプ JDR×2 E11 LED寿命(時間)30000
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費電力(W)5.5 仕様上下方向取付可能、防雨形 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当 質量(kg)2.1 タイプ下配光タイプ 電源(V)100 全光束(Lm)281 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)51 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 LED寿命(時間)30000
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミダイキャスト、透明消アクリル 電源(V)100 色温度(K)3000 演色指数(Ra)82
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様防雨形、調光不可 電源(V)100
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ブラケットライト
電源(V)100
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源(V)100 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様上下方向取付可能、防雨形、調光不可 種別白熱球100/80W形器具相当 質量(kg)1 電源(V)100 演色指数(Ra)85
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100 調光の可否不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Ssシリーズ。効率よくワイドな横長配光。壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。
種別LEDモジュール付 材質樹脂(ポリカーボネート・透明) 質量(kg)4.8 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)41.5 電源内蔵タイプ LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ横長配光 器具相当CDM-T70W
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ssシリーズ。効率よくワイドな横長配光。壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。
種別LEDモジュール付 材質樹脂(ポリカーボネート・透明) 質量(kg)5 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)61.6 電源内蔵タイプ LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ横長配光 器具相当CDM-TP150W
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)