絞り込み
排気量(mL)
- 25~25.9(1)
タンク容量(L)
- 0.44
- 0.34(1)
- 0.41(2)
- 0.45(4)
- 0.5(57)
- 0.55(5)
- 0.58(11)
- 0.6(20)
- 0.61(1)
- 0.66(2)
- 0.68(20)
- 0.7(13)
- 0.71(3)
- 0.75(4)
- 0.8(8)
- 0.9(8)
- 1(4)
- 1.03(6)
- 1.1(8)
- 1.2(2)
- タンク容量(L)をもっと見る
ブランド
- ECHO(エコー)(7)
- 新ダイワ(1)
2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
「排気量(mL)」から絞り込む
25~25.9(1)

刈払機
新ダイワ¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷作業範囲が広がるミドルクラスの刈払機です。用途草刈り作業に最適です長さ(mm)1771排気量(mL)25.4使用燃料混合燃料タンク容量(L)0.44チップソー径(Φmm)255
肩掛式エンジン刈払機 EGT261
ECHO(エコー)¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷寸法(mm)付属刈刃:255形式Uハンドルレバー形式スロットル:トリガーレバー燃料タンク容量(L)0.44
肩掛式エンジン刈払機 EGT221
ECHO(エコー)¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷寸法(mm)付属刈刃:230形式Uハンドルレバー形式スロットル:トリガーレバー燃料タンク容量(L)0.44
肩掛式エンジン刈払機 EGT221DL
ECHO(エコー)¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷寸法(mm)付属刈刃:230形式Lハンドルレバー形式スロットル:エコーツインスロットル燃料タンク容量(L)0.44
肩掛式エンジン刈払機 EGT262DX
ECHO(エコー)¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷寸法(mm)付属刈刃:255形式Uハンドルレバー形式スロットル:Wトリガーレバー燃料タンク容量(L)0.44
肩掛式エンジン刈払機 EGT241DX
ECHO(エコー)¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷寸法(mm)付属刈刃:230形式Uハンドルレバー形式スロットル:トリガーレバー燃料タンク容量(L)0.44
肩掛式エンジン刈払機 EGT262DL
ECHO(エコー)¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷寸法(mm)付属刈刃:255形式Lハンドルレバー形式スロットル:エコーツインスロットル燃料タンク容量(L)0.44
肩掛式エンジン刈払機 EGT241DL
ECHO(エコー)¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷寸法(mm)付属刈刃:230形式Lハンドルレバー形式スロットル:エコーツインスロットル燃料タンク容量(L)0.44
『エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 2サイクルタイプ
- 4サイクルタイプ
- アタッチメント(エンジン刈払機・草刈機)