2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気量(mL)から絞り込む
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supplyゼノア(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply
用途部品の交換に適合品番BCZ275A-GW-DC関連部品【部品グループ】Fuel supply
エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所)エンジン刈払機30(cm3) (両手)BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
エンジン肩掛式刈払機 ゼノアエンジン肩掛式刈払機ゼノア(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。仕様肩掛式セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ショートブロック ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ショートブロックゼノア(1件のレビュー)
79税込87
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ショートブロック
用途部品の交換に適合品番BCZ300ST-EZ関連部品【部品グループ】ショートブロック
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tankゼノア(1件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank
用途部品の交換に適合品番BCZ300ST-EZ関連部品【部品グループ】Covers and fuel tank
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburator ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburatorゼノア(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburator
用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC関連部品【部品グループ】Carburator
エンジン刈払機 ゼノアエンジン刈払機ゼノア(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
用途山林・造園・プロ向け刃の種別10"チップソー(255×40P)キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ始動方式EZスタート
タンクキャップ 大 BIGM(丸山製作所)タンクキャップ 大BIGM(丸山製作所)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合タンク給油口径(本体側のオネジの外径)41.5mm用
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル ゼノアゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドルゼノア(1件のレビュー)
49税込54
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル
用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル
肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズゼノア(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
質量(kg)4.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)22.5ハンドル形状両手ハンドル
手押し式エンジン草刈機 工進手押し式エンジン草刈機工進(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 フレーム ゼノアゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 フレームゼノア(1件のレビュー)
69税込76
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 フレーム
用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】フレーム
ロング刈払機 SEL2370 ニッカリロング刈払機 SEL2370ニッカリ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
斜面などに最適な70cmロングモデルです。 畔草や法面の草刈に最適です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル2グリップ全長×全幅W×全高(mm)2473×206×214エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)5.6
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 キャブレター ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 キャブレターゼノア(1件のレビュー)
469税込516
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 キャブレター
用途部品の交換に適合品番BCZ275A-GW-DC関連部品【部品グループ】キャブレター
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 ハンドル ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 ハンドルゼノア(1件のレビュー)
99税込109
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 ハンドル
用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC関連部品【部品グループ】ハンドル
スーパーカルマーセット IDECH(アイデック)スーパーカルマーセットIDECH(アイデック)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1台ほか
翌日出荷から5日以内出荷
エンジン刈払機とスーパーカルマーのセット仕様。別売のギヤケースを付ければチップソー・ナイロンコードなど市販の刃も使用可能。排気量:25.6cc ASK-H25A:スーパーカルマーセット 両手ハンドル仕様 ASK-H25B:スーパーカルマーセット ループハンドル仕様
付属品肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類エンジン刈払機+刈払機アタッチメント使用燃料混合ガソリン(50:1)燃料タンク容量(L)0.6
36V充電式刈払機 DK3600L2 京セラインダストリアルツールズ36V充電式刈払機 DK3600L2京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
●ブラシレスモーター搭載で軽量・静音化を実現した堤防や河川敷などの密集した雑草でもスムーズに刈れる充電式刈払機です ●チップソーとハウジング、飛散防護カバーとの隙間が広いため草が絡まりにくいです ●京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって25.4mlのエンジン式並みのパワーで密集した草もスムーズに刈れます ●電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で作業効率の向上をサポートします ●回転数は草刈りシーンに合わせて高速・中速・低速の3段階に調節可能です ●二重の刃で優れた切れ味のダブルカットチップソーは長めの雑草も楽に刈れて作業効率が上がります
用途堤防や河川敷などの密集した雑草などの刈り込み付属品ダブルカットチップソー(薄刃・外径255mm・刃数36)×1・刈刃カバー×1・肩掛バンド×1・飛散防護カバー×1・ドライバー付ソケット×1・六角棒レンチ(5mm)×1・レンチピン×1・保護めがね×1・付属品袋×1・電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC-1804L)×1・左手ハンドル×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル:PA + TPE/ダブルカットチップソー:鉄/飛散防護カバー:PP質量(kg)4(電池パック装着時)電源(V)DC36回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500型番DK3600L2ハンドル両手ハンドル充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分電源タイプ充電式電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh回転数(min-1[回/分])(高速)6500・(中速)5300・(低速)3500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1804L(入力100V)取扱説明書(1.52MB)刈刃外径(Φmm)255
エンジン式刈払機 EKKB-2665L 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKKB-2665L京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
●樹脂製フレームで長時間の作業も疲れにくく、畔草刈り・山間部や果樹の下草刈りに適した背負い式エンジン刈払機です ●クリーン50エンジンを採用しており未燃焼ガスの流出を大幅に減少して燃費が30%以上アップしています ●始動が簡単でリコイルの引き力が軽いKスタートを採用しています ●作業時の手の疲れを軽減するストラップ付です
用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、山間部や果樹の下草刈り付属品工具袋×2・保護メガネ×1・刈刃カバー×1・刈刃(チップソー)×1・飛散防護カバー×1・六角棒レンチ×1・ソケットレンチ×1・回り止め棒×1・グリースチューブ×1・ストラップ×1材質メインパイプ:アルミ合金、ドライブシャフト:炭素鋼/燃料タンク(エンジン部分):プラスチック/チップソー:合金鋼質量(kg)7(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.4型番EKKB-2665Lハンドルループハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)1.03点火方式フライホイールマグネト電子点火キャブレターロータリー式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM7Y取扱説明書(5.66MB) (1.58MB)刈刃外径(Φmm)255
ロング刈払機 SEL2350 ニッカリロング刈払機 SEL2350ニッカリ(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
斜面などに最適な50cmロングモデルです。 畔草や法面の草刈に最適です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.5タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル2グリップ全長×全幅W×全高(mm)2265×206×214エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)4.7
背負い刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア背負い刈払機 農業向け ジャストシリーズゼノア(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
背負いモデルの定番!軽快に作業可能!
質量(kg)7.4サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)25.4全長(cm)258.5全高(cm)35.8ハンドル形状ループハンドル全幅(cm)25.3
肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズゼノア(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
仕様ナイロンカッター質量(kg)4.4排気量(mL)25.4ハンドル形状ループハンドルカッターオートカッタZ-K Pro
エンジン草刈機 背負い式 新ダイワエンジン草刈機 背負い式新ダイワ(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載 +20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ材質操作桿:高強度アルミ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)振動3軸合成値(m/s2)3
ガスカル専用ボンベ ニチネンガスカル専用ボンベニチネン(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(3本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
刈払機ガスカル専用カセットボンベ3本パックです。1本容量240g液化ブタン・2サイクルエンジン用オイル混合です。
用途ニチネン刈払機ガスカル専用カセットボンベ。材質液化ブタン・エンジン用オイル混合タンク容量(L)1缶240容量(g)1缶240
エンジン背負式刈払機 新ダイワエンジン背負式刈払機新ダイワ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
エンジン背負式刈払機(ループハンドル) ハスクバーナエンジン背負式刈払機(ループハンドル)ハスクバーナ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。 環境にやさしい低燃費モデルです。 安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。 シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りにセット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])長さ(mm)2310幅(mm)250高さ(mm)360タイプスロットルレバーSタイプ使用燃料混合ガソリン(FD級)50動力2サイクルエンジン

エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります

2サイクルタイプ