2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気量(mL)から絞り込む
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply

    ゼノア(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply
    用途部品の交換に適合品番BCZ275A-GW-DC関連部品【部品グループ】Fuel supply
  • エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズ

    エンジン式刈払機 EKM-2630A

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978特価
    1台
    当日出荷
    ●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています
    用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM-2630Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y刈刃外径(Φmm)255
  • KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U 工進

    KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U

    工進(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    軽く引ける!すぐ掛かる!女性でも"ラクに始動でき草刈機
    用途雑草の草刈り質量(kg)5.4燃料タンク容量(L)0.45
  • エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所)

    エンジン刈払機30(cm3) (両手)

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
    ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
  • ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル

    ゼノア(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル
    用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank

    ゼノア(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank
    用途部品の交換に適合品番BCZ300ST-EZ関連部品【部品グループ】Covers and fuel tank
  • タンクキャップ 大 BIGM(丸山製作所)

    タンクキャップ 大

    BIGM(丸山製作所)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合タンク給油口径(本体側のオネジの外径)41.5mm用
  • エンジン肩掛式刈払機 ゼノア

    エンジン肩掛式刈払機

    ゼノア(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
    用途一般雑草刈りに。仕様肩掛式セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
  • ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 フレーム ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 フレーム

    ゼノア(1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 フレーム
    用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】フレーム
  • エンジン刈払機 ゼノア

    エンジン刈払機

    ゼノア(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途山林・造園・プロ向け刃の種別10"チップソー(255×40P)キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ始動方式EZスタート
  • 肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア

    肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ

    ゼノア(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
    質量(kg)4.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)22.5ハンドル形状両手ハンドル
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ショートブロック ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ショートブロック

    ゼノア(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ショートブロック
    用途部品の交換に適合品番BCZ300ST-EZ関連部品【部品グループ】ショートブロック
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 キャブレター ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 キャブレター

    ゼノア(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 キャブレター
    用途部品の交換に適合品番BCZ275A-GW-DC関連部品【部品グループ】キャブレター
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburator ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburator

    ゼノア(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburator
    用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC関連部品【部品グループ】Carburator
  • ガスカル専用ボンベ ニチネン

    ガスカル専用ボンベ

    ニチネン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    刈払機ガスカル専用カセットボンベ3本パックです。1本容量240g液化ブタン・2サイクルエンジン用オイル混合です。
    用途ニチネン刈払機ガスカル専用カセットボンベ。材質液化ブタン・エンジン用オイル混合タンク容量(L)1缶240容量(g)1缶240
  • エンジン背負式刈払機 新ダイワ

    エンジン背負式刈払機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
    タンク容量(L)1.03付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
  • スーパーカルマーセット IDECH(アイデック)

    スーパーカルマーセット

    IDECH(アイデック)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    エンジン刈払機とスーパーカルマーのセット仕様。別売のギヤケースを付ければチップソー・ナイロンコードなど市販の刃も使用可能。排気量:25.6cc ASK-H25A:スーパーカルマーセット 両手ハンドル仕様 ASK-H25B:スーパーカルマーセット ループハンドル仕様
    付属品肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類エンジン刈払機+刈払機アタッチメント使用燃料混合ガソリン(50:1)燃料タンク容量(L)0.6
  • ロング刈払機 SEL2370 ニッカリ

    ロング刈払機 SEL2370

    ニッカリ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    斜面などに最適な70cmロングモデルです。 畔草や法面の草刈に最適です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
    質量(kg)4.6タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル2グリップ全長×全幅W×全高(mm)2473×206×214エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)5.6
  • 肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア

    肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ

    ゼノア(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
    仕様ナイロンカッター質量(kg)4.4排気量(mL)25.4ハンドル形状ループハンドルカッターオートカッタZ-K Pro
  • ロング刈払機 SEL2350 ニッカリ

    ロング刈払機 SEL2350

    ニッカリ(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    斜面などに最適な50cmロングモデルです。 畔草や法面の草刈に最適です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
    質量(kg)4.5タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル2グリップ全長×全幅W×全高(mm)2265×206×214エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)4.7
  • ロング刈払機 SEL2315W ニッカリ

    ロング刈払機 SEL2315W

    ニッカリ(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
    質量(kg)4.7タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル両手ハンドル全長×全幅W×全高(mm)1907×555×395エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)3.8
  • 36V充電式刈払機 DK3600L2 京セラインダストリアルツールズ

    36V充電式刈払機 DK3600L2

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    ●ブラシレスモーター搭載で軽量・静音化を実現した堤防や河川敷などの密集した雑草でもスムーズに刈れる充電式刈払機です ●チップソーとハウジング、飛散防護カバーとの隙間が広いため草が絡まりにくいです ●京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって25.4mlのエンジン式並みのパワーで密集した草もスムーズに刈れます ●電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で作業効率の向上をサポートします ●回転数は草刈りシーンに合わせて高速・中速・低速の3段階に調節可能です ●二重の刃で優れた切れ味のダブルカットチップソーは長めの雑草も楽に刈れて作業効率が上がります
    用途堤防や河川敷などの密集した雑草などの刈り込み付属品ダブルカットチップソー(薄刃・外径255mm・刃数36)×1・刈刃カバー×1・肩掛バンド×1・飛散防護カバー×1・ドライバー付ソケット×1・六角棒レンチ(5mm)×1・レンチピン×1・保護めがね×1・付属品袋×1・電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC-1804L)×1・左手ハンドル×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル:PA + TPE/ダブルカットチップソー:鉄/飛散防護カバー:PP質量(kg)4(電池パック装着時)電源(V)DC36回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500型番DK3600L2ハンドル両手ハンドル充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分電源タイプ充電式電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh回転数(min-1[回/分])(高速)6500・(中速)5300・(低速)3500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1804L(入力100V)刈刃外径(Φmm)255

エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります

2サイクルタイプ