はんだ関連・静電気対策用品 :「半田こて先クリーナー」の検索結果
黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
用途コテ先のコーティングに。
トラスコ品番387-1398
質量(g)9
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
セラミックはんだこて専用こて台です。
こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。
はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
幅(mm)72
奥行(mm)178
高さ(mm)106
質量(g)485
付属品2種類のコテ先クリーナー
トラスコ品番438-0991
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

こて先クリーナー
モノタロウ
¥599
税込¥659
こて先温度が下がりにくい特殊金属製クリーナーです。
本体はすべりにくく、はんだの飛散を防止する特殊形状の耐熱シリコンゴム製
付属品交換クリーナー1個
トラスコ品番332-2530
直径(Φmm)59
高さ(mm)60
質量(g)80
1台
¥879
税込¥967
当日出荷
全長(mm)210
消費電力(W)30
付属品こて先(T-48B)
質量(g)50
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)480
ヒーターニクロムヒーター
「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)175(キャップ含まず)
使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置
トラスコ品番468-6705
セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース
質量(g)65(キャップ含まず)
燃焼方式ガス燃焼加熱方式
使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)
最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)
着火方式圧電着火方式
充填時間(ガス)約20秒
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。