はんだ関連・静電気対策用品 :「はんだ用フラックス」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先端から超音波を発生させ、高品質なはんだ付けが可能です。 フラックスを使用する必要がありません。 特殊はんだ「セラソルザー」(別売)との併用で、ガラス・セラミックス・アルミニウム・ステンレス等にも直接はんだ付けすることができます。 発振周波数と実効出力をモニター表示しますので、安定した作業が可能です。
仕様サンボンダ 寸法(mm)発振器:210×235×90 質量(kg)発振器:5 電源(V)100~240(切替必要) 最大出力(W)発振:12 最高温度(℃)500 周波数(kHz)60 チップ径(Φmm)4(標準) アズワン品番1-6859-21 CE-対応品
1セット
589,800 税込648,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります