イオンブローガンシシド静電気3日以内出荷
ピエゾナイザAGZIVは、AGZIIIの後継機です。間欠エア機能を内蔵化、また、電磁弁内蔵で軽いレバー操作、が特長のエアガンタイプイオナイザです。
付属品ACアダプタ接続ケーブル、ACアダプタ、ACコード、吊下げフック(SUS)、放電針取付ツール、取扱説明書材質本体:PBT、ノズル:PPS寸法(mm)33×168.5×168.5容量2.4VA質量(g)約310(本体のみ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6外径(Φmm)接続チューブ:6表示電源接続時(レバーOFF)に緑色点灯/高圧正常時(レバーON)に青色点灯/高圧異常時に赤色点灯出力電圧(V)AC2500 (3pF、100MΩ)電源電圧(V)DC24 (ACアダプタ付属AC100~240V対応)使用流体清浄な空気オゾン発生量0.04ppm以下(距離200mm)使用環境温度(℃)0~40イオンバランス±10V以下空気流量(L/min)最大400(ANR)(0.6MPaのとき)使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
AGZ3用コントロールボックスシシド静電気5日以内出荷
AGZ3の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。
イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)、または連続に設定することができます。間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。
フットスイッチ等の外部入力でイオンエアのON/OFF制御が可能です。レバーを握る負担が軽減します。
仕様(エア出力設定)1:CONT:連続、2:PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、3:PULSE Lo:パルス低速(5Hz)適合AGZ3質量(g)490(コントローラ本体のみ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7電源電圧DC24V、AGZⅢ付属のACアダプタ(AC100~240V対応)を使用空気使用量(L/min)最大500(コントローラ単品のエア流量)表示緑:AGZⅢへ電源およびエアを供給時に点灯構成コントローラ本体、ACアダプタ変換ケーブル(2m)、エアガン変換ケーブル(0.3m)、アース線、エアチューブ(3m)使用流体清浄な空気消費電流(mA)200(AGZⅢ使用時)使用環境0~40℃、85%RH以下(結露無きこと)外部入力有接点入力/動作:INPUTの2穴を短絡、停止:INPUTの2穴を開放本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×55×75(突起部含まず)
静電気除去ブロアーシシド静電気(1件のレビュー)3日以内出荷
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。
機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。
直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。
クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。
正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。
放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシトラスコ品番485-6317質量(g)900(スタンド含む)出力電圧(V)DC±7.5K風量(m3/min)1.7~3.6風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))62/距離1m出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)容量(VA)15オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
イオンブローガン PIEZONIZERシシド静電気翌々日出荷
除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。
プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。
高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。
エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。
付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式付属品ACアダプタ、取扱説明書適合Φ6X4チューブ配管用トラスコ品番485-6309質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯出力電圧(V)約AC2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8消費電流(A)0.1使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと)イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時)オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm)入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応)使用高圧電源高周波式高圧電源アズワン品番1-2825-01エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
静電電位測定器(STATIRON)シシド静電気当日出荷
ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。
明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)測定電位範囲通常モード/10V~19.99kVI.Bモード/1V~1999V仕様表示データ更新頻度/0.5秒に一回バッテリーチェック/表示部に残量表示付属品専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ質量(g)230(電池を含む)電源(V)DC9(アルカリ角型乾電池)角度(°)(ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド)表示部バックライト内蔵LCD表示モード切替MODEボタンにて切替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)検出方法(信号)振動式チョッパ方式極性表示+極性、-極性表示動作温度(℃)0~40
高圧電源 エリミノスタットシシド静電気3日以内出荷
本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。
パワーアップで余裕の除電
アラームの信号出力が標準化
放電方式交流コロナ放電式付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mmトラスコ品番342-1112質量(g)3200出力電圧AC7.0KV本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断許容周囲温度(℃)0~40配線長(接続可能電極)統計8m消費電流(VA)25入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替)使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源)許容電流(出力)2.5mA
帯電防止靴漏洩抵抗測定器シシド静電気24日以内出荷
人体帯電防止のために着用する帯電防止靴(静電気防止靴)の電気抵抗を着用状態で測定できる専用の測定器です。
測定台の上に立ち、本体のタッチ板を指で押すだけで測定できます。
人体の帯電防止には100MΩ以下の接地間抵抗が必要で、感電防止には0.1MΩ以上が望まれます。
靴の抵抗は温度や湿度、および靴底の汚れや摩擦で変わりますので、定期的な計測や保守管理を行う必要があります。
SSDのSHOETESTERⅡは、これらの保守管理が容易に、しかも正確に行える測定器です。
用途半導体デバイス製造工場/塗装工場/溶剤、粉体等危険物取扱の帯電防止靴着用工場付属品取扱説明書、測定台、壁掛け用取付具、アース線、防塵保護シール、ACアダプタ、計測信号ケーブル質量(kg)本体:0.9、測定台:4.5測定範囲0.00~200.0MΩ電源DC12V(専用ACアダプタ(OPSHT2-ADA)AC100V~240V 50/60Hz)表示4桁 赤色LED表示 小数点自動切替寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:170×140×37、測定台:310×350×27設定方式上限設定:1,5,10,20,35,50,100(MΩ)切り替え式、下限設定:0.1,0.5,1,5,10(MΩ)切り替え式測定精度(%)±10 rdg +2 digit測定電圧(V)DC10動作温度(℃)0~40警報の表示上限値を超えた時HIランプ点灯(赤色)、下限値を下回ったときLOランプ点灯(赤色)自己診断機能セルフチェックボタン 内部1MΩ計測にて0.95~1.05MΩで正常(緑色表示)
送風型除電装置シシド静電気7日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。
HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。
120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。
オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC質量(g)約4800(スタンド含む)本体寸法(mm)1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.6 ×6 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~3.4(距離300mm中央))オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))69 (距離1m)容量(VA)60(ファン最大時)除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
送風型除電装置シシド静電気7日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。
HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。
120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。
オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC質量(g)約3300(スタンド含む)本体寸法(mm)730×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.6 ×4 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.7~3.3(距離300mm中央))オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)容量(VA)38(ファン最大時)除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
SSDプローブシシド静電気30日以内出荷
測定レンジは104~1012Ωとワイドで高精度を保持し、タイマー設定、印加電圧設定の機能を搭載しています。
測定した抵抗値と測定レンジが、液晶にデジタル表示されます。
表示部のバックライトはボタンを押している間のみ点灯する省エネ設計です。
小型・軽量のポータブルタイプです。
バネ圧接式電極SSD-Aプローブの採用により、ワンタッチ測定が可能です。
単三乾電池でも使用できます。
測定データのメモリー機能を搭載し、最大100点まで記憶が可能です。
測定データをRS232C経由で外部のPCへデータ転送することが可能です。PC側の取り込みソフトについてはお客様にてご準備ください。
0-2.5Vのアナログ出力機能があります。
質量(g)1100以下(電池含む、本体のみ)電源DC9V 専用AC アダプタ(100~240V 50/60Hz) または単三型乾電池×4 本表示グラフィック液晶128×64ドット、点灯プッシュボタンによるバックライト機能付き、数値表示部(各レンジ1.0~9.9)、レンジ表示部(×1004~1012)その他の機能測定データメモリ機能(最大100個)、PCへの出力機能(RS232C出力)、アナログ出力 0~2.5V/各レンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×160×60測定レンジ1.0×104~9.9×1012Ω 9レンジ自動切替、オーバーレンジ/アンダーレンジ表示使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:70%RH以下(結露無きこと)動作時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)印加電圧(V)10・100・500切替タイマーOFF・15・60sec切替/ホールド機能
ペンシルタイプイオナイザシシド静電気5日以内出荷
本体はΦ18mmと細く、指にフィットしたペンシルタイプです。また、本体の重量は95gと軽く、長時間の作業でも疲れません。
高周波ACコロナ放電式の採用により、除電効果が高く、優れたイオンバランスで常に最適な除電ができます。
専用のコントローラで高圧電源および供給エアのON/OFF制御が本体スイッチで行うことができます。
コントローラの設定より、イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)にすることができます。 間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。
高電圧異常時には、ブザーおよび出力信号でお知らせします。
RoHS指令(2002/95/EC)対応品です。
放電方式高周波ACコロナ放電式仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)質量(g)(本体)95、(コントローラ)570出力電圧約AC2500 V(高周波式AC電源)本体寸法(mm)(本体)Φ18×154L、(コントローラ)135W×50H×75D(突起部を含まず)表示緑:放電正常時点灯、赤:放電異常時点灯構成コントローラ、ACアダプタ、アース線、ホルダー(4個)、コンタクトピン(5個)、エアチューブ使用流体清浄な空気消費電流(mA)400オゾン発生量0.04ppm以下(吹き出し口から150 mm)供給空気圧力(MPa)0.05~0.6使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)ブザー音放電異常時ONイオンバランス±15V以下入力電源DC24(ACアダプタ付属 AC100V~240V対応)エア流量(L/min)最大190RoHS指令(10物質対応)対応異常検知機能放電異常接点出力(MOSFETリレーb接点、DC30V 100mA以下)
ZAPP2コントローラーシシド静電気5日以内出荷
Zapp2の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。
イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)に設定することができます。
スイッチやセンサ等による制御が可能です。
ZappⅡの異常をLEDと異常出力で確認できます。
エア圧力を調整可能なタイプもあります。(OZ2-CB-TV6)。
仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)質量(g)530(本体のみ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6表示緑:ZappⅡ正常のとき点灯、赤:ZappⅡ異常のとき点灯構成コントローラ、ACアダプタ、ZappⅡ接続ケーブル(2m)、アース線、エアチューブ(2m)、コンタクトピン(5個)使用流体清浄な空気消費電流(A)0.3使用環境0~40℃/85%RH以下(結露なきこと)出力信号(異常)MOS FETリレーb接点、DC30V 100mA以下(ZappⅡ正常時ON、異常時OFF)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)外部入力端子台(DC24V OUT、INPUT、0V)ZappⅡ動作ON:INPUTと0Vを短絡またはINPUTに0~3V印加ZappⅡ動作OFF:INPUTと0Vを開放またはINPUTに5~24V印加本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×50×75(突起部含まず)
ピエザナイザー(低流量タイプシシド静電気5日以内出荷
独自の電極構造により従来品と比較して使用エア流量を抑えつつ、高い除電効果を発揮します。
エアと高圧線はシームレスパイプ内部で一体となっています。場所を選ばず装置内へ組み込めます。
高圧が停止した場合アラーム表示と無信号接点のノーマルオープン、ノーマルクローズの2接点を搭載しています。
放電針からの異常放電を検知し、LED表示で知らせます。またノーマルオープンの無信号接点も搭載しています。
放電方式高周波ACコロナ放電式仕様クリーニングチェック出力/NPN型フォトリレー出力(NO)放電停止入力/放電停止:0Vと短絡、放電許可:開放、(残留電圧:0.5V以下)付属品入力電源ケーブル(2.5m)使用圧力範囲(MPa)0.005~0.1出力電圧AC約2000V本体質量(g)78空気使用量(L/min)最大50使用流体清浄な空気オゾン発生量0.1ppm以下(投入エア流量:30L/min(ANR)、吐出口より50 mm)使用環境周囲温度:10~40℃、周囲湿度:~65%以下ただし結露なきことアラーム出力NPN型フォトリレー出力(NO/NC)イオンバランス±15V以下(距離50mm、工場出荷時)入力電源DC+24 V±10%本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×18×50(突起部含まず)
静電電位測定器シシド静電気翌々日出荷
リーズナブルな価格で、さらに使いやすくしたDZ4型です。日々の静電気管理に欠かせない静電気測定器です。
メーカー独自のロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測ができます。
明るく大きな液晶で見やすくなりました。
簡単なボタン操作で幅広い静電気測定が可能です。(0.00~±19.99kV)
HOLDボタンで測定値の保持が可能(通常モード、I.Bモード時)
別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)とイオンバランス測定モード(I.Bモード又はI.B+MAXモード)でイオナイザのバランスチェックができます。(0.000~±1.999kV)
MODEボタンで、通常モード、MAXモード(最大値測定)、I.B+MAXモード(イオンバランスの最大値測定)、I.Bモード(イオンバランス測定)の4種類の測定モードに切り替え可能。(I.B+MAX、I.Bモード時は別売りのバランスプレートODZ4-PLTが必要)
別売りの人体帯電測定プレート(ODZ4-HPLT)で人体帯電が測定可能です。
変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。
センサーのエラー表示機能がつきました。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV(分解能0.01kV)I.Bモード時:0.000~±1.999kV(分解能0.001kV)※I.Bモード使用時には別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)が必要付属品9V電池、収納ソフトケース、アース線、ストラップ質量(g)160(電池含む)電源DC9Vアルカリ角形電池006P測定精度±10% ±2digit表示部バックライト内蔵LED表示モード切替MODEボタンにて切換本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138表示更新レート0.5秒使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:20~70%RH(結露なきこと)測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)極性表示+極性・-極性表示信号検出方式振動式チョッパ方式ローバッテリー表示表示部に残量表示回転角度(°)(ヘッド部)180(各45°で停止)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3