はんだ関連・静電気対策用品 :「半田ごて」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。
マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。
通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。
スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
仕様【漏れ電圧】2mV以下
トラスコ品番541-8704
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3.4
出力(W)マルチ5~80
電源(V)AC100~240
消費電力(W)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235
設定温度(℃)302、405、352
基準規格cTUVus、CE、PSE
ヒーター容量(W)5~80
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
交換用プレフィルターです。
比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護します。
MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型C型
寸法(mm)12.8
質量(g)6
角度(°)45
MFR-1110/2210交換用コテ先です。
型D型
寸法(mm)2.5×10
質量(g)6
ヒーター温度(℃)462
1本
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)15
タイプ吸取り
MX-500S-11/MX-5210用チップカートリッジです。
質量(g)7
MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。
質量(g)8
ヒーター温度(℃)462
MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
型ブレード型
MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
MX-HPDCデュアルハンドピースやMX-UK3に使用出来ます。
MFR-1350用吸取りチップです。
質量(g)8
設定温度(℃)421
ヒーター温度(℃)421
寸法C(mm)5.54
MX-H2-UFやMX-UK2に使用出来ます。
質量(g)2
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)8
MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。
質量(g)15
タイプ吸取り
寸法A(mm)0.76
寸法B(mm)1.68
寸法C(mm)11.17
ヒーター温度(℃)405
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
電源部+電源コードのみのセットです。
お好みのオプションホルダーを接続すれば、半田付け作業、半田吸取り作業、ツィーザーによるリワーク作業等、幅広い作業が可能になります。
マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。
2ポート同時出力可能です。
オプションホルダー、コテ台を追加する事により、通常のハンダ付け作業、ツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することによりリワーク作業まで幅広くできます。
トラスコ品番541-8763
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、電源コード
質量(kg)3
電源(V)AC100~240
消費電力(W)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235
基準規格PSE、TUV、CE
制御温度(℃)405/352/30
1個
¥62,980
税込¥69,278
20日以内出荷
吸煙用交換フィルターです。
へパフィルターとガスフィルターのワンパケージ高性能フィルターです。
ヘパフィルターはミニプリーツ構造で、0.3ミクロンの粒子を99.5%捕集します
ガスフィルターはホルムアルデヒトまで吸着可能な活性炭を使用しています。
710mmのフレキシブルホースは、左右に捻る事で固定化が可能です。
用途BVX101/103/201/203用保守部品に
付属品50Φフレキシブルアーム(710mm)
トラスコ品番849-7992
材質ESD対応材
質量(kg)0.3
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)50×710
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
1220mmのフレキシブルホースは、左右に捻る事で固定化が可能です。
中間に固定具も付属しています。
用途BVX101/103/201/203用保守部品に
付属品50Φフレキシブルアーム(1220mm)、アームクリップ
トラスコ品番849-7993
材質ESD対応材
質量(kg)2
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)50×1220
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
20日以内出荷
PS-900用チップカートリッジです。
型D型
寸法(mm)1.5×11.3
質量(g)5
ヒーター温度(℃)386
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。
質量(g)9
MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
型B型
寸法(mm)0.4×19.1
質量(g)8
ヒーター温度(℃)386
1本
¥16,980
税込¥18,678
60日以内出荷
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)7
MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)15
タイプ吸取りロングリーチ
MFRシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
ヒーター温度(℃)421
高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470
トラスコ品番394-1360
セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード
幅(mm)80
質量(kg)1.2
高さ(mm)115
奥行(mm)165
電源(V)100~240VAC
消費電力(W)90
設定温度(℃)462・421・386
リーク電圧(mV)2以下
アース間抵抗2Ω以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用クリーニングスポンジです。
色黄
質量(g)200
1セット(10個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用コテ先クリーナーです。
色金
質量(g)500
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。