はんだ関連・静電気対策用品 :「手台」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
MX・MFRシリーズの一体型コテ台です。
適合機種MX-H1-AV・MX-RM3E・MFR-H1-SC・MFR-H2-ST
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)822
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
MFRシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。
適合機種MFR-H4-TW
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)464
1個
¥14,980
税込¥16,478
60日以内出荷
MXシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。
適合機種MX-PTZ
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)585
1個
¥16,980
税込¥18,678
60日以内出荷
トラスコ品番162-5759
幅(mm)100
質量(kg)1.35
高さ(mm)100
奥行(mm)200
1個
¥8,198
税込¥9,018
60日以内出荷
PSシリーズのコテ台です。
適合機種PS-HC3
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)330
1個
¥9,998
税込¥10,998
60日以内出荷
MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。
作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。
スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。
トラスコ品番849-8546
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
幅(mm)155
質量(kg)0.5
高さ(mm)30
奥行(mm)130
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりUFTC-●●●チップを使用し微細部分を作業する事ができます。
人間工学に基づいた持ちやすさです。
仕様MXシリーズUFTCハンドピース
トラスコ品番849-8545
セット内容ホルダー、グリップ3個、耐熱パット
質量(kg)0.3
コード長さ(m)2.0
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
WS2コテ台用の丸型クリーニングスポンジです。
質量(g)30
タイプ丸型
危険物の類別非危険物
1パック(10個)
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
MFR-H4-TWツィーザーハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)
質量(kg)1
1台
¥43,980
税込¥48,378
60日以内出荷
MFR-H1-SC2ハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)
質量(kg)1
1台
¥29,980
税込¥32,978
60日以内出荷
MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)
質量(kg)1
タイプ標準
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
MX-H2-UF精密ハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)
質量(kg)1
タイプ微細
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
MFR-H1-SSCハンドピース+コテ台(WS2)のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)
質量(kg)1
1台
¥24,980
税込¥27,478
60日以内出荷
電源部+電源コードのみのセットです。
お好みのオプションホルダーを接続すれば、半田付け作業、半田吸取り作業、ツィーザーによるリワーク作業等、幅広い作業が可能になります。
マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。
2ポート同時出力可能です。
オプションホルダー、コテ台を追加する事により、通常のハンダ付け作業、ツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することによりリワーク作業まで幅広くできます。
トラスコ品番541-8763
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、電源コード
質量(kg)3
電源(V)AC100~240
消費電力(W)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235
基準規格PSE、TUV、CE
制御温度(℃)405/352/30
1個
¥62,980
税込¥69,278
20日以内出荷
はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。
マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。
通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。
スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
仕様【漏れ電圧】2mV以下
トラスコ品番541-8704
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3.4
出力(W)マルチ5~80
電源(V)AC100~240
消費電力(W)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235
設定温度(℃)302、405、352
基準規格cTUVus、CE、PSE
ヒーター容量(W)5~80
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
設定温度(℃)302、405、352
消費電力(W)125
仕様漏れ電圧:2mV以下
付属品コテ先なし
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)4
出力(W)マルチ5-80
電源AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235
基準規格cTUVus、CE、PSE
ヒーター容量(W)5~80
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
ポンプ内臓のはんだ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。
設定温度(℃)421、462
消費電力(W)110
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)、耐熱パット、電源コードコントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)
質量(kg)4
出力(W)マルチ10-60
電源(V)AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
基準規格cTUVus、CE、PSE
アース間抵抗2Ω以下
1本
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。
セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)
質量(kg)1
タイプ精密ツイーザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチにより吸い取り作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。ベンチュリー管を使用して発生させる強力な吸引力です。
セット内容吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)
質量(kg)2
タイプハンダ吸取り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
1個
¥79,980
税込¥87,978
60日以内出荷
MFRシリーズのポンプ内臓ハンダ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。また、通常のハンダ付けも出来るハンドピースがセットになっています。
セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS・MFR-H1-SC2)、コテ台(MFR-WSDSU)、電源コード
質量(kg)4
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。 CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。
セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード
幅(mm)121
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品をつまんで取り外す事ができます。
消費電力(W)70
セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-PTZ・MX-RM3E)、コテ台(MX-W4PT・WS1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×224
1台
¥129,800
税込¥142,780
60日以内出荷
ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6
質量(kg)3
出力(W)マルチ10-60
電源(V)100-240VAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
UFTCタイプのチップカートリッジを使用して接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125
仕様漏れ電圧:2mV以下
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK2
質量(kg)3
出力(W)マルチ5-80
電源100-240VAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
ローコストタイプ機種で、SxVタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
消費電力(W)70
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H2-ST2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK2
質量(kg)3
タイプチップタイプ
出力(W)マルチ10-60
電源(V)100-240VAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥39,980
税込¥43,978
60日以内出荷
通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。
設定温度(℃)302、405、352
消費電力(W)70
仕様漏れ電圧:2mV以下
付属品コテ先なし
セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)
質量(kg)4
出力(W)マルチ10-40
電源AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222
基準規格cNRTLus、CE、PSE
ヒーター容量(W)5~40
アース間抵抗2Ω以下
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470
トラスコ品番394-1360
セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード
幅(mm)80
質量(kg)1.2
高さ(mm)115
奥行(mm)165
電源(V)100~240VAC
消費電力(W)90
設定温度(℃)462・421・386
リーク電圧(mV)2以下
アース間抵抗2Ω以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
STDCタイプのチップカートリッジを使用して挿入部品接合部などのハンダ吸取りができます。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125
仕様漏れ電圧:2mV以下
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK5
質量(kg)4
出力(W)マルチ5-80
電源AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥129,800
税込¥142,780
60日以内出荷
設定温度(℃)386、421、462
消費電力(W)65
仕様付属コテ先:なし
セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3
電圧(濡れ)2mV以下
タイプチップカートリッジタイプ
出力(W)マルチ10-60
電源(V)AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142
基準規格cTUVus、CE、PSE
ヒーター容量(W)10~60
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品を摘んで取り外す事ができます。付属のハンドピースでSTTCチップカートリッジが同時に使用可能です。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125
仕様漏れ電圧:2mV以下
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK4
質量(kg)4
出力(W)マルチ5-80
電源100-240VAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
制御温度(℃)T=386・F=421・C=46
消費電力(W)70
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
付属品付属コテ先:なし
セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)5
タイプチップカートリッジタイプ
電源(V)AC100-240/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
MX-5250機種へMX-UK1アップグレードキットをセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート作業も可能です。
消費電力(W)125
仕様漏れ電圧:2mV以下
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK54
質量(kg)4
出力(W)マルチ5-80
電源AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥149,800
税込¥164,780
60日以内出荷
ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。
制御温度(℃)T=386・F=421・C=462
消費電力(W)130
仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なし
セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3
電源(V)AC100-240/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥59,980
税込¥65,978
60日以内出荷
制御温度(℃)T=386・F=421・C=46
消費電力(W)70
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
付属品付属コテ先:なし
セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)5
電源(V)AC100-240/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥78,980
税込¥86,878
20日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。