5,516件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて台 FH-301 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)こて台 FH-301 クリーニングスポンジ付きHAKKO(白光)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
重量のあるベースで安定感抜群クリーニングスポンジを外して、 クリーニングワイヤー(※オプション)を装着可能こてホルダーを外すとコンパクトサイズに
セット内容本体、クリーニングスポンジ(品番 A1519)
静電ブラシペンタイプ TRUSCO静電ブラシペンタイプTRUSCO
749税込824
1本
当日出荷
静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。トラスコ品番369-2015材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン全長(mm)139毛丈(mm)18ブラシ長(mm)7
帯電防止PVCシート アズワン帯電防止PVCシートアズワン(1件のレビュー)
39,303税込43,233
1巻
当日出荷
練り込み型です。
材質PVC厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)1370×30000抵抗値(表面)表面/10^7Ω以下、裏面/10^11Ω以下アズワン品番4-2838-11
ハイパーソフト放熱シート 6550H 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 6550H3M(スリーエム)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)8.0×1011絶縁破壊強度(kV/mm)15難燃性UL94 V-0耐熱温度(℃)130硬度(アスカーC)5白色熱伝導率(W/mk)3危険物の類別非危険物
RS PRO ESDラック RS PRORS PRO ESDラックRS PRO
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
はんだ吸取器交換パーツ HAKKO(白光)はんだ吸取器交換パーツHAKKO(白光)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途FR301用 交換オプション
空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケース HAKKO(白光)空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケースHAKKO(白光)
599税込659
1個ほか
当日出荷
適合機種FA-431質量(g)80.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)153×86.5×16.5
サブフィルター 角型ノズル用 HAKKO(白光)サブフィルター 角型ノズル用HAKKO(白光)
1,798税込1,978
1セット(20枚)
当日出荷
適合品番HAKKO FA-431
クリーンマット 帯電防止 厚み40μm アズワンクリーンマット 帯電防止 厚み40μmアズワン
2,490税込2,739
1袋(1シート×30層)
翌々日出荷
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)材質PEフィルム厚さ(μm)40表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
ESDシールドバッグ(4層タイプ) アズワンESDシールドバッグ(4層タイプ)アズワン
3,060税込3,366
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
厚さ(mm)0.076材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
Φ6.0mm コードストッパー(2本用/5個) エスコΦ6.0mm コードストッパー(2本用/5個)エスコ(4件のレビュー)
725税込798
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RW-16
ハッコー605 こてカバー M HAKKO(白光)ハッコー605 こてカバー MHAKKO(白光)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・断熱性に優れたこてカバー。 作業後にすぐ収納可能。
適合機種FX-600、FX-601、FX-601(ステンドグラス用)質量(g)20
交換フィルター goot(太洋電機産業)交換フィルターgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
299税込329
1セット(3枚)
当日出荷
適合TP-100/100AS、TP-200/210シリーズセット内容スチールウール、フェルトA、フェルトB(各3組入)
交換ノズル goot(太洋電機産業)交換ノズルgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
こて先(T33・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T33・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
SS-10用替フィルター goot(太洋電機産業)SS-10用替フィルターgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5枚)
当日出荷
トラスコ品番468-7205
防静電フットストラップ ハリケーン防静電フットストラップハリケーン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
用途静電気対策抵抗値1MΩ
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型) SURE(石崎電機製作所)SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型)SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
板金用・焼き印用に最適です。 操作の簡単な手元スイッチ付です。 I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用種別丸形ニクロムヒーター式電源(V)AC100
交換部品 耐蝕Eビット ホーザン交換部品 耐蝕Eビットホーザン(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
交換耐蝕Eビット
ポイントタイプBRoHS指令(10物質対応)対応
ポンチセット F-29用 ホーザンポンチセット F-29用ホーザン
899税込989
1セット
当日出荷
F-29-1をマット等に取り付けるための工具です。 ジャンパホックを穴あけ、カシメそれぞれ1本ずつのポンチを使用して施工します。
セット内容ポンチ、タガネRoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ エンジニアリストストラップエンジニア(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
リストバンドの長さは自由に調節でき、作業服にスムースに通せるよう、コードはカールのない部分を約1mと長めにしています。
アース線の長さ(m)実用約1.8電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付トラスコ品番274-1636種別リストストラップ質量(g)41コードありRoHS指令(10物質対応)対応
コテライザー エンジニアコテライザーエンジニア(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm)208半田コテ(W相当)15~60質量(g)66方式ガス触媒発熱方式ホットブロー(℃)最大約650使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電ガス充填量(mL)14熱出力半田コテ:最大 約450℃
こて先 (3.5K型) HAKKO(白光)こて先 (3.5K型)HAKKO(白光)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
T18シリーズのこて先です。3.5K型です。
用途適用本体(こて部):FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8802/FX-8803。適用ノズル組品:ノズル組品B (B3663)
はんだ ヘクスゾール 鉛フリー HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリーHAKKO(白光)
289税込318
1セット(1個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいはんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き無洗浄タイプのフラックス入り
用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。成分鉛フリーはんだタイプフラックス無洗浄分類フラックスROL1融点(℃)217-220組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶HAKKO(白光)
289税込318
1セット(1個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいはんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き無洗浄タイプのフラックス入り
用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ63%、鉛37%タイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)183
パワーコントローラー SURE(石崎電機製作所)パワーコントローラーSURE(石崎電機製作所)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。
用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節トラスコ品番679-6245材質本体:ABS樹脂寸法(mm)156.5×61.5×114.5定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3容量(W)使用:最大400以下RoHS指令(10物質対応)対応出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
ステンレス鋼用ハンダ・フラックス ステラックス タセトステンレス鋼用ハンダ・フラックス ステラックスタセト
739税込813
1本
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼用ハンダの流動性が向上します。使用中に悪臭が殆どなく、作業性が良好です。
用途タセト ステラックス”は、ステンレス鋼用ハンダ専用のフラックスで、ハンダの流動性がよくなりハンダ付け作業が容易にできます。
熱伝導シートCPVSシリーズ 北川工業熱伝導シートCPVSシリーズ北川工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
非シリコンタイプとして超低硬度(ASKER C18)を実現。応力緩和特性に優れており、組込後の電子素子への圧力を低減。密着性に優れているため、接触熱抵抗を低減。制振性に優れ、振動対策も同時に解決
仕様(自己接着)あり長さ(mm)195幅(mm)100寸法(mm)195×100硬さショアC 30材料EPDM熱伝導率(W/mk)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)電子工作用はんだgoot(太洋電機産業)
599税込659
1個
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り質量(g)16長さ(m)約3.2線径(Φmm)1化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 T53シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T53シリーズHAKKO(白光)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
使用できるこて部FX-9707/FX-9708RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W HAKKO(白光)マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70WHAKKO(白光)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
ノズル DREMEL(ドレメル)ノズルDREMEL(ドレメル)
309税込340
1個
当日出荷
トラスコ品番209-2707質量(g)2
配管・配線用鉛フリーはんだ TRUSCO配管・配線用鉛フリーはんだTRUSCO
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
低コスト鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO低コスト鉛フリーやに入りはんだTRUSCO
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。
用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
ハイパーソフト放熱シート 6550H 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 6550H3M(スリーエム)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません 難燃性もあり、UL94 V-0相当です(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。危険物の類別非危険物
こて先温度計 FG-100B/(℃) HAKKO(白光)こて先温度計 FG-100B/(℃)HAKKO(白光)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
アースターミナル ホーザンアースターミナルホーザン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アース線を最大8本集約できるアース端子台。 静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。 EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。 フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。 アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。
付属品取付用ビス2本質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子4口(ネジ径M4)
めっき工房 MK用 ニッケルメッキ液 マルイ鍍金工業めっき工房 MK用 ニッケルメッキ液マルイ鍍金工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(18mL)
当日出荷
危険物の類別非危険物
六角レンチ 2.5mm HAKKO(白光)六角レンチ 2.5mmHAKKO(白光)
139税込153
1個ほか
当日出荷
適合機種FX-300、FX-301B
ダイヤフラム HAKKO(白光)ダイヤフラムHAKKO(白光)
249税込274
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品