5,500件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ スタックアルミ無垢ボディゴールド除電ブラシスタック
7,698税込8,468
1個
当日出荷
自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
用途半導体関連工場、機械組立工場などの静電気およびホコリ除去など。材質柄:アルミ無垢材、毛材:有機導電性ゴールド繊維線径(Φmm)0.07毛丈(mm)30表面抵抗値(Ωsq)102ブラシ長(mm)1002018年トラスコ掲載ページ3 0548
I Series(IZN10) SMCI Series(IZN10)SMC
209税込230
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
コテ先 中島銅工コテ先中島銅工(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から20日以内出荷
ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
29,980税込32,978
1セット
欠品中
2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。 熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
消費電力(W)135設定温度(℃)50~480トラスコ品番818-4544セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387)電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒーター標準こて先B型 (品番 T19-B)ステーション外形寸法(mm)157×121×149ステーション質量(kg)2.1こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時)ステーション出力AC26Vこて部消費電力65W(26V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合)こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ
プリント基板用接続コード(ピンタイプ) ボニックプリント基板用接続コード(ピンタイプ)ボニック(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合ボニックプロメックス用
静電気除去イオンビームガン ベッセル静電気除去イオンビームガンベッセル
67,980税込74,778
1台
当日出荷
●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。 ●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。 ●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。 ●高電圧異常を知らせる警告LED付です。 ●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。 ●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。 ●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式
用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。トラスコ品番496-1251質量(g)200電源(V)DC24±5%、AC100~240消費電流(mA)100(typ)使用周囲温度(℃)5~40イオンバランス±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm)使用周囲湿度35~65%RH(結露氷結のないこと)
デジタル低電位測定器 カスガ(KASUGA)デジタル低電位測定器カスガ(KASUGA)
97,980税込107,778
1個
当日出荷
アズワン品番2-2503-01
鉄筆 HAKKO(白光)鉄筆HAKKO(白光)(1件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷
適合機種my pen、my pen α質量(g)6
ハッコーFX-1001 HAKKO(白光)ハッコーFX-1001HAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合機種FX-100
ハンダ アズワンハンダアズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷
質量(g)100
ESDチッププローブ ホーザンESDチッププローブホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)145.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
メンテナンス用工具セット goot(太洋電機産業)メンテナンス用工具セットgoot(太洋電機産業)
9,198税込10,118
1セット(13点)
当日出荷
携帯に便利な高級メンテナンス用工具セット
キャップ付はんだこて goot(太洋電機産業)キャップ付はんだこてgoot(太洋電機産業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用後、即収納できるキャップ付。
全長(mm)185/キャップ取り付け時 280付属品こて先(R-48B)奥行(mm)280電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
ストレートブラシ HAKKO(白光)ストレートブラシHAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
強固な酸化物に。
適合FT-700用交換部品トラスコ品番828-3919
ブレーキ板ばね HAKKO(白光)ブレーキ板ばねHAKKO(白光)(1件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
フィルター HAKKO(白光)フィルターHAKKO(白光)
209税込230
1個
3日以内出荷
ヒーター 26V-65W HAKKO(白光)ヒーター 26V-65WHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
FX-8801用交換ヒーターです。
適合こて部/FX-8801、FX-8802、FX-8803、FX-8805質量(g)20
ノズル N-1.5 袋ナット付 HAKKO(白光)ノズル N-1.5 袋ナット付HAKKO(白光)
599税込659
1個
当日出荷
806、801用交換ノズルです。
適合806トラスコ品番828-3945質量(g)20
こて台 951. 952. 958 .959用 HAKKO(白光)こて台 951. 952. 958 .959用HAKKO(白光)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番828-3918質量(kg)0.105
アダプター HAKKO(白光)アダプターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当 コテライザーミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当コテライザー(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当トラスコ品番823-0671セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ材質ステンレス、銅全長(mm)165質量(g)53対応【鉛フリーはんだ】○連続使用時間(分)20標準こて先71-01-01ガス充填量(mL)6
コンタクトプローブ用リセプタクル1.37Ⅲシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ用リセプタクル1.37Ⅲシリーズ喜多製作所
95税込105
1個
当日出荷から4日以内出荷
替こて先1C型GP goot(太洋電機産業)替こて先1C型GPgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
型式1C型仕様こて先先端は、鉛フリーはんだメッキ適合GP-101Sトラスコ品番438-0860質量(g)13
チッソ用ホース アサダチッソ用ホースアサダ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
接続部のサイズ1/4
静電気防止リストバンド サンワサプライ静電気防止リストバンドサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
人体摩擦によって生じる静電気をアース線から放電しますので、静電気が起こりやすい機器(ボード・メモリなど)を扱う際の破損を防止します。 アースケーブルはカールコードになっていますので、約2.5mまで伸縮可能です。 布製の青色リストバンドは調節自在です。
コードありアズワン品番64-0850-57
アズピュア イオナイザー アズピュア(アズワン)アズピュア イオナイザーアズピュア(アズワン)
61,800税込67,980
1個
当日出荷
すばやく除電し、風量調整も可能です。 吹き出し角度の調節ができます。
放電方式DC方式付属品ACアダプター、アース線寸法(mm)175×90×200質量(kg)約1.8消費電力(W)15電源AC100V(50/60Hz)風量約1.4m/s以上イオンバランス±5V以下オゾン発生量(ppm)0.03以下アズワン品番2-2161-01
静電気測定器 ベッセル静電気測定器ベッセル
88,980税込97,878
1個
当日出荷
イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS
用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本トラスコ品番452-2338使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)測定距離(mm)25±0.5測定精度(%)±10(指示値)応答速度1秒以内使用湿度(%RH)80以下
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別D型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51先端形状C型RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムマット ベッセル導電性ゴムマットベッセル(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1枚
当日出荷
均一で安定した導電性能です。反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。やわらかく、そりが起こりません。半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台用、半田付け作業に安心の耐熱仕様です。
用途作業台、保管棚、台車、ワゴンなど。長さ(m)10厚さ(mm)2幅(m)1材質表面層/静電気拡散性ゴム、裏面層/導電性ゴム幅(mm)1000質量(kg)29.5
替ノズルΦ1.5スリム goot(太洋電機産業)替ノズルΦ1.5スリムgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番398-5709全長(mm)97.5質量(g)17ノズル内径(Φmm)1.5
静電気シールドバッグ DESCO静電気シールドバッグDESCO(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1袋(100枚)
当日出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(μm)70材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
ジュニアヒーター80W HAKKO(白光)ジュニアヒーター80WHAKKO(白光)(3件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
適合機種337、338質量(g)20
ジュニアコテ先80W HAKKO(白光)ジュニアコテ先80WHAKKO(白光)(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
適合機種337質量(g)40
ハンダ吸取線 1.5mm エンジニアハンダ吸取線 1.5mmエンジニア(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。幅(mm)1.5長さ(m)1.5トラスコ品番368-8658RoHS指令(10物質対応)対応
こて先/0.8C型 HAKKO(白光)こて先/0.8C型HAKKO(白光)
999税込1,099
1本
当日出荷
仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番384-4072種別0.8C型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
鉛フリー配管用線ハンダ 日本スペリア鉛フリー配管用線ハンダ日本スペリア(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。線径(mm)2トラスコ品番215-5079質量(kg)0.5融点(℃)227合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下
ブラックセイデンF アキレスブラックセイデンFアキレス
88,980税込97,878
1本
当日出荷
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7212質量(kg)18ブラック表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)光線透過率(%)0
静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型 スタック・アンド・オプティーク静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型スタック・アンド・オプティーク
3,898税込4,288
1個
当日出荷
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。全長(mm)180ブラシ長(mm)35毛丈(mm)14トラスコ品番291-5430質量(g)10耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
導電性樹脂柄ハケ型ブラシ スタック・アンド・オプティーク導電性樹脂柄ハケ型ブラシスタック・アンド・オプティーク
6,998税込7,698
1個
当日出荷
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。
用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。毛丈(mm)40表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品