はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
5,577件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電保護シート 12inch シルエットジャパン静電保護シート 12inchシルエットジャパン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
静電マットや静電ベッドの表面に保護シートをセットすることで静電気の層を作ります。静電マット/静電ベッドと併せてご使用ください。
対応商品CAMEO5 / CURIO2粘着性なし粘着面(mm)305×305
エアロスタット XC2 シムコ(SIMCO)エアロスタット XC2シムコ(SIMCO)
71,980税込79,178
1台
当日出荷
イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。ライフサイエンスアッセンブリトラスコ品番697-6108幅(mm)360高さ(mm)180奥行(mm)190電源(V)100-240VACオゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)最大風量(m3/min)4.25イオンバランス±10V除電方式交流コロナ放電式
30W 充電式半田ごて エスコ30W 充電式半田ごてエスコ
15,600税込17,160
1組(1組)
予約販売
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む)質量(g)130能力30W最高温度(℃)半田こて: 600使用時間(分)約45充電時間(時間)約1.5
ヘルパーレンズ付作業台 goot(太洋電機産業)ヘルパーレンズ付作業台goot(太洋電機産業)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
拡大倍率約3倍の直径90mmアクリルレンズを採用しています。安定性のよいベースで安全に作業ができます。
仕様直径90mm二重焦点式アクリルレンズ(拡大倍率約3倍)トラスコ品番468-7311幅(mm)150、【グリップ】200(最大)高さ(mm)280奥行(mm)245
ACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグ LINKMANACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグLINKMAN
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:19V●出力電流:3.43A●容量:65.17W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径1.7mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2217-10
マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:12mm,長さ:33m オレンジ tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:12mm,長さ:33m オレンジtesa(テサ/テサテープ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バックの材質 = カプトン接着材料 = シリコーン幅 = 12mm長さ = 33mモデル番号 = 51408厚さ = 0.07mm色 = オレンジTesa マスキングテープTesa 51408 オレンジ マスキングテープは、高耐熱のシリコーン粘着剤を採用しています。このテープの厚さは 0.07 mm 、幅は 12 mm 、長さは 33 m です。持続的な高温あるいは極端な高温でのマスキング用途に最適です。 製品用途: カプトンテープ51408は、一定時間高温に耐えることができます。特長ポリアミドは基材として使用されています 耐熱性:260 ℃ @ 1000 時間、 315 ℃ @ 10 時間 スチール粘着力:2.8 N/cm カテゴリ: 難燃性素材 絶縁破壊電圧: 7500 V 強耐化学性 破断伸び:70 % 引張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
RoHS指令(10物質対応)対応
0.8x 3m/7.0mm 滑り止めマット 雪道脱出用 エスコ0.8x 3m/7.0mm 滑り止めマット 雪道脱出用エスコ
5,980税込6,578
1枚
翌日出荷
水分に強い水草の網目が積雪路面やぬかるみに食い込み、滑りにくい「安心通路」を確保します。季節を選ばず通年の使用ができます。天然素材を手作りの為、仕上がりのサイズ、重量、形状など多少の不揃えの場合があります。凍結やぬかるみから足元をしっかりガード凍結時の安心歩行に玄関先や駐車スペース、お庭などの通路確保に、そのまま敷くだけ庭園の通路やウッドデッキなど濡れて滑りやすい箇所に
仕様●サイズ:800mm×3m●厚み:7mm●材質:水草アズワン品番65-9307-60
ACアダプター 12V 1.0A 2.1mmプラグ パトスACアダプター 12V 1.0A 2.1mmプラグパトス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
直流安定化出力タイプのACアダプターワールドワイド対応(入力AC90V~AC264V)のスイッチング方式ACアダプターです。出力プラグはΦ2.1mmで、先端チップの差し替えにより極性を選択できます。出荷時の設定はセンターマイナスです。入力電圧範囲は、一般的なAC100V~AC24
仕様●入力電圧(V50/60Hz):AC90V~AC264V●出力電圧(DC):12V●出力電流:1.0A●出力プラグ形状:外径:5.5Φ、内径:2.1Φ、長さ:9.5mm●入力プラグ形状:直付タイプ●極性:センター(+)(-)付け替え可能●DCコード長:1.8m±100mm●重量:80g●寸法:L61.4×W43.2×H26.2mm●安全規格:PSE ELT●回路保護:過電圧、過電流、短絡●外部電源規制:DOE:レベル6●備考:雑音規格:FCC Part15 SubpartB●リップル:240mVp-o max●入力方式:刃形式アズワン品番67-0396-41
PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
839税込923
1個
予約販売
仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ4mmアズワン品番67-0405-17
こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用 HAKKO(白光)こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用HAKKO(白光)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
適合機種FX-8801RoHS指令(10物質対応)対応
ゲルベース2インチ クラウディタイプ エクシールゲルベース2インチ クラウディタイプエクシール
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単です。ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
899税込989
1個
当日出荷
ギザの溝が深く、先端が噛み合うため対象物をしっかりつかめます。
材質ステンレス(SUS410)全長(mm)110質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)電子工作用はんだgoot(太洋電機産業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約14線径(Φmm)1化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
銀メッキ部品用はんだ goot(太洋電機産業)銀メッキ部品用はんだgoot(太洋電機産業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約19線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb37.5%-Ag2.5%融点(℃)178-211
タナック 低硬度シリコーンシート タナックタナック 低硬度シリコーンシートタナック
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
一般的なシリコーンゴム強度を大幅に改良した特異性のある、低硬度シリコーンゴムです。 裂けにくく且つ柔軟性に富みます。 自由に着色ができます。
用途電子機器内部の緩衝材に。緩衝材に。機械部品の治具に。医療機器の試作部品に。材質シリコーンゴム長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)1乳白色質量(g)65使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高熱容量はんだこて部 FX-9707 コンバージョンキット 24V-200W HAKKO(白光)高熱容量はんだこて部 FX-9707 コンバージョンキット 24V-200WHAKKO(白光)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9707、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンフリー放熱グリス GA401 積水ポリマテックシリコーンフリー放熱グリス GA401積水ポリマテック
9,998税込10,998
1本(70cc)
12日以内出荷
非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途材質エステル系オイルグレー使用温度範囲(℃)-40~150比重2.6膜厚(μm)最小25粘度(Pa・s)350溶剤無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて部 FX-8004 30V-390W HAKKO(白光)はんだこて部 FX-8004 30V-390WHAKKO(白光)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
SK-60/70用マルチホルダー エンジニアSK-60/70用マルチホルダーエンジニア
729税込802
1個
当日出荷
SK-60/70に装着して、安全な作業フィールドを確保できます。
用途電源がない屋外などでのハンダ付け作業などに。質量(g)25アズワン品番65-1699-44
スポンジ ホーザンスポンジホーザン
209税込230
1個
当日出荷
用途H-11の交換部品適合機種H-11アズワン品番65-1229-82
ヒートシュリンク用チップ(TIP-26) CUSTOR(クストー)ヒートシュリンク用チップ(TIP-26)CUSTOR(クストー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途直下加熱用タイプヒートシュリンク用出力(W)30
ミドルフィルター高性能HEPA goot(太洋電機産業)ミドルフィルター高性能HEPAgoot(太洋電機産業)
4,998税込5,498
1個
予約販売
SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
用途SS-87AS用トラスコ品番213-7162適合機種SS-80AS質量(g)500
ハイパーソフト放熱シート 6510H 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 6510H3M(スリーエム)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)4.9×1012耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)2危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)15絶縁破壊強度(kV/mm)19
45x115mm 耐静電ブラシ(豚毛) エスコ45x115mm 耐静電ブラシ(豚毛)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
握りやすく力がかけやすい長方形ブロック型ブラシ
毛丈(mm)24材質(ブラシ部)豚毛行数8列16行材質(ハンドル)堅木ハンドル寸法(mm)45×115アズワン品番64-2193-76ブラシ寸法(mm)37×106
配管用フラックス TRUSCO配管用フラックスTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
はんだ付けが難しい母材にも対応します。 バーナーでのはんだ付けでも使用可能です。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。 ・使用後は、水で洗浄して下さい。
用途配管・配線のはんだ付けに。 銅管継手のはんだ付けに。トラスコ品番207-5833材質/仕上水、塩酸、塩化亜鉛、ほか容量(mL)30質量(g)41アズワン品番64-8716-14危険物の類別非危険物
リストストラップ TRUSCOリストストラップTRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
軟性のあるベルトを採用しています。 リストバンドが白色の導電繊維となっています。
用途静電気除去。材質/仕上導電性繊維/バンド、ポリウレタン(コイルコード)
交換コテ先(RX-8シリーズ) goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ)goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RX8シリーズの交換こて先です。
質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
RS PRO クリーンルームノートブック RS PRORS PRO クリーンルームノートブックRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
マイクロクリーンエコマット M60シリーズ メドラインマイクロクリーンエコマット M60シリーズメドライン
14,980税込16,478
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。 フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
厚さ(mm)1フィルム厚さ(μm)35±5仕様1シートフィルム30枚材質フィルム/中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤/アクリル系幅(mm)600
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
5mmコードエンドストッパー(10個) エスコ5mmコードエンドストッパー(10個)エスコ
440税込484
1個
当日出荷
仕様2本紐用材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)12×20(はめ込み時)穴径(mm)5
圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm RS PRO圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mmRS PRO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーガン ベッセルハイパワーガンベッセル
6,698税込7,368
1台
当日出荷
電源アダプターです。
トラスコ品番868-8806材質樹脂質量(g)155アズワン品番64-8399-94
サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入り HAKKO(白光)サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入りHAKKO(白光)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
空気清浄式吸煙器 FA-431用サブフィルター サブフィルター使用でプレ・メインフィルターの寿命が約10倍!
対応製品HAKKO FA-431
アースコード JUSTRITEアースコードJUSTRITE
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
静電気、放電によるリスクを軽減します。
種別クリップ端子/丸型端子アズワン品番61-3594-35
シールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き) DESCOシールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き)DESCO
2,998税込3,298
1パック(100枚)
当日出荷から60日以内出荷
リストストラップ(コードレスタイプ) アズワンリストストラップ(コードレスタイプ)アズワン
1,485税込1,634
1個
当日出荷
コードレスのリストストラップです。
コードなしアズワン品番3-6723-01
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10RSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
風量調整機能付きです
材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン風量(m3/min)0.19~0.80 m^電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内)消費電流(mA)270以下使用周囲温度(℃)0~50電圧印加方式DC方式印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ スタックアルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシスタック
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌々日出荷
カーボン炭素繊維を使用し、広範囲にわたり除電をします。大きさに合わせて、ハサミ等でカットできます。
用途機械取付型、印刷機械や乾燥機の出口などに貼って使用。セット内容アース線材質アルミテープ、毛材:アクリルカーボン炭素繊維2018年トラスコ掲載ページ3 0550
ファンタイプイオナイザ標準タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ標準タイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止放電方式高周波AC方式付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚適合EMC指令、RoHS指令材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC質量(g)約790出力電圧±約2kV電源電圧(V)24(DC・±10%)機能エラー出力、放電停止入力消費電流(mA)700以下使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)除電時間(秒)約1ケースアース方式C(コンデンサ)アース表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)オゾン発生量(ppm)0.04以下RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品