はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
5,577件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04コガネイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
定格出力DC24V、750mA定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.6A
こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・400℃)HAKKO(白光)
3,198税込3,518
1本
予約販売
用途FX1002用こて先使用できるこて部FX1002-81
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20信越化学工業
43,980税込48,378
1箱(5枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0密度(g/cm3)3.2熱伝導率(W/mk)4.5危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)11熱抵抗値(℃/W)0.32
高硬度放熱シリコーン TC-BG 信越化学工業高硬度放熱シリコーン TC-BG信越化学工業
17,980税込19,778
1箱(500枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物
放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60) Taica放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60)Taica(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1枚
当日出荷から10日以内出荷
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度60(針入度1/10mm)伸び(%)205熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)危険物の類別非危険物
ノズル 標準型 HAKKO(白光)ノズル 標準型HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
質量(g)15
3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付) エスコ3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
コードありエスコ品番EA321A-18
半田ごて(ガス式) エスコ半田ごて(ガス式)エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZH-100
350x450mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ350x450mm 永久帯電防止袋(100枚)エスコ
5,390税込5,929
1個
当日出荷
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)350×450厚さ(mm)0.05エスコ品番EA944CM-350材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
ボンペン 穂先 ブラシタ(極細) 日本ボンコートボンペン 穂先 ブラシタ(極細)日本ボンコート
2,798税込3,078
1セット(5本)
当日出荷
密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。種別半田付けトラスコ品番823-0658全長(mm)71質量(g)20タイプブラシ・極細危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
I Series(IZN10) SMCI Series(IZN10)SMC
209税込230
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。 熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
消費電力(W)135設定温度(℃)50~480トラスコ品番818-4544セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387)電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒーター標準こて先B型 (品番 T19-B)ステーション外形寸法(mm)157×121×149ステーション質量(kg)2.1こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時)ステーション出力AC26Vこて部消費電力65W(26V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合)こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ
防湿コーティング剤 goot(太洋電機産業)防湿コーティング剤goot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1個(500mL)
11日以内出荷
非腐食性、絶縁性に優れています。はんだ付け後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20B等でプリント基板のフラックス残渣を除去した後ご使用ください。
成分シリコン15~24%、トルエン75~80%、イソブタノール1~5%トラスコ品番113-1477引火点(℃)5絶縁抵抗(Ω)1×109以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブラケット イオナイザIZF10用 SMCブラケット イオナイザIZF10用SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
イオナイザIZF10用のブラケットです。
付属品本体固定用ボルト4本
除電ブレード 矢崎化工除電ブレード矢崎化工
69,980税込76,978
1巻(100m)
予約販売
メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用 HAKKO(白光)メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用HAKKO(白光)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
適合機種FM-2024、FM-204、FM-205
ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-80W 平型P HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-80W 平型PHAKKO(白光)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
こて先 KZ型 HAKKO(白光)こて先 KZ型HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。
種別KZ型適合機種701、928、933/934、936、937
APエアーシャワー用粘着シート アズピュア(アズワン)APエアーシャワー用粘着シートアズピュア(アズワン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。 キャッチしたゴミ・異物の見える化により、5S対策の推進につながります。 1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
寸法(mm)300×300フィルム厚さ(μm)35仕様通し番号付き(カウントダウン)トラスコ品番828-6622材質中密度ポリエチレン(MDPE)粘着剤水溶性アクリル系穴寸法(Φmm)150アズワン品番2-2148-11
リフトマット 4点セット エクシールリフトマット 4点セットエクシール
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
リフトマットにスポンジモップとクリーナー(500ml)、さらにアルミスロープ2本がついた、とってもお得なセットです。
用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に
ブロワー TSK(ティ・エス・ケイ)ブロワーTSK(ティ・エス・ケイ)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミラー、レンズ、ディスプレイなどのお手入れに。
RoHS指令(10物質対応)対応
こて先(T22・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T22・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合(コテ)FM2030質量(g)10ヒーター一体式
ESDチッププローブ ホーザンESDチッププローブホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)145.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
替ツボ goot(太洋電機産業)替ツボgoot(太洋電機産業)
899税込989
1個
当日出荷から53日以内出荷
クリーニングブラシA 2個入 HAKKO(白光)クリーニングブラシA 2個入HAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合FT-710用交換部品材質(ブラシ部)樹脂製トラスコ品番828-3922質量(g)20
丸型ノズル HAKKO(白光)丸型ノズルHAKKO(白光)
969税込1,066
1個
予約販売
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7968
ハッコービニレイド 100V-40W 平型プラグ ヘラ HAKKO(白光)ハッコービニレイド 100V-40W 平型プラグ ヘラHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
熱したこて先で、セロハンの上から押し当てるだけの接着器です。 厚みの合計が0.2mmまでシール可能です。
用途ナイロン、ポリエチレン、ビニールの熱溶着や、曲線のシール加工にトラスコ品番849-7115質量(kg)0.22消費電力(W)40こて先形状ヘラ型
ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付 HAKKO(白光)ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。 作業しやすいL型タイプ。
用途ステンドグラス用はんだこてトラスコ品番849-7192質量(kg)0.24電源(V)AC100消費電力(W)100寸法(幅W×高さH)(mm)127×171標準こて先EC8
ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300最高温度(℃)580仕様【付属こて先】L型(365-T)トラスコ品番824-8351全長(mm)338質量(g)600電源(V)AC100
ノズル N-1.5 袋ナット付 HAKKO(白光)ノズル N-1.5 袋ナット付HAKKO(白光)
599税込659
1個
当日出荷
806、801用交換ノズルです。
適合806トラスコ品番828-3945質量(g)20
こて台 808用 HAKKO(白光)こて台 808用HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合808、FR-300トラスコ品番469-2390
こて先 JL 300W HAKKO(白光)こて先 JL 300WHAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先形状【コテ先】L型適合365トラスコ品番824-8349質量(g)300使用できるこて部365
こて先 ED-8 HAKKO(白光)こて先 ED-8HAKKO(白光)
699税込769
1個ほか
当日出荷
U用交換コテサキです。
用途交換こてさき質量(g)34寸法(Φ×mm)8×90
キャップ HAKKO(白光)キャップHAKKO(白光)
329税込362
1個
当日出荷から16日以内出荷
こて先70・90オート用先端1mm コテライザーこて先70・90オート用先端1mmコテライザー(1件のレビュー)
859税込945
1個
予約販売
先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
トラスコ品番849-8267材質銅、鉄メッキ質量(g)6使用できるこて部90オート・70
エゼクターユニットハンディプロ用 コテライザーエゼクターユニットハンディプロ用コテライザー
899税込989
1個
当日出荷
適合60ハンディープロトラスコ品番849-8263材質ステンレス質量(g)10
フィルターホルダー HAKKO(白光)フィルターホルダーHAKKO(白光)
779税込857
1個
当日出荷
PROMEX 簡易メッキ装置 ボニックPROMEX 簡易メッキ装置ボニック(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト寸法(mm)140×160×75質量(g)300タイプペン式簡易メッキ危険物の類別非危険物
コンタクトプローブ用リセプタクル1.37Ⅲシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ用リセプタクル1.37Ⅲシリーズ喜多製作所
95税込105
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンタクトプローブ用リセプタクル1.0Ⅲシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ用リセプタクル1.0Ⅲシリーズ喜多製作所
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品