5,479件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤盤さまーす君 熱放射シリコンシート 信越化学工業盤盤さまーす君 熱放射シリコンシート信越化学工業(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット(5枚)ほか
当日出荷から23日以内出荷
制御盤に貼るだけで、温度上昇を抑え、外気温(工場内温度)に近づけることができます。 制御盤用クーラーが不要なので金属、粉じん、ほこり、オイルミストなど、外部からの異物の侵入を防ぎ、従来の使用環境を改善し、省エネと長寿命化を実現します。 ヒートシンクなどが使用できない電子基板の発熱体に直接貼り付けることにより、発熱体の温度低減化を図ることができ、電子部品の長寿命化を実現します。
用途用途制御盤、電子基板の熱対策構造熱放射層、アルミ層、熱伝導層放射率(熱放射層)0.85<危険物の類別非危険物
めっき工房 MK用 白金メッキ液 マルイ鍍金工業めっき工房 MK用 白金メッキ液マルイ鍍金工業
10,980税込12,078
1個(18mL)
欠品中
危険物の類別非危険物
コンタクトプローブ0.48Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ0.48Ⅱシリーズ喜多製作所
499税込549
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止用リストストラップ はくでん帯電防止用リストストラップはくでん
339税込373
1個
欠品中
作業者の体に帯電した静電気を逃がすことを目的とした、有線タイプの手首バンドです。伸縮性のあるコイルコードにより、作業中の動きを妨げにくい設計です。手首部は柔らかい素材を採用し、長時間作業時の装着性に配慮しています。作業台や接地ポイントに接続しやすいワニ口クリップを装備しています。電子部品の組立、検査、修理など、防静電対策が求められる作業環境での使用に適しています。
材質PVCブルーサイズ【手首】フリー(調整可能)コード長さ(m)1.2(コイル伸長時)バンド幅(mm)20抵抗(MΩ)1(±0.5%)接続端子ワニ口クリップ(直径4mmバナナプラグに変換可能)
高熱伝導放熱シート MANIONーSCV 積水ポリマテック高熱伝導放熱シート MANIONーSCV積水ポリマテック
18,980税込20,878
1枚
16日以内出荷
メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)30比重1.8難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.1 AC
高熱伝導放熱シート MANION50α 積水ポリマテック高熱伝導放熱シート MANION50α積水ポリマテック
10,980税込12,078
1枚
16日以内出荷
メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)50比重2.4難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.1 AC
放熱シート AVAILY-S 積水ポリマテック放熱シート AVAILY-S積水ポリマテック
3,798税込4,178
1枚
16日以内出荷
柔軟性と粘着性を備えたシリコーン放熱シートは、凹凸面に追従して基板への負荷を軽減し、高い密着性で効率的に熱を伝えます。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性・電気絶縁性を維持しながら優れた熱伝導性を発揮します。電子部品とヒートシンクや筐体の間に装着するだけで放熱効果を高め、コイル・ダイオード・コンデンサなどの冷却用途から、パワー半導体やCPUの発熱対策まで幅広い機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppmホワイト使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)10構成2層比重2.85難燃性(UL94)<3.0mmt:V-1 、≧3.0mmt:V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】2.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)≧10 AC体積抵抗値≧1010 Ω・cm
PVC製フィルム (防炎/帯電防止) エスコPVC製フィルム (防炎/帯電防止)エスコ
6,050税込6,655
1巻
翌日出荷
帯電防止性能、防炎性能があります。バイオマス材料を使用することで石油由来材料の使用量を削減。帯電防止性能、表面抵抗率10億Ωを発揮。燃え広がりにくい素材で、消防法施行令第4条の3に適合。
材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.3青味系透明色
はんだ吸取器 はくでんはんだ吸取器はくでん
719税込791
1個
欠品中
はんだ除去作業を効率化する手動式のはんだ吸引器です。電子基板修理、部品交換、はんだブリッジ除去など幅広い用途で活躍します。
材質ABS長さ(mm)220直径(Φmm)本体:22質量(g)80動作温度(℃)350まで先端ノズル径(Φmm)内径Φ3
はんだごて台 GB[制御機器]はんだごて台GB[制御機器]
749税込824
1個
5日以内出荷
金属鋳造のずっしりと安定したこて台です。こて先洗浄用のスポンジが付属していますので、水を含ませてからご使用ください。
寸法(mm)ベース/100×70適合ハンダゴテ汎用
エッチング液処理袋(大)(HX-BL) サンハヤトエッチング液処理袋(大)(HX-BL)サンハヤト
239税込263
1個
11日以内出荷
エッチングや廃液処理用のポリ袋 エッチング液(H-1000A)に付属しているポリ袋で、使用できる液量の目安は最大1Lです。この袋の中でエッチング作業を行うことも可能です。使用後のエッチング液の廃液処理袋としてもお使いください。廃液処理剤は別途ご用意ください。
寸法(mm)140×230×20(包装を含む、約)質量(g)30(包装を含む、約)本体寸法(mm)118×335×1本体質量(g)30(包装を除く)危険物の類別非危険物
M705棒はんだ(1kg)500g2本 千住金属工業M705棒はんだ(1kg)500g2本千住金属工業
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
Agの使用量を減らし低価格を実現したはんだ付け材料
容量棒状1パック1kg溶融温度(℃)固相線217、ピーク温度219、液相線220、組成合金:Sn-3.0Ag-0.5Cu
制電ブラシ 静電気対策・導電性タイプ ACBシリーズ アズピュア(アズワン)制電ブラシ 静電気対策・導電性タイプ ACBシリーズアズピュア(アズワン)
2,349税込2,584
1個
翌々日出荷
プリント基板等の製造過程で付着する塵・ホコリ等の異物除去や、静電気除去に使用できます。
シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー audio-technicaシリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナーaudio-technica
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ゴム部分を鏡面状に仕上げ、材料との密着性を高め除塵能力を最大限に引き出します。
ミニステーションはんだこて PX-580 goot(太洋電機産業)ミニステーションはんだこて PX-580goot(太洋電機産業)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
デジタル制御のミニステーションはんだこてです。不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。
用途表面実装からコネクターまで可能に。仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応トラスコ品番705-6127セット内容こて先(PX-28RT-S2C)電源(V)100消費電力(W)85設定温度(℃)200-500温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバックこて部コード(m)1.2
帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス帯電防止フィルム(セイデンF)アキレス
66,980税込73,678
1巻(1巻)
欠品中
「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201)
静電気防止リストストラップ/帯電防止/接地用ワイヤー/ワニ口クリップ付き/コード実効長1.8m StarTech.com静電気防止リストストラップ/帯電防止/接地用ワイヤー/ワニ口クリップ付き/コード実効長1.8mStarTech.com
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
静電気による損傷から精密機器を保護優れた技術仕様で、IBMおよび米国軍の静電気管理基準を超えた性能静電気放散を確実にする最高品質の静電素材使用伸縮性のあるリストバンド1.8m アースコード付属サービスアプリケーションに理想的
幅(mm)15ブルー高さ(mm)15質量(g)40長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
T-Global製 高熱伝導性両面粘着シート ワイドワークT-Global製 高熱伝導性両面粘着シートワイドワーク
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
熱伝導性粘着シートの中でも熱伝導率が2W/m・Kと高い熱伝導率を誇ります。優れた粘着性を有しています。非常に柔らかく柔軟性に優れています。サイズが250mm×150mmと大判ですので、大きな放熱器にも使えます。ハサミ、カッター等で簡単に切断・加工ができます。
温度範囲(℃)使用:-30~120温度(℃)ガラス転移:-30使用温度(℃)短時間:200(30秒)絶縁破壊電圧(kV)(Vac)5KV、(Vdc)6KV密度1.8g/cm3剥離強度(N/25mm)>8/in(90°はくり)熱伝導率(W/mk)2/m・Kサイズ(mm)250×150×厚さ0.18アズワン品番64-0788-47危険物の類別非危険物
T-Global製 高熱伝導Non-Silicone Thermal Grease WW-TGN909シリーズ ワイドワークT-Global製 高熱伝導Non-Silicone Thermal Grease WW-TGN909シリーズワイドワーク
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
発熱体(CPU等)と放熱体(CPUクーラー、ヒートシンク等)の間に塗付し、細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。シリコン系材料を使用しておりませんので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。使用温度範囲は、最大200℃まで対応の高耐熱グリスです。
仕様油分離率/質量減少:<0.1wt%使用温度範囲(℃)-40~200密度(g/cm3)3.3熱伝導率(W/mk)9.0(ASTM D5470に準拠)危険物の類別非危険物体積抵抗値>10の13乗ohm-m
熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ 竹内工業熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ竹内工業
2,898税込3,188
1枚
22日以内出荷
熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーハンダ(ヤニ入) イチネンTASCO鉛フリーハンダ(ヤニ入)イチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
組成…錫残部-銅0.7%-ニッケル0.05%-ゲルマニウム0.01%有害な鉛を含まない環境にやさしいハンダです。
成分鉛フリーはんだ質量(g)70線径(Φmm)1.2
平型プローブ イマダ平型プローブイマダ
3,500税込3,850
1台
30日以内出荷
圧縮することで、スポンジケーキ・果物・ハンバーグ、チーズ・カスタード・調味料などの固体状や半固体状食品の弾力や粘り気測定にご利用いただけます。広い面で荷重を受けることができるため、しっかりと押すことができます。そのため、粘度の測定にも適しています。標準サイズ以外での特注も可能で、幅広いサンプルに対応します。
用途FR-HAシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径20~50mm食品の測定用平型プローブです。一定面積でサンプルを圧縮し、スポンジケーキ・果物・ハンバーグなどの弾力、チーズ・カスタード・調味料などの粘り気測定に最適です。
円柱プローブ イマダ円柱プローブイマダ
3,798税込4,178
1台
当日出荷から30日以内出荷
ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)
用途FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3~15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。
精密セラミックポイント 円筒 ヤナセ(柳瀬)精密セラミックポイント 円筒ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ goot(太洋電機産業)銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズgoot(太洋電機産業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
仕様ヤニ入り質量(g)500化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
糸はんだ 60% goot(太洋電機産業)糸はんだ 60%goot(太洋電機産業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニなしトラスコ品番112-8306長さ(m)250化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183~190線径(mm)3入数(本)4
NX-8 大容量グリス3点セット アイネックスNX-8 大容量グリス3点セットアイネックス
899税込989
1個
9日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。非導電性です。塗布/拭き取りしやすい粘度です。扱いやすい注射器タイプです。付属のウェットクリーナーでヒートシンク/CPUからグリスを効果的に除去できます。グリスを塗布する際に便利なへら付き。大容量4g入り。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へらグレー主成分酸化アルミニウム、酸化亜鉛、シリコーン化合物熱伝導率(W/mk)13.8動作温度(℃)‐50~250危険物の類別非危険物熱抵抗値(℃/W)<0.112比重(g/cm3)2.8
イオナイザー ホーザンイオナイザーホーザン
71,980税込79,178
1個
翌日出荷
除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)2.9(ACアダプター含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)30定格電圧(V)DC24(ACアダプター付)出力電圧AC2.2kV騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m)風速(m/s)最大3.4(距離300mm)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85イオンバランス±10V以下オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm)イオン生成方式高周波AC方式RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(4.74MB)
非シリコーンタックシート 150×150×t1mm C-1515-1シリーズ サカセ非シリコーンタックシート 150×150×t1mm C-1515-1シリーズサカセ
2,690税込2,959
1枚
33日以内出荷から43日以内出荷
低アウトガス性、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可
充電式半田コテセット CUSTOR(クストー)充電式半田コテセットCUSTOR(クストー)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161アズワン品番67-3071-26
IHはんだごて用こて先 T31シリーズ HAKKO(白光)IHはんだごて用こて先 T31シリーズHAKKO(白光)
1,798税込1,978
1本ほか
6日以内出荷
IHはんだこてFX100用のこて先です。
クラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム ルドロー コンポジッツ コーポレーションクラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリームルドロー コンポジッツ コーポレーション
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷
長時間の立ち作業における疲労を軽減します。 特殊技術で製造されたゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。 厚手の13mm! 快適さは抜群です。 立ち作業中の疲労をやわらげます。 低温環境下でも弾力性は変化しません。 耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。 帯電防止加工済みです。 防炎適合品。
仕様●サイズ:幅45cm×長さ61cm×厚み13mm●製品重量:1.0kg●素材:ポリ塩化ビニルアズワン品番68-0587-78
スイッチングACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ パトススイッチングACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグパトス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC90~264V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:極性可変可能●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:ワールドワイド●入力形態:-●入力電圧:AC90~264Vアズワン品番68-2107-61
ACアダプター 12V/2A 内径2.5mm スイッチサイエンスACアダプター 12V/2A 内径2.5mmスイッチサイエンス
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグLINKMAN
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-58
糸はんだ goot(太洋電機産業)糸はんだgoot(太洋電機産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
その他【糸はんだ(ヤニ無し)スズ】50%トラスコ品番858-5929寸法(mm)【線径×長さ】3×250入数(本)4
スーパーブロア king(撮影・写真用品)スーパーブロアking(撮影・写真用品)
899税込989
1個
4日以内出荷
転がり防止のライン付きデザインで使用中もすべりにくく快適。手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。
用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 緑 tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 緑tesa(テサ/テサテープ)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
バックの材質 = PET接着材料 = シリコーン幅 = 50mm長さ = 66mモデル番号 = 50600厚さ = 0.08mm色 = 緑Tesa マスキングテープですTesa 50600 緑色マスキングテープは耐熱性のシリコン接着剤です。このテープは、厚さ 0.08 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点ポリエステル( PET )を基材として使用します 使いやすい 最高 220 ° C の高い耐熱性 伸張強度は 72 N/cm です 破断伸びは 110 % です スチールへの接着は 4 N/cm です用途粉体塗装工程でコーティングしない部分のマスキング
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止袋 1箱 100個入 SCS静電気防止袋 1箱 100個入SCS
4,598税込5,058
1箱(100個)
7日以内出荷から10日以内出荷
適合EN61340-5-1に適合静電気帯電防止性能あり導電性なし
交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用 goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用goot(太洋電機産業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番849-7036適合機種RX-822、852AS幅(mm)【こて先幅】R0.3品名こて先名称コテ先:R0.3mm小径型

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品