5,482件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレフィルター HAKKO(白光)プレフィルターHAKKO(白光)
779税込857
1個
翌々日出荷
適合機種FR-400
ブラックこて先 BSB4 HAKKO(白光)ブラックこて先 BSB4HAKKO(白光)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
501用交換コテ先です。 耐蝕鉄メッキコテ先を採用しています。 耐蝕コテ先30W用段付きです。
先端形状BSB4型質量(g)20使用できるこて部501ST
ヒーターカバー HAKKO(白光)ヒーターカバーHAKKO(白光)
969税込1,066
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ハッコーステンドグラス MJET 100V-80W 平型プラグ ESS付 HAKKO(白光)ハッコーステンドグラス MJET 100V-80W 平型プラグ ESS付HAKKO(白光)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ステンドグラス制作に使用するはんだこて。 専用の耐蝕こて先を使用し、美しい加工が行える。 L型形状で、奥から手前に引きながらのはんだ付けがしやすく、長時間の作業でも疲れにくい。 80Wのスタンダードタイプ。カパーテープの製作におすすめ。
質量(g)135消費電力(W)80電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×高さH)(mm)127×174ヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ8×95mm(No.ESS8)プラグ形状平型プラグ
ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグHAKKO(白光)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
幅広い袋物のシールに最適。
トラスコ品番868-2363セット内容本体、溶着ヒーター×2、テフロンテープ×2、粘着テープ×2、マイカテープ×2質量(kg)3.8消費電力(W)260電源AC100V 50/60Hzシール方式溶着外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×420×185シール長さ(mm)350シール幅(mm)1.6適合材OPP袋、薄手の手袋(2枚以上の合計厚:0.2mm以内)、不織布、エアーキャップアズワン品番1-7921-01プラグ形状平型プラグ
ハッコーFM-205 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFM-205 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。 デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。 こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。
設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃消費電力(W)80、こて部:70W(24V)全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合)セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード質量(kg)ステーション部:3.4質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)出力AC24V電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225真空発生方式エジェクター方式こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±5プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)20圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46
ハッコーFM-2032 コンバージョンキット HAKKO(白光)ハッコーFM-2032 コンバージョンキットHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)トラスコ品番751-6878セット内容こて部(FM-2032)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付>、中継コード質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFM-2032 24V-48W HAKKO(白光)ハッコーFM-2032 24V-48WHAKKO(白光)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)トラスコ品番751-6860セット内容こて部(FM-2032)質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFH-800 シルバー HAKKO(白光)ハッコーFH-800 シルバーHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ハッコー373 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコー373 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。 はんだ送り時間と速度が設定可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215消費電力(W)6仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)適合1kg巻はんだまで使用可能質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hzはんだ送り速度(mm/s)4.5~26はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mmモードオート/マニュアルプラグ形状2極接地型プラグ
チューブユニットR 0.6-1.0mm HAKKO(白光)チューブユニットR 0.6-1.0mmHAKKO(白光)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
適合機種373,374
シリコンチューブ フィルター付 HAKKO(白光)シリコンチューブ フィルター付HAKKO(白光)
489税込538
1個
3日以内出荷
適合機種394
ESDチップ ホーザンESDチップホーザン
899税込989
1個
当日出荷
細く長い円錐
全長(mm)35材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
コテ台 ホーザンコテ台ホーザン
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。長さ(m)1幅(mm)1800厚さ(mm)2グリーン抵抗(接地間)Rg≦1×109Ωトラスコ品番469-9921材質PVC質量(kg)6.2
リストストラップ goot(太洋電機産業)リストストラップgoot(太洋電機産業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
大型スナップで耐久性アップ(メーカー比)バンドの長さを調節できます。ホックに電流を抑えるため1MΩの抵抗が入っています。静電気拡散材料が使用されている製品です。
バンド幅(mm)20材質(コード被覆)ポリウレタンコードあり
ピンバイス goot(太洋電機産業)ピンバイスgoot(太洋電機産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリーニングドリル ピンバイス本体です。
トラスコ品番112-6835適合機種はんだ除去シリーズ
クリーンルーム用ラインテープ CCTクリーンルーム用ラインテープCCT
25,980税込28,578
1パック(5巻)
翌々日出荷から3日以内出荷
PETコートによる優れた耐久性
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.142(±5)基材PET+PVC引張強度MD-450、TD-40.5伸び(%)MD-138、TD-118粘着力(g/25mm)1000(±100)巻き芯内径(mm)76(±2)PERoHS指令(10物質対応)対応
交換銅こて先 goot(太洋電機産業)交換銅こて先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
交換こて先です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4×30×4
低ボルトはんだこて goot(太洋電機産業)低ボルトはんだこてgoot(太洋電機産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトで低消費電力のMIシリーズ
奥行(mm)150消費電力(W)6付属品こて先(MI-6T-SC)質量(g)9ヒーターニクロムヒーター
グリップラバー goot(太洋電機産業)グリップラバーgoot(太洋電機産業)
279税込307
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
はんだこて用アクセサリーです。
ロングノズル 2.0mm HAKKO(白光)ロングノズル 2.0mmHAKKO(白光)
729税込802
1個
3日以内出荷
適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6721
ロングノズル 1.0mm HAKKO(白光)ロングノズル 1.0mmHAKKO(白光)
799税込879
1個
当日出荷
適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6726
メインフィルター メトカルメインフィルターメトカル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
吸煙用交換フィルターです。 へパフィルターとガスフィルターのワンパケージ高性能フィルターです。 ヘパフィルターはミニプリーツ構造で、0.3ミクロンの粒子を99.5%捕集します ガスフィルターはホルムアルデヒトまで吸着可能な活性炭を使用しています。
断熱ファイバー HAKKO(白光)断熱ファイバーHAKKO(白光)(1件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合HAKKO HEATING GUN 883B
口金 HAKKO(白光)口金HAKKO(白光)
499税込549
1個
当日出荷
適合HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FX-8804トラスコ品番849-7986
吸煙パイプセットR HAKKO(白光)吸煙パイプセットRHAKKO(白光)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
適合HAKKO 490、HAKKO 494トラスコ品番849-8010
ヒーター 100V-30W HAKKO(白光)ヒーター 100V-30WHAKKO(白光)(2件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ヒーター 100V-100W HAKKO(白光)ヒーター 100V-100WHAKKO(白光)
899税込989
1個
3日以内出荷
545用交換ヒーターです。
用途545用交換ヒーター適合545トラスコ品番849-7193
はんだ径調節金具 0.6mm HAKKO(白光)はんだ径調節金具 0.6mmHAKKO(白光)
849税込934
1個
3日以内出荷
適合HAKKO 373トラスコ品番849-7642
ハッコービニレイド 100V-40W 平型プラグ ヘラ HAKKO(白光)ハッコービニレイド 100V-40W 平型プラグ ヘラHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
熱したこて先で、セロハンの上から押し当てるだけの接着器です。 厚みの合計が0.2mmまでシール可能です。
用途ナイロン、ポリエチレン、ビニールの熱溶着や、曲線のシール加工にトラスコ品番849-7115質量(kg)0.22消費電力(W)40こて先形状ヘラ型
ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)150最高温度(℃)465トラスコ品番849-7133全長(mm)332電源(V)AC100標準こて先L型(353-T)こて先形状L型
ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)150最高温度(℃)500トラスコ品番849-7131全長(mm)324質量(g)571.8電源(V)AC100標準こて先F型(352-T)こて先形状F型
ノズル TSOL 18mmX10mm HAKKO(白光)ノズル TSOL 18mmX10mmHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7393
ノズル 1.3mm HAKKO(白光)ノズル 1.3mmHAKKO(白光)
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷
ノズル 0.6mm用 HAKKO(白光)ノズル 0.6mm用HAKKO(白光)
389税込428
1個
3日以内出荷
適合HAKKO 373、HAKKO 374トラスコ品番849-7674
ドリル ノズル1.6mm 10本入 HAKKO(白光)ドリル ノズル1.6mm 10本入HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7582
ダクト HAKKO(白光)ダクトHAKKO(白光)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7970
スイッチ 切替用 HAKKO(白光)スイッチ 切替用HAKKO(白光)
599税込659
1個
13日以内出荷
トラスコ品番849-7979
こて先 SOP 4L型 HAKKO(白光)こて先 SOP 4L型HAKKO(白光)
5,498税込6,048
1セット(2本)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
4L型

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品