はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
5,591件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO クリーンルーム用紙 RS PRORS PRO クリーンルーム用紙RS PRO
2,898税込3,188
1袋(250個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO ESDチューブ RS PRORS PRO ESDチューブRS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス RS PRORS PRO ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックスRS PRO
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Raaco 帯電防止ケース RAACORaaco 帯電防止ケースRAACO
679税込747
1個
7日以内出荷
Raaco ESDキャビネット RAACORaaco ESDキャビネットRAACO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
SCS 帯電防止リストバンド SCSSCS 帯電防止リストバンドSCS
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 使い捨て手袋 ビニール RS PRORS PRO 使い捨て手袋 ビニールRS PRO
2,098税込2,308特価
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
長円型ノズルポジショニング治具 HAKKO(白光)長円型ノズルポジショニング治具HAKKO(白光)
499税込549
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
ノズルクイックチェンジャー HAKKO(白光)ノズルクイックチェンジャーHAKKO(白光)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
20mlフラックス(金属用/はんだ付) エスコ20mlフラックス(金属用/はんだ付)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。セット内容フラックス、ヤニなし半田付危険物の類別非危険物
AC100V/80W半田ごて エスコAC100V/80W半田ごてエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
消費電力(W)80コテ先温度(℃)545仕様ニクロムヒーター全長(mm)270電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型
吸煙器 goot(太洋電機産業)吸煙器goot(太洋電機産業)
109,500税込120,450
1台
当日出荷
空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
用途はんだづけ現場の環境保全用消費電力(W)160トラスコ品番153-2908適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80Nセット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)490奥行(mm)410電源(V)100寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490捕集効率(%)95・0.3μm処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
SS-80AS用 ダクトホース goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ダクトホースgoot(太洋電機産業)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
SS-80AS用ダクトホースです。
用途SS-84AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2910質量(g)100
SS-80AS用 ダクトノズル goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ダクトノズルgoot(太洋電機産業)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
SS-80AS用ダクトノズルです。
用途SS-83AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2911質量(kg)1
エコソルダー棒はんだ M708EM(鋳造) 千住金属工業エコソルダー棒はんだ M708EM(鋳造)千住金属工業
199,800税込219,780
1箱(10kg)
5日以内出荷
M705E 使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇、酸化物の増加が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Agタイプはんだ槽用使用方法追加投入用リンの含有量80±20ppm
導電ポリスポンジ コクゴ導電ポリスポンジコクゴ
2,198税込2,418
1枚
11日以内出荷から14日以内出荷
導電性、黒色半硬質発泡
用途ディップ型デバイスの保管、運搬用、差し込み型材質ポリエチレン幅(mm)1000長さ(m)1電気抵抗値105Ω~106Ω
コートロンV コクゴコートロンVコクゴ
42,980税込47,278
1個(18L)
8日以内出荷
アルコールベースの帯電防止剤。
用途樹脂の帯電防止用途に使用。樹脂の最終仕上げの掃除用途としても使用可能。危険物の類別非危険物
RS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 赤 RS PRORS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 赤RS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様ロックタイプ = 組み合わせシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = N屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = アルミ色 = 赤ボディ幅 = 30mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 スタイリッシュで高強度、優れた耐候性のアルミ製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。
RS Pro 静電マット グレー, 600 x 1.2m, ベンチ、床用 RS PRORS Pro 静電マット グレー, 600 x 1.2m, ベンチ、床用RS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = グレイ長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
RS Pro 静電マット 青, 600 x 1.2m, ベンチ、床用 RS PRORS Pro 静電マット 青, 600 x 1.2m, ベンチ、床用RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = 青長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
導電性 粘着テープ RS Pro幅 18mm x 長さ 36m RS PRO導電性 粘着テープ RS Pro幅 18mm x 長さ 36mRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
RS Pro 帯電防止バッグ RS PRORS Pro 帯電防止バッグRS PRO
3,398税込3,738
1箱(20個)
予約販売
仕様色 = ピンク閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 20高さ = 650 mm散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Y帯電防止 = Nバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止ガセットバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザイン。. CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 膜の厚さ: 75ミクロン 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 低密度ポリエチレン(LDPE)製RoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS Pro 黒/黄 紙 Attention (注意) 25 x 45mm RS PROESDラベル RS Pro 黒/黄 紙 Attention (注意) 25 x 45mmRS PRO
7,198税込7,918
1リール(1000個)
当日出荷
仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 45 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 帯電防止手袋 PET RS PRORS Pro 帯電防止手袋 PETRS PRO
1,398税込1,538
1組
翌々日出荷
仕様サイズ = L材質 = PETラテックスフリー = Yグローブの数 = 2使い捨て/再利用可能な = 再利用可能EN61340-5-1に適合 = NMサイズとLサイズのグローブは袖口のゴムなし. スーパーグリップグローブ. 静電気散逸ポリエステル製 指と手のひら部分はスーパーグリップ加工 優れた通気性と快適性 皮膚接触により問題が発生するあらゆる電子機器の組み立て作業に最適
RS Pro 帯電防止バッグ RS PRORS Pro 帯電防止バッグRS PRO
1,998税込2,198
1セット(100個)
翌々日出荷
仕様色 = ピンク閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 152 mm散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Y帯電防止 = Nバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止ピンクバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザイン。. ピンクの静電気防止バッグ、300ゲージ / 75ミクロン 静電気放電に敏感でないコンポーネントやアセンブリ用に設計 静電気放電に敏感なコンポーネントには推奨しない 静電気防止バッグは中空成形です。帯電防止用の添加物が加えられた低密度ポリエチレン(LDPE)製です。 柔らかなテクスチャで柔軟RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1.8m RS PRORS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1.8mRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
仕様コード付き = Yスタッドのサイズ = 10mmリストストラップサイズ = 調整可能コード長 = 1.8mリード抵抗 = 1MΩコードスタイル = コイルコードカラー = 黄バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 布ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Pro調節可能リストストラップ / コード. 最高品質のファブリック製バンドとコードのセット サイズ調整可能なリストストラップ
RS Pro ESDアースコード, 1.8m RS PRORS Pro ESDアースコード, 1.8mRS PRO
3,310税込3,641
1個
翌々日出荷
仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - プレススタッドスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 1.8mコードスタイル = コイルリード抵抗 = 1MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ
ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device RS PROESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive DeviceRS PRO
8,398税込9,238
1リール(1個)
7日以内出荷
仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 76 mm幅 = 37mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDボックス RS PRORS Pro ESDボックスRS PRO
5,198税込5,718
1セット(5個)
6日以内出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 19 mm長さ = 77mm幅 = 55mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
ソルダーエイド ホーザンソルダーエイドホーザン
999税込1,099
1個
当日出荷
ブラシ:ハンダくずやゴミ除去など、清掃用に。 フォーク:CRのリード曲げやリードつかみに用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
アースターミナル ホーザンアースターミナルホーザン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
導電性マットに直接取り付けることで、マットへのアース線を省くことができます。 アース線をまとめることで、配線作業・点検が容易になります。 ラインを組み換える際は、ターミナル間の接続だけで配線できるので作業を簡略化できます。
寸法(mm)【電極板】50×85質量(g)95外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子3口(ネジ径M4)
マイクロスイッチ ホーザンマイクロスイッチホーザン
319税込351
1個
3日以内出荷
適合機種HS-400/401
ピンセット一式 ホーザンピンセット一式ホーザン
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
適合機種HS-400/401
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン
6,998税込7,698
1台
当日出荷
鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。
消費電力(W)50設定温度(℃)200~500全長(mm)200(コード含まず)質量(g)75(コード含まず)タイプ230V 海外仕様定格電圧(V)230(50/60Hz)標準ビットHS-132RoHS指令(10物質対応)対応
センサ ホーザンセンサホーザン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合機種H-751/753/761
ビット ホーザンビットホーザン
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
アースシール・キャップセット ホーザンアースシール・キャップセットホーザン
1,598税込1,758
1セット(20組)
3日以内出荷
アースシールとアースキャップのセット。
適合機種F-127/F-127-1RoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去ハイパワーノズル ベッセル静電気除去ハイパワーノズルベッセル
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
静電気の除去とエアーを利用して、ホコリの吹き飛ばしが行えます。商品周波数型の高圧電源ユニットGP-1 4KVに接続して使用します。放電針は、損耗の少ないチタンの採用により、長期的に安定した性能を発揮します。放電針が取外しできるので、交換が可能です。HPN-1のケーブルは、外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを採用しています。イオンバランスは、高圧電源ユニットGP-1 4kVの調整ボリュームで簡単に調整することができます。高圧異常(短絡や過電流など)が発生した時、自動的に出力が停止します。アラーム出力端子から、外部機器に運転状態を出力することができます。
用途製袋、フィルム包装、成型、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に。トラスコ品番868-8847材質ノズル部:PA66+SUS304 放電針:チタン幅(mm)65.5高さ(mm)23.9質量(g)350奥行(mm)25.2電源(V)DC24V±10%消費電力(mA)90
ゴム足 4個入り HAKKO(白光)ゴム足 4個入りHAKKO(白光)
659税込725
1セット
16日以内出荷
FR-810B・FR-811用ゴム足
対応製品HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら