はんだ関連・静電気対策用品 :「アースシート」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上導電マット エンジニア 動画あり
スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台 厚さ(mm)2 スナップ径(mm)(接地用)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
100,000 税込110,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 モスグリーン 硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性カラーマット エンジニア 動画あり
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)2 表面抵抗値(Ω)1×108~1010(グリーン層)1×103~105(ブラック層) 幅(m)1
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密機器を静電気による損傷から保護 IBMおよび米軍の静電気管基準を満たすトップレベルの技術仕様 効果の低い伝導性システムは採用せず、最高品質の静電気放散資材を使用 CPU / VDTやキーボードの下にぴったり収まるサイズ 3mのアースコードを同梱 外形寸法24インチ(60cm)×27.5インチ(70cm)
ベージュ 質量(g)457 幅(cm)70 長さ(cm)60 保存温度(℃)-6~ 65 高さ(cm)0.2
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

goot(太洋電機産業)プレート付アース線
静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。
寸法(mm)50×100 先端部2mコード付(2本入り)
1枚
899 税込989
当日出荷

表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2 表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104 材質NBR(ニトリルゴム) 引張強度140kg/cm
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(60cm x 120cmの大型サイズ)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用 付属品2mアース線、クイックスタートガイド 材質上部層-帯電防止PVC、下部層-PVCフォーム 厚さ(mm)2 ベージュ 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ 動画あり
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm)1.5 タイプ両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リストストラップを安全、確実にアース接続するためのターミナルです。作業台の下に取り付けるタイプです。
用途リストストラップの接地。 コード長さ(m)2 トラスコ品番474-3041 質量(g)80 規格静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア) 材質超極細繊維不織布
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZCM-10 アースコード エンジニア 動画あり
適合ZCM-05、ZCM-06 トラスコ品番775-8570 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。 長さ(m)10 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 ブラック 体積固有抵抗(Ωcm)黒 1.0×102 トラスコ品番455-0838 材質天然ゴム 質量(kg)24
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷

電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(30cm x 46cm)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。用途:導電性デバイスの静電気を防ぐ除電マット。コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
寸法(幅W×長さL)(mm)300×460 ベージュ 厚さ(mm)2 材質上部層 - 帯電防止PVC、下部層- PVCフォーム 高さ(mm)2 保証期間3年間 セット内容1-静電気除去マット、1-2mアースコード、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

goot(太洋電機産業)はんだこてテスター
お使いのはんだこてのこて先温度、リーク電圧、アース抵抗をこれ一台で測定できます。200回以上測定可能な寿命が長く経済的な温度センサー(PAT.P)。コンパレータ機能:測定値から自動的に合否を判定する機能で、表示値を読み取らなくてもご使用のはんだこてが基準を満たしているか確認することができます。あらかじめ設定した上限値/下限値の範囲内に測定値があれば合格判定となり、緑色ランプ点灯+ブザー音を出力します。範囲外であれば赤色ランプが点灯します。表示値ホールド機能:表示値ホールド機能により、測定値をデータシート等に書き込むときなど表示値をホールドさせることで簡単に読み取ることができます。(温度測定ではピークホールドとして機能します。)。オートゼロ機能:リーク電圧・アース抵抗測定時、回路の温度変化や経年変化によるゼロ点誤差を内部回路上でリセットします。センサーアラーム機能(PAT.P):センサーのダメージ値を積算し、設定した数値に達したらセンサーアラームランプによりセンサーの交換時期を通知する機能です。はんだ付けに必要な幅広い温度領域0~700度に対応し、誤差はフルスケールの±0.5%(センサー誤差含まず)。こて先の接触面に対してセンサーが密着し易くあて易い構造のため、こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。センサー部はお客様自身で簡単に交換可能です。
分解能(電圧)0~99.9mV:0.1mV、100~200mV:1mV オートレンジ、(抵抗)0~99.9Ω:0.1Ω、100~200Ω:1Ω オートレンジ 付属品センサー 3個、アース接続リード、ヒューズ、変換アダプター、電源コード トラスコ品番442-3691 質量(kg)1 測定範囲0~200Ω 定格電圧100-240V AC 50/60Hz 温度(℃)(確度)0~500→±3/501~700→±4(センサー誤差含まず) 定格電流(A)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×160×58 温度測定範囲(℃)(センサー:TM-100S) 0~500、(プローブ:TM-100SP)0~700 分解能(℃)1 動作環境0~40℃、20~85%RH(結露なきこと)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります