はんだ関連・静電気対策用品 :「ジップロック」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン気化防錆袋
気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。
厚さ(mm)0.1 材質PE(ポリエチレン) 防錆可能年月約5年
1袋(100枚)ほか
7,890 税込8,679
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro ジップロック散逸性バッグ RS Pro は、 ESD 超クリア散逸性バッグを幅広く取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグのジップトップを使用すると、コンポーネントを簡単に梱包できます。この帯電防止パッケージはコンパクトでありながら、コンポーネントを保護します。静電気散逸バッグはポリエステル製で、内容物を保護して、損傷のリスクを低減します。このバッグは、低チャージジッパーを備え、最大 14 lbs の耐穿刺性を備えています。 特長と利点 最高レベルのESDシールド製品 ポリカーボネート互換 静電気散逸素材を使用すると、充電がよりゆっくりと、よりコントロールされた方法で地面に流れ、人との接触による放電を防止できます 非常にクリアなので、帯電防止バッグの中身を簡単に確認できます 低チャージジッパー 耐穿刺性:最大 14 lbs 非腐食性 アミン、 オクタン酸、シリコーン、重金属を含まない 各種サイズを用意している RS Pro データシートを参照してください 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、 PET 製は通常ピンクですがクリアです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パッケージの種類 = ESD超透明バッグタイプ = バッグ色 = クリア長さ = 127mm厚さ = 0.09mm幅 = 76mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
1袋(100個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様色 = 銀閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 127 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
1袋(100個)
3,110 税込3,421
翌々日出荷

仕様色 = 銀閉鎖型 = ファスナーパッケージごとの数量 = 100高さ = 305 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
1袋(100個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

仕様色 = 銀閉鎖型 = ファスナーパッケージごとの数量 = 100高さ = 203 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
1袋(100個)
20,650 税込22,715
翌々日出荷

仕様色 = 銀閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 406 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
1袋(100個)
20,680 税込22,748
7日以内出荷

仕様色 = 銀閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 610 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様色 = 銀閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 203 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
1袋(100個)
7,360 税込8,096
7日以内出荷

仕様色 = 銀閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 152 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
1袋(100個)
2,570 税込2,827
7日以内出荷

仕様色 = 銀閉鎖型 = ファスナーパッケージごとの数量 = 100高さ = 457 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
1袋(100個)
52,850 税込58,135
翌々日出荷

仕様色 = 銀閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 203 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
1袋(100個)
9,470 税込10,417
翌々日出荷

仕様色 = 銀閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 305 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
1袋(100個)
14,500 税込15,950
7日以内出荷

仕様色 = 銀閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 254 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
1袋(100個)
10,920 税込12,012
7日以内出荷

仕様色 = 銀閉鎖型 = ファスナーパッケージごとの数量 = 100高さ = 152 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
1袋(100個)
18,580 税込20,438
翌々日出荷

仕様色 = 銀閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 356 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
1袋(100個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります