はんだ関連・静電気対策用品 :「ピエゾナイザ」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
商品豆知識
除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。
プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。
高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。
エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。
付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式
付属品ACアダプタ、取扱説明書
適合Φ6X4チューブ配管用
トラスコ品番485-6309
質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯
出力電圧(V)約AC2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8
消費電流(A)0.1
使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと)
イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時)
オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応)
使用高圧電源高周波式高圧電源
アズワン品番1-2825-01
エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
用途ピエゾナイザZAPP2用オプション
ピエゾナイザAGZIVは、AGZIIIの後継機です。間欠エア機能を内蔵化、また、電磁弁内蔵で軽いレバー操作、が特長のエアガンタイプイオナイザです。
付属品ACアダプタ接続ケーブル、ACアダプタ、ACコード、吊下げフック(SUS)、放電針取付ツール、取扱説明書
材質本体:PBT、ノズル:PPS
寸法(mm)33×168.5×168.5
容量2.4VA
質量(g)約310(本体のみ)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
外径(Φmm)接続チューブ:6
表示電源接続時(レバーOFF)に緑色点灯/高圧正常時(レバーON)に青色点灯/高圧異常時に赤色点灯
出力電圧(V)AC2500 (3pF、100MΩ)
電源電圧(V)DC24 (ACアダプタ付属AC100~240V対応)
使用流体清浄な空気
オゾン発生量0.04ppm以下(距離200mm)
使用環境温度(℃)0~40
イオンバランス±10V以下
空気流量(L/min)最大400(ANR)(0.6MPaのとき)
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。
機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。
直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。
クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。
正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。
放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式
仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ
トラスコ品番485-6317
質量(g)900(スタンド含む)
出力電圧(V)DC±7.5K
風量(m3/min)1.7~3.6
風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)
イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))62/距離1m
出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)
容量(VA)15
オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)
動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。
●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。
●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。
●高電圧異常を知らせる警告LED付です。
●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。
●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。
●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式
用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。
トラスコ品番496-1251
質量(g)200
電源(V)DC24±5%、AC100~240
消費電流(mA)100(typ)
使用周囲温度(℃)5~40
イオンバランス±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm)
使用周囲湿度35~65%RH(結露氷結のないこと)
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。
台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。
前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
・スタンダードタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式
材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン
電圧(V)(オフセット)±13以内
適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)
電源電圧(V)DC24±10%
使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)
最大負荷電流(mA)80
電圧印加方式DC
印加電圧(kV)±5
残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
飛び出すイオンエアーで静電気除去。
70KHz電圧トランス内蔵!
抜群のイオンバランス±10V以内。
定電圧DC24Vの安全回路。
作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
付属品取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITC
トラスコ品番785-0841
材質本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン
質量(g)約260
使用範囲(mm)50~300
入力電圧(V)DC24(±5%)
消費電流(mA)100(typ)
保護機能電流ヒューズ(基板上0.5A)
使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6
イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)
警告高電圧異常出力停止(赤LED)
設置場所屋内の非危険場所
除電時間(秒)0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm)
オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)
印加電圧(kV)約AC4.5
1台
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電
イオン生成方式交流コロナ放電式
適合高圧電源:GP-1 4kV
種別高電圧印加式除電器
材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン
質量(g)約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)
使用温度範囲(℃)0~+45
ケーブル長(m)高圧:3
構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)
空気消費量(L/min)100
使用流体クリーンエアー
使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)
イオンバランスGP-1側で調節可能
保護回路高圧電源ユンビット
騒音レベル(dB(A))約95(入力エアー圧0.3MPaのとき)
保存温度範囲(℃)-30~+50
保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4
設置場所屋内
除電時間(秒)約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合)
エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手
印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)
設置距離(mm)50~300程度(帯電物-ガン先端)
入力電源(V)DC24V±10%
入力圧力(MPa)最大:0.7
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。
・薄型設計:厚さ寸法16mm
・RoHS対応。
・用途に応じたノズル選択可能。
・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視)
・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。
0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。
ガンの根元でエアー流量調整ができます。
アズワン品番9-1004-11
仕様入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手
材質ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール
寸法(mm)194×29×142
質量(kg)コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む)
質量(g)ガン/185
入力電圧(V)AC100V 50/60Hz
オゾン発生量0.001ppm以下
電源コード1.9m 3P(変換アダプタ付)
イオンバランス0±15V
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ACコロナ放電式の除電器です。
針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。
フロントカバーの風向角度の変更が可能です。
除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。
フロントカバーはワンタッチで開閉できます。
内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー)
基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。
製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。
(広角ルーバー)
はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。
電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"
除電方式高周波交流コロナ放電式
仕様可変ルーバー機能
材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス
幅(mm)162
高さ(mm)198
質量(g)900
奥行(mm)69.5
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)17
出力電圧10kV(p-p)
使用範囲(mm)150~900
最大風量(m3/min)3.66
使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)
イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
設置場所屋内ノ非危険場所
除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
入力電源DC24V±5%
使用温度(℃)0~50
電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)
使用環境汚染度2
運転モードフルパワー、強、中、静音
使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。