はんだ関連・静電気対策用品 :「作業台 100cm」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
商品豆知識
敷設に便利な粘着加工付静電気対策PVC製シート
作業表面/保管棚/トロリー・カートのほかEPA内で使用する治具や壁面、セル台用棚板などへ敷設することで静電気対策が手軽にできます。
裏面には弱粘仕様の粘着剤を塗布し、貼り付け作業も簡単に行えます。
仕様ESD管理値:1×10^4<Rp<1×10^9Ω
材質PVC
厚さ(mm)0.25
質量(kg)5.5
外形寸法(cm)100×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。