はんだ関連・静電気対策用品 :「半田ごて USB」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
商品豆知識
グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
用途はんだ付けに。
トラスコ品番147-8182
全長(mm)150
質量(g)101.2
電源(V)5
消費電力(W)5
最高温度(℃)約500
RoHS指令(10物質対応)対応
こて先形状MSD-5HRT-D
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電子作業・電気修理・模型工作各種DIY作業のおすすめ。ホビー・各種作業に最適。コンパクトなハンディタイプ。便利なUSBによる電力供給。秒速!15秒185℃ 最大480℃。便利なコテ台付
ケーブル長(m)1.25
能力8W 5V
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。
立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。
通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。
連続使用時間は45~90分。
フル充電迄約3~3.5時間。
小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。
別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着
仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯
セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台
出力USBポート
最高温度(℃)600(50W)
本体質量(g)85
入力電圧(V)100(50/60Hz)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2400
本体長さ(mm)161
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
16日以内出荷
コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。
用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。
付属品保護キャップ
質量(g)60(保護キャップ・乾電池含まない)
最高温度(℃)550
連続使用時間(分)約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時)
使用電池アルカリ単3乾電池×4本
取扱説明書(10.9MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

半田こて コードレスタイプ 電池式
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm)212(除キャップ)
消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)
トラスコ品番284-5512
セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ
質量(g)76g(除電池)
電源単3乾電池×4本(別売)
連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。
単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。
充電式電池も使用可能で、経済的です。
前方についたLEDで作業を明るく照らします。
約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。
キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様安全な2段階スイッチ
付属品こて先(MSD-20HRT-B)
トラスコ品番855-2654
セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具
全長(mm)180
消費電力(W)6
最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上
連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65
使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)。USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし。電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。
仕様【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本)
質量(g)約36(電池・カバー除く)
温度(℃)(こて先)最大360
本体寸法(mm)L179×W36×T21
連続使用時間(分)【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値)
充電時間(時間)5~6(1900mAh×3本の場合)
立ち上がり時間約30秒
こて先形状キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール
温度設定がデジタル液晶表示だから見やすく使いやすい
幅広く温度設定ができるから様々な用途に使える
スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途はんだ付け、ウッドバーニングやレザークラフトに
付属品本体×1、焼きごてこて先×9、接続スリーブ×1、シリコンスリーブ×1、スタンド×1
質量(g)約54
入力電圧(V)DC18(最大20)
連続使用時間(分)最大約80
温度設定範囲(℃)200~480
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ガス式のためコードレスであらゆる場所で使用できます。出力が調整できます。
はんだこて、トーチ、ホットブローの1台3役です。
本体にスタンドがセットされているので使用後机等に置く事ができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、こて先
使用方法ローレットを完全に押し上げた状態で、点火口にライター等で点火。10秒位その状態を保持し、内部が赤熱化したらローレットを元の状態に戻します。炎が消えて触媒反応で排気口内部が赤熱化したら使用可能になります。炎が消えた状態(触媒反応の赤熱化)でご使用いただくことになります。
質量(g)59(本体のみ)
方式ガス触媒発熱式・手動着火式(外部点火器具使用)
熱出力直火トーチ:1300℃、はんだこて:最大約500℃(電気はんだこて30-100W相当
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(8.2MB)
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。はんだ付けに。本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。また、パソコンに接続して生じた損害についてメーカーは一切責任を負いません。
仕様電源(V):5●付属コテ先:MSD-5HRT-D●全長(mm):150●USBコネクト(電源アダプタ付属なし)●セット内容:こて台、こて先 MSD-5HRT-D●コード番号:147-8182
消費電力(W)5
最高温度(℃)約500
アズワン品番63-9531-70-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
全長(mm)224
消費電力(W)15
適合(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I
電源AC100V 50/60Hz
ヒーターセラミックヒーター
プラグ形状平型プラグ
基本交換部品(ヒーター)A5010
ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。
計測結果をSDカードに保存する記録機能。
計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。
ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。
計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。
これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。
標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。
測定範囲(℃)0~500
質量(g)430
電源単3電池(R6)×4(付属)
センサーH-768
分解能1℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×155×66
電池寿命(時間)約75
サンプルレート(回/s)1.25
確度±(1%rdg+1dgt)
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。
ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100、こて部:95(24V)
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
ヒーターこて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±3
こて部リーク電圧<2
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む)
質量(g)130
能力30W
最高温度(℃)半田こて: 600
使用時間(分)約45
充電時間(時間)約1.5
1組(1組)
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
省スペース設計でコンパクト&ハイパワー
Newコンポジットチップ採用
サイクルタイム約40%短縮
視認性の高いディスプレイ
ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。
こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。
角度調整で視認性・操作性アップ
セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)
全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
ステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)
ステーション質量(kg)2.8
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5
ステーション出力AC24V
こて部消費電力95W(24V)
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)460
ヒーターこて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)3.9
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC30V
こて部消費電力390W (30V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
リップル温度(℃)無負荷時±3
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)460
ヒーターこて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)3.9
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC30V
こて部消費電力390W (30V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186
質量(g)43
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
トレーサビリティ機能付き こて先温度計
測定ミスゼロ・測定温度の記載ミスゼロ・温度測定の標準化・こて先温度の確実な履歴管理を実現
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
電源単3乾電池 (LR6 1.5V) (推奨:アルカリ乾電池)
温度分解能(℃)1
温度測定範囲(℃)0~700
許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)
温度センサーK (CA)熱電対
表示LCD表示
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)
使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×90×219
質量(kg)0.93
ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能
付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録
専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に
USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロード
消費電力(W)700、【ステーション部】30、【こて部】670
設定温度範囲50~600℃
セット内容本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)
質量(kg)【ステーション部】1.5、【こて部】0.18
電源(V)AC100(50/60Hz)
ステーション外形寸法(mm)160(W)×145(H)×220(D)
こて部全長(mm)250
風量(L/min)【ステーション部】5~115(001~100%)
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。
用途や出力Wによってお選びください。
用途ハンダ用コテ先
高性能リチウムイオン電池を採用。
45分間連続使用可能です(フル充電時)。
はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。
用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等
仕様作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能
セット内容コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先
質量(g)41
外形寸法(mm)195×30(こて先込み)
出力電圧4.2V/1000mA
最高温度(℃)510
定格出力(W)12
立ち上がり時間35秒/280℃まで
入力電源(V)100~240(50/60Hz)
適合用途中程度作業まで
1セット
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。
立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。
通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。
連続使用時間は45~90分。
フル充電迄約3~3.5時間。
小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。
別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161
アズワン品番67-3071-26
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
3ポートリワークステーション。種類のアプリケーションが接続可能
仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
出力(W)ステーション部:AC 24
電源(V)AC 100 50/60Hz
消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)
コード長さ(m)1.2
抵抗(Ω)こて先アース間:<2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃
リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5
こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)
プラグ形状2極接地型プラグ
吸込流量(L/min)ステーション部:15
到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。