はんだ関連・静電気対策用品 :「導電フォーム」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
1枚
6,990 税込7,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別ICフォーム 表面抵抗(Ω)5×106以下 厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別ICフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。
寸法(mm)610×914 厚さ(mm)25.4 質量(g)499 特性静電気拡散性、耐腐食性
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用 材質ポリエチレン 幅(mm)1000 長さ(m)1 電気抵抗値105Ω~106Ω
1枚
2,298 税込2,528
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様タイプ:泡●色:黒●長さ:305mm●厚さ:6mm●幅:305mm●散逸:なし●導電性:あり●帯電防止:なし●帯電防止:あり●フォームタイプ:ピン挿入●EN61340-5-1に適合:あり●ボリューム抵抗:<2.5 x 102Ω●この導電性フォームは、EN61340-5の求める表面抵抗に適合. 英国製. 高密度導電性フォーム. この導電性フォームは、「ピン挿入」特性に優れた高密度フォームであり、輸送中にデバイスを保持するのに最適です。 腐食しやすい非鉄金属(亜鉛、ニッケルなど)は、このフォームとの直接接触や蒸気接触、さらには高湿度環境や高温下でも腐食することはありません。
1袋(9個)
13,230 税込14,553
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。
寸法(mm)610×889 厚さ(mm)6.4 質量(g)263 表面抵抗(Ω)103-105
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ホーザンESDフォーム
エコ商品
静電気にデリケートな基板等の緩衝材に ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
仕様ESD管理値:Rp≦1×10^10Ω 材質ポリエチレン 厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCS 718 静電気センサーと一緒に使用することで 、ANSI/ESD SP3.3 および ESD TR53に準拠したイオナイザーの定期的な検証用としてのオフセット電圧・除電時間を測定できます。 イオナイザーの除電時間を測定するために導電性プレートを帯電させます。 キャリーケース付きでポリウレタンケースと内側のポリウレタンフォームで、器具を保護・保管します。
用途イオナイザー測定用プレートへの電圧印加 トラスコ品番217-3530 セット内容本体、測定用プレート、ケース 測定範囲-1.1 kv以下、1.1kv以上 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×114×28 寸法(縦×横)(mm)(テストプレート)75 ×30
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

RS PRORS Pro ESDボックス
エコ商品
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 16 mm長さ = 89mm幅 = 64mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,100 税込6,710
翌々日出荷

RS PRORS Pro ESDボックス
エコ商品
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 19 mm長さ = 77mm幅 = 55mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
5,198 税込5,718
6日以内出荷

仕様●フォーム - あり●防水性 - なし●キャスター - なし●材質タイプ - プラスチック●Licefa 導電性機器ケース及びインサートです. Licefa ケースは、プラスチック製の導電性機器ケースで、小さい寸法の部品を運搬するために設計されています。底に導電性フォームインサート、ふた LID に導電性コンボリュートフォームを用意しています。ESD の影響を受けやすいコンポーネントやアセンブリの持ち運びや保管に最適です。. 特長と利点. 導電性プラスチック製 柔軟な構造 ハンドルはコンテナの不可欠な部分です 成形 深絞り フォームインサート付きまたはフォームインサート付き ESDヒンジとフラップの留め具 ESD 規格 DIN EN 61340-5-1 に適合 さまざまなサイズを用意. このようなケースを何といいますか ESD ケース 帯電防止ケース 導電性ケース. これらのケースを購入する理由. 静電気放電に弱い機器向けの設計( ESD への影響あり) 静電気に弱い部品やアセンブリの持ち運びや保管に最適。. 用途情報. Licefa 帯電防止ケース - 傷つきやすい部品や素材の収納や運搬に最適です。ラボ、テスト及び測定、又は産業用途に最適です。 材質ABS樹脂 幅(mm)内部:340 高さ(mm)内部:53 深さ(mm)内部:250 内寸(mm)53 x 340 x 250 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ESDターンテーブル●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro静電気除去回転台. EPA内での重い組立品の作業に最適なESD除去回転台です。 この回転台は、亜鉛めっきスチール製の八角形で、丈夫な6.35 mm厚の導電性フォーム面を備えています。 高さ25.4 mmの低プロファイルなので柔軟に使えます。耐荷重は23 kgです。 帯電荷電は、接地ESD作業面のコンタクト又はリング端子に接続された接地コードによって除去されます。. 特長と利点 . ESD保護 ESDに弱い組立品に使用 重い組立品に最適 亜鉛めっきスチール製回転台 下部で回転 丈夫な6.35 mm厚の導体 クロスリンクポリエチレンフォーム 高さ25.4 mmの低プロファイル 耐荷重量 23 kg 八角形 ESD作業面又はアースコードリング端子から帯電荷電を除去 体積抵抗 1 x 106 → ; 1 x 109 Ω (ANSI /STM11.12) EN61340-5-1の作業台要件に適合. サイズ . 品番121-2709 - 対辺長さ318 mm 品番121-2710 - 対辺長さ394 mm
1個
23,710 税込26,081
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRORS Pro ESDボックス
エコ商品
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 64 mm長さ = 521mm幅 = 394mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

RS PRORS Pro ESDボックス
エコ商品
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 38 mm長さ = 175mm幅 = 127mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付き RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

RS PRORS Pro ESDボックス
エコ商品
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 64 mm長さ = 267mm幅 = 216mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付き RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
50,550 税込55,605
6日以内出荷


RS PRORS Pro ESDボックス
エコ商品
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 64 mm長さ = 229mm幅 = 191mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付き RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
28,480 税込31,328
5日以内出荷


RS PRORS Pro ESDボックス
エコ商品
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = ポリプロピレン高さ = 38 mm長さ = 140mm幅 = 106mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. IC収納用大型ボックス. ICを2段で収納可能な導電性IC収納ボックス ベースに6 mmの高密度フォーム、ふたに6 mmの低密度フォーム付き 2段目のIC収納用に超高密度フォーム付属 大型ボックスには最大130個の16ピンICを収納可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,920 税込5,412
翌々日出荷

RS PRORS Pro ESDボックス
エコ商品
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 17 mm長さ = 111mm幅 = 86mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
7,288 税込8,017
5日以内出荷

RS PRORS Pro ESDボックス
エコ商品
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 32 mm長さ = 229mm幅 = 127mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,460 税込6,006
当日出荷

RS PRORS Pro ESDボックス
エコ商品
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 13.5 mm長さ = 40mm幅 = 40mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
5,650 税込6,215
6日以内出荷

RS PRORS Pro ESDボックス
エコ商品
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 42 mm長さ = 229mm幅 = 126mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,040 税込5,544
翌々日出荷

RS PRORS Pro ESDボックス
エコ商品
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 23 mm長さ = 229mm幅 = 126mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,570 税込3,927
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります