はんだ関連・静電気対策用品 :「高電圧 表示」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
商品豆知識
帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
仕様●測定範囲:±0.01~1.10kV●帯電電位±1.00kV●検出方式:振動型表面電位センサ●測定精度:±10%●使用環境:温度0~40℃、湿度65%RH以下(結露なきこと)●電源:単3アルカリ乾電池2本(3V)●サイズ(mm):127×71×22●質量:約200g●オプション:KSD-AC1/ACアダプタ(AC100~240V)、KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)●※工業用電気製品です。
アズワン品番65-6900-08
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。
帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。
帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
測定範囲±0.01~±1.10kV
仕様帯電電位:±1.00kV
質量(g)約200(乾電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2本(3V)
検出方式振動型表面電位センサ
本体寸法(mm)127×71×22
測定精度±10%+1digits
アナログ出力0~±110mV
電池寿命(時間)約10(イオンバランス測定時)
表示範囲±0.00~±9.99kV
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
¥99,980
税込¥109,978
12日以内出荷
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。
「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。
2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。
放電針汚れ検知機能を追加装備。
放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。
ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。
ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止
放電方式高周波AC方式
付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚
適合EMC指令、RoHS指令
材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC
質量(g)約790
出力電圧±約2kV
電源電圧(V)24(DC・±10%)
機能エラー出力、放電停止入力
消費電流(mA)700以下
使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65
イオンバランス±10V以下
使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)
除電時間(秒)約1
ケースアース方式C(コンデンサ)アース
表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)
オゾン発生量(ppm)0.04以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテナンス頻度を延ばすことができます。高電圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高電圧配線のない安全性の高い使用ができます。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチOFFによりメンテナンスが可能になりました。先端オプションのチューブノズル(NIH-55-C500)には、導電性フッ素チューブを採用し、耐久性が高く、チューブの帯電を抑制できますので安心して電子デバイスの除電に使用できます。
用途各種製造装置内のスポット除電/光学部品の除電除塵/電子デバイスハンドリング時のスポット除電
付属品ACアダプタ
質量(g)(本体)約150、(ACアダプタ)270
出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)
入力電圧(V)AC100~240 50Hz/60Hz(ACアダプタ)
空気消費量(L/min)55~155
消費電流(mA)約110
イオンバランス±20V以内(工場出荷時)(※測定距離150mm)
イオン生成方式高周波コロナ放電式
端子台DC24V入力、警報出力、除電ON/OFF入力、アース
警報出力クリーニング警報、高電圧停止時LED赤点灯(正常時緑点灯)
エア圧力範囲(MPa)(推奨)0.1~0.4
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離150mm)
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。
小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプです。
「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。
2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。
放電針汚れ検知機能を追加装備。
放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。
ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。
ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止
放電方式高周波AC方式
付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚
適合EMC指令、RoHS指令
材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC
質量(g)約790
出力電圧±約2kV
電源電圧(V)24(DC・±10%)
機能エラー出力、放電停止入力
消費電流(mA)400以下
使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65
イオンバランス±10V以下
使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)
除電時間(秒)約1.5
ケースアース方式C(コンデンサ)アース
表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)
オゾン発生量(ppm)0.04以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。
超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策
付属品ACアダプタ
質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380
外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給
出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)
入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz
流量(L/min)30~240、(推奨)95~170
消費電力(VA)約2.5(DC24V)
イオン生成方式高周波コロナ放電式
エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)
環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。
超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策
付属品ACアダプタ
質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380
外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給
出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)
入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz
流量(L/min)30~240、(推奨)95~170
消費電力(VA)約2.5(DC24V)
イオン生成方式高周波コロナ放電式
エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)
環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
超小型設計で卓上から各種製造装置内の取り付けが簡単にできます。
クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備いたしました。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。
裏面端子台により電源の入出力ができ、各種製造装置内に数多く設置する場合に個別にACアダプタを取り付けなくても簡単にシリーズ接続が可能です。また、警報出力によりメンテナンス時期、異常時に装置と連動させることが簡単にできます。
角度調整部にロックねじを採用したため振動等によって角度が変わることがありません。
独自技術で高電圧トランス1台で正負両方の高電圧を発生しております。このため、従来のDCタイプで懸念されていた片側トランス故障による逆チャージの心配が皆無です。(特許取得済み)
ステンレス製ファンガードを接地することによりイオンバランスの安定と電界のシールドをしているため、安心して電子デバイスの除電に使用できます。(特許取得済み)
付属品ACアダプター
質量(g)約510
風量(m3/min)0.65
風速(m/s)1.31
消費電流(mA)220
使用環境温度(℃)0~40
イオン生成方式直流コロナ放電式
端子台DC24V入力、DC24V出力、警報出力、アース
警報出力クリーニング警報、高電圧停止、前面パネルLED赤表示
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
本体はΦ18mmと細く、指にフィットしたペンシルタイプです。また、本体の重量は95gと軽く、長時間の作業でも疲れません。
高周波ACコロナ放電式の採用により、除電効果が高く、優れたイオンバランスで常に最適な除電ができます。
専用のコントローラで高圧電源および供給エアのON/OFF制御が本体スイッチで行うことができます。
コントローラの設定より、イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)にすることができます。 間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。
高電圧異常時には、ブザーおよび出力信号でお知らせします。
RoHS指令(2002/95/EC)対応品です。
放電方式高周波ACコロナ放電式
仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)
質量(g)(本体)95、(コントローラ)570
出力電圧約AC2500 V(高周波式AC電源)
本体寸法(mm)(本体)Φ18×154L、(コントローラ)135W×50H×75D(突起部を含まず)
表示緑:放電正常時点灯、赤:放電異常時点灯
構成コントローラ、ACアダプタ、アース線、ホルダー(4個)、コンタクトピン(5個)、エアチューブ
使用流体清浄な空気
消費電流(mA)400
オゾン発生量0.04ppm以下(吹き出し口から150 mm)
供給空気圧力(MPa)0.05~0.6
使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)
ブザー音放電異常時ON
イオンバランス±15V以下
入力電源DC24(ACアダプタ付属 AC100V~240V対応)
エア流量(L/min)最大190
RoHS指令(10物質対応)対応
異常検知機能放電異常接点出力(MOSFETリレーb接点、DC30V 100mA以下)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
従来比2倍の超高速除電/広範囲の除電エリア/超小型、帯電防止設計/汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減/除電性能経時変化/直感的にわかる表示パネル/各種入出力端子/超小型電子デバイスにも対応
用途各種電子デバイスの製造、アッセンブリ工程/各種製造装置内の高速除電/光学部品のホコリ付着防止/遠距離からの除電
仕様クリーニングブラシ無し
質量(g)約900
風速(m/s)1.3~4.6(※測定距離300mm)
消費電流(mA)550
最大風量(m3/min)3.68
イオンバランス±10V以内(工場出荷時)(※測定距離300mm)、微調整可能
ファンスピード無段階可変可能
イオン生成方式直流コロナ放電式
端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)/クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)/ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm)
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止
入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
¥64,980
税込¥71,478
9日以内出荷
測定レンジは104~1012Ωとワイドで高精度を保持し、タイマー設定、印加電圧設定の機能を搭載しています。
測定した抵抗値と測定レンジが、液晶にデジタル表示されます。
表示部のバックライトはボタンを押している間のみ点灯する省エネ設計です。
小型・軽量のポータブルタイプです。
バネ圧接式電極SSD-Aプローブの採用により、ワンタッチ測定が可能です。
単三乾電池でも使用できます。
測定データのメモリー機能を搭載し、最大100点まで記憶が可能です。
測定データをRS232C経由で外部のPCへデータ転送することが可能です。PC側の取り込みソフトについてはお客様にてご準備ください。
0-2.5Vのアナログ出力機能があります。
質量(g)1100以下(電池含む、本体のみ)
電源DC9V 専用AC アダプタ(100~240V 50/60Hz) または単三型乾電池×4 本
表示グラフィック液晶128×64ドット、点灯プッシュボタンによるバックライト機能付き、数値表示部(各レンジ1.0~9.9)、レンジ表示部(×1004~1012)
その他の機能測定データメモリ機能(最大100個)、PCへの出力機能(RS232C出力)、アナログ出力 0~2.5V/各レンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×160×60
測定レンジ1.0×104~9.9×1012Ω 9レンジ自動切替、オーバーレンジ/アンダーレンジ表示
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:70%RH以下(結露無きこと)
動作時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)
印加電圧(V)10・100・500切替
タイマーOFF・15・60sec切替/ホールド機能
動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、トランスの故障もLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。
新たに独自構造のエアー噴出口を設計し、エアー消費量が少なく安定したイオンバランスを実現致しました。
外部からの信号により電源のオン・オフが可能で、除電したいときのみ電源を入れる事でメンテナンス頻度を伸ばす事が出来ます。
高圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高圧配線の無い安全性の高い使用が出来ます。
イオン生成効率の高い高周波AC方式で更に信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチオフによりメンテナンスが可能になりました。
用途電子デバイスハンドリング時の除電
パーツフィーダー内微小部品の除電
各種樹脂成型品、光学部品等の除電除塵
イオン生成方式交流高周波コロナ放電式
質量(g)160
電源(V)DC24
空気消費量(L/min)55~155
消費電流(mA)約110
推奨エアー圧(MPa)0.1~0.4
端子台DC24V入力、警報出力、電源ON/OFF入力、グランド
放電電極針低発塵特殊合金
環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。
HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。
120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。
オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)
材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC
質量(g)約3300(スタンド含む)
本体寸法(mm)730×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
出力電圧(V)±7500 0-p
風量(m3/min)1.4~3.6 ×4 fan
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.7~3.3(距離300mm中央))
オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)0~40
アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)
イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)
容量(VA)38(ファン最大時)
除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。
HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。
120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。
オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)
材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC
質量(g)約4800(スタンド含む)
本体寸法(mm)1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
出力電圧(V)±7500 0-p
風量(m3/min)1.4~3.6 ×6 fan
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.8~3.4(距離300mm中央))
オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)0~40
アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)
イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))69 (距離1m)
容量(VA)60(ファン最大時)
除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。
小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。
コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。
放電電極針には、電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。
質量(g)約180
消費電力(VA)約1.1
使用環境温度(℃)0~40
イオン生成方式直流コロナ放電式
除電距離(mm)50~300(除電時間が20秒以内)
除電面積前面中心部より半径250mm
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300mm)
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
入力電源(V)DC12.6~36
本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。
パワーアップで余裕の除電
アラームの信号出力が標準化
放電方式交流コロナ放電式
付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mm
トラスコ品番342-1112
質量(g)3200
出力電圧AC7.0KV
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220
アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断
許容周囲温度(℃)0~40
配線長(接続可能電極)統計8m
消費電流(VA)25
入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替)
使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源)
許容電流(出力)2.5mA
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
従来機種に比べ放電電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用したことにより約2倍の除電特性を達成いたしました。
独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。
ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。
ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。
放電電極針数を2倍に増やしたことや高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長期間使用でき、メンテナンス頻度を大幅に少なくすることが可能になりました。
前面表示パネルでイオナイザの動作状況を簡単に確認できます。従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握できるクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。
電源の入出力や警報出力が裏面端子台から簡単に接続でき、各種製造装置との連動が簡単に行えます。これにより、製造装置内で使用する場合に、メンテナンス不良による除電性能の低下や、ファン故障による除電効果がない状態を即座に装置に信号出力いたします。
独自設計で風量可変範囲を極限まで広げ、超小型電子デバイスを微風で今までにない高速除電が可能です。
風速(m/s)1.3~4.6
消費電流(mA)550
最大風量(m3/min)3.68
使用環境温度(℃)0~40
イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能
ファンスピード無段階可変可能
イオン生成方式直流コロナ放電式
端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース
オゾン発生量(ppm)0.02以下
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止
入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。
機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。
直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。
クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。
正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。
放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式
仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ
トラスコ品番485-6317
質量(g)900(スタンド含む)
出力電圧(V)DC±7.5K
風量(m3/min)1.7~3.6
風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)
イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))62/距離1m
出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)
容量(VA)15
オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)
動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
高周波AC方式の優れたイオンバランスと豊富なノズル種類、ピンポイントから幅広ワークまで除電を可能。
放電針脱着メンテナンスが簡単。
CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット
質量(g)60
タイプ標準タイプ
出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)
電源DC24V±5%
表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)
使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)
消費電流(mA)約70
使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)
使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5
イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)
除電時間(秒)0.5以下
消費エア流量(L/min[ANR])280
オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。
従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚
質量(g)190(本体のみ)
電源(V)DC24±5%
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)
使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)
消費電流(mA)約100
使用環境室内0~40(結露なきこと)
表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯
使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)
イオンバランス±15V
供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)
オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備しました。
これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。
前面パネルをワンタッチで取り外すことができ、簡単にメンテナンスができます。
放電電極針に低発塵特殊合金を採用し、安心してクリーン環境でご使用いただけます。
噴出し部が幅広のため、広範囲の除電が可能です。
独自設計の風向板で、遠距離まで高速除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式
ケーブル長(m)約2.5(接地極付電源ケーブル)
機能クリーニング警報、高電圧異常警報時LED赤表示、前面パネル取外し時電源切
オゾン発生量0.02ppm以下
イオンバランス±10V以内(出荷時)
ファンスピード無段階可変可能
入力電源AC100V 50/60Hz
放電電極針低発塵特殊合金
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
薄型・小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。
イオンバランスセルフコントロール機能搭載しました。
放電針清掃ブラシ内蔵で清掃メンテナンスの簡素化を実現しました。
放電方式DCコロナ
質量(kg)0.75
表示5連LED
入力電圧(V)DC24 (ACアダプター:AC100V~AC240V、50/60Hz用付属)
吐出口径(Φmm)115
風量(m3/min)0.89~3.68(無段階)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×63×181.5
オゾン発生量0.003PPM以下(吹き出し口10mmにて測定)
消費電流(A)0.85
使用温湿度範囲温度:10℃~40℃、湿度:35%RH~65%RH
イオンバランス±10V
警告クリーニング時期、高電圧異常時
入力電流(A)0.85
除電性能風量MAX【測定距離/減衰時間/イオンバランス】30cm/0.6秒/±0、30cm/0.5秒/±060cm/1.1秒/-2~-1、60cm/1.2秒/-2~-190cm/1.8秒/-2~-1、90cm/2.4秒/-2~-1120cm/2.8秒/±0、120cm/3.3秒/±0
設置距離(mm)300~1200(推奨)
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。
作業台やパレット上の除電に最適。
小型高圧トランスを内蔵し、電源は低電圧DC電源の供給で使用できます。
付属品広角ルーバー1個、電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、背面フィルタ1枚、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚
質量(g)400
電源DC24V±5%
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×80×100
消費電流(mA)240
最大風量(m3/min)0.5(風量調整ツマミによる無段階)
使用環境室内0~40℃(結露なきこと)
表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯
イオンバランス±10V
除電時間(秒)3以下
オゾン発生量(ppm)0.04以下
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。
作業台やパレット上の除電に最適。
エアの供給が不要で、設置場所や用途で選択可能。
幅の広いワークを高速除電。
CEマーキング適合品。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚
質量(kg)約2.1
電源(V)DC24±5%
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120.5×308×118
消費電流(mA)260
最大風量(m3/min)1.3(風量調整ツマミによる無段階調節)
使用環境室内0~40(結露なきこと)
表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯
イオンバランス±15V
除電時間(秒)2以下
オゾン発生量(ppm)0.03以下
1個
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
ブロー時に外気を吸引しエア消費を抑えた省エアタイプ。
高周波AC方式、ピンポイントから幅広ワークまで除電が可能。
放電針脱着が簡単。
CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット
質量(g)75
タイプ省エアタイプ
出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)
電源DC24V±5%
表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)
使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)
消費電流(mA)約70
使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)
使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5
イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)
除電時間(秒)0.8以下
消費エア流量(L/min[ANR])60
オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。