はんだ関連・静電気対策用品 :「3M 3040」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
商品豆知識
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
用途隣接するマット間の接続
アース線の長さ(mm)110
仕様隣接するマット間の接続事前に3090又は3050をつけて下さい。
トラスコ品番282-0803
質量(g)18
アズワン品番3-9361-01
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
接地を安定させるカシメ型です。
用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ
仕様アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用)
トラスコ品番282-0838
質量(g)37
アズワン品番64-3974-41
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
接地用スナップキットです。
アズワン品番1-5269-01
トラスコ品番828-6289
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
アズワン品番1-4287-51
1箱(10個)
¥3,376
税込¥3,714
当日出荷
マットの接地用コードです。
コード径(Φmm)2.3
片端に10mmオス端子がモールドされており反対側は丸端子です。1MΩの抵抗付きで、静電気対策マットとアースポイントを接続します。
質量(g)70
長さ(m)4.6
アズワン品番3-9361-03
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など
寸法(mm)Φ15×4
質量(g)約36
スナップ径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)2
色モスグリーン
硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105
引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
コード長さ(m)(実効)1.6
仕様ワニグチクリップ付、1MΩの抵抗入
トラスコ品番436-2624
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)2
表面抵抗値(Ω)1×108~1010(グリーン層)1×103~105(ブラック層)
幅(m)1
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2
トラスコ品番117-3367
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。
表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして
色グリーン
厚さ(mm)2
トラスコ品番364-0914
セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式
材質硬質ゴム
幅(mm)1000
質量(kg)7
長さ(m)2
接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ω
アズワン品番9-5660-01
1巻
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。