はんだ関連・静電気対策用品 :「DC安定化電源」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。 トラスコ品番479-8287 材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック) 幅(mm)22.5 高さ(mm)90 タイプ完成品 奥行(mm)84 保護等級IP20 定格出力電力(W)30 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上。省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実。静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い。DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮。複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止。一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能
用途電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に 材質外装:SPCC、透明板:PVC 使用空気圧力(MPa)0.02~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります