- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 防犯照明器具
- 3ページ目
3ページ目: 防犯照明器具
一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。直線・長円ポール両方に対応。重耐塩形。電源内蔵。IP66 防塵・耐水形。-40℃~50℃で使用可能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-40℃~50℃
定格電圧(V)100~242
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光色昼光色(5700K Ra:70)
カテゴリー道路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)92.8(100V)91.0(200V)91.4(240V)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.93(100V)0.47(200V)0.40(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
カテゴリー街路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)58.6(100V)58.4(200V)58.8(240V)
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.59(100V)0.30(200V)0.26(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)37.3(100V)37.3(200V)37.6(240V)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.38(100V)0.20(200V)0.17(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
カテゴリー街路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)92.8(100V)91.0(200V)91.4(240V)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.93(100V)0.47(200V)0.40(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
カテゴリー街路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
4種のポール径に対応したマルチアダプタを搭載。リニューアルに有効な4種類のポール径に対応したマルチアダプタ搭載のLED街路灯をラインアップ。シンプルなデザインを採用することで、周囲の景観を損なうことがなく、様々な場所でご使用いただけます。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)
相関色温度(K)3000
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
カテゴリー街路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。
全方向へ広がる光で、灯具周り全体を広範囲に照らします。
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)
定格電圧(V)AC100~AC240
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP23
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
横長に広がる配光で、歩道や通路などを効率よく照らします。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~AC240
平均演色評価数(Ra)72
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけます。お勧め場所:公園、広場など。複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)
定格電圧(V)AC100~AC240
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさです。汎用性のある器具デザインのため、様々な場所へお使いいただけます。
適合ランプLDTS28L-G、LDTS28L-G/2、LDTS28N-G、LDTS28N-G/2、LDTS32L-G、LDTS32N-G
カテゴリー街路灯
1個
¥12,980
税込¥14,278
29日以内出荷
防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器。ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ。停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません。別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です。100-200V対応。8/9VA(100/200V)。屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
仕様調光器併用不可
その他【光束維持】60000時間
材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し
入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA
消費電力(W)7.2
エネルギー消費効率(Lm/W)118
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)850
LED交換不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥309,800
税込¥340,780
31日以内出荷
幅(mm)100
カバーアクリル・透明
質量(kg)1.2
高さ(mm)148
入力容量【電力会社申請】18VA
消費電力(W)17
構造防雨型
本体アルミダイカスト・アイボリー塗装
保護等級IP44
機能非調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.1
皮相電力(VA)18
光束(Lm)2060
口出線(mm)【器具外】300
明るさHF80W相当
耐風速(m/s)60
出幅(mm)311
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)72
適正電圧(V)100
LED交換不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)16.6
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra80
仕上アイボリー
周波数50/60Hz共用
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)155.4
光束(Lm)2580
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)8
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra80
仕上アイボリー
周波数50/60Hz共用
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)165
光束(Lm)1320
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)6
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra80
仕上アイボリー
周波数50/60Hz共用
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)176.6
光束(Lm)1060
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
質量(kg)1.1
色ダークブラウン
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.2
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)143.4
光源寿命60000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)1320
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500
グリーン購入法適合
色(グローブ)ポリカーボネート
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
仕様1灯用、銅管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(グレー)
質量(kg)2.4
適合サイズ(Φmm)114用
ワイヤー落下防止ワイヤー付
1個
¥27,980
税込¥30,778
92日以内出荷
既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
用途駐車場用
適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800
電圧(V)200~242
本体アルミ(ブラウン)
保護等級IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED昼白色
ワイヤー付
アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:3.4
使用温度範囲(℃)-5~35
消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3
定格電圧(V)100
高さH(mm)365
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500
光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=122.2、停電時=126.0
入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052
幅W(mm)89
光束(Lm)防犯灯:1100、保安灯:290
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
出しろ(mm)D:463
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV
1セット
¥96,980
税込¥106,678
92日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:3.2
使用温度範囲(℃)-5~35
消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3
定格電圧(V)100
高さH(mm)404
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500
光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=118.8、停電時=126.0
入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052
幅W(mm)89
光束(Lm)防犯灯:1070、保安灯:290
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
出しろ(mm)D:471
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV
1セット
¥99,980
税込¥109,978
92日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:3.2
使用温度範囲(℃)-5~35
消費電力(W)防犯灯(点灯時):8.6/防犯灯(消灯時):2.3
定格電圧(V)100
高さH(mm)404
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
色温度(K)5500
光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=115.8、停電時=126.0
入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.117/防犯灯(消灯時)0.052
幅W(mm)89
光束(Lm)防犯灯:730、保安灯:290
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
出しろ(mm)D:471
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV
1セット
¥95,980
税込¥105,578
92日以内出荷
屋外用・重耐塩仕様
用途屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ
付属品落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本
材質ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
防犯照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。