絞り込み
電圧(V)
  • 100
  • 100~240(21)
  • 100~242(31)
  • 200(7)
  • 200~242(3)
消費電力(W)
  • 5未満(6)
  • 5~10未満(16)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 東芝ライテック(8)
  • 三菱電機(7)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • JAPPY(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防犯照明器具には、LED防犯灯や取り付けバンドなどがあります。LED防犯灯は、これまであった光源器具に比べると長寿命で、定期的にランプの交換をする必要がないので、メンテナンスのための手間を削減することが可能。形状も軽量化、小型化されてきていいます。消費電力も少ないため、年間の電気料金を削減することも可能です。平成23年の12月1日から、街路灯や防犯灯における新料金区分が追加されたので、導入されやすくなりました。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサあり

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:内蔵保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサなし

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • ED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    ED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)5500光源色昼白色・明光色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102光束(Lm)2240RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
  • LED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサあり

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防犯灯 三菱電機

    防犯灯

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:-10~35℃。耐雷サージ15kV(コモンコード)
    用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75クラスB+材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上グローブ種別アクリル 半透明
  • 足元灯・保安灯/保安灯 DAIKO(大光電機)

    足元灯・保安灯/保安灯

    DAIKO(大光電機)
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプLED内蔵エコロジー商品省エネ
  • 7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形 東芝ライテック

    7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形

    東芝ライテック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    新7VA:消費電力6.3W(電気料金区分10VA)で設置間隔19m(クラスB+)を実現。
    定格電圧(V)AC100質量(kg)0.65保護等級IP44光源寿命60000時間グリーン購入法適合
  • 7VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック

    7VA昼白色センサ無LED防犯灯

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07光束(Lm)710色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
  • LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)幅(mm)111寸法(mm)【出】256質量(kg)0.8取付壁・ポール取付兼用高さ(mm)206備考日本防犯設備協会ランクS使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)73周波数50Hz/60Hz保護等級IP44色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間光色昼白色明るさHf40W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)7定格光束(Lm)903取付間隔【器具】クラスB・B+LED交換不可
  • LED防犯灯 JAPPY

    LED防犯灯

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
    その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーなし平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
  • 足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)

    足元灯・保安灯/足元灯

    DAIKO(大光電機)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電圧(V)AC100
  • 足元灯・保安灯/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機)

    足元灯・保安灯/LED交換可能タイプ

    DAIKO(大光電機)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)寸法(mm)径□115 埋込深36 出14電圧(V)AC100消費電力(W)1ランプランプ付色温度(K)2800エネルギー消費効率(Lm/W)2.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)1色(本体)光色電球色演色指数(Ra)74定格光束(Lm)1.3調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 9VA昼白色センサ有防犯灯 東芝ライテック

    9VA昼白色センサ有防犯灯

    東芝ライテック
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.2仕様電源ユニット・照度センサー内蔵材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル質量(kg)0.65本体:マイルドホワイト、グローブ:透明使用温度範囲(℃)-20~35平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)117.3塗装本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装入力電流(A)0.096光束(Lm)器具:1080LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(耐雷・コモンモード)グリーン購入法適合
  • 9VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック

    9VA昼白色センサ無LED防犯灯

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)8.9定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.094光束(Lm)1080色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
  • 防雨形 100Vプラグインフォトスイッチ 東芝ライテック

    防雨形 100Vプラグインフォトスイッチ

    東芝ライテック
    5,498税込6,048
    1個
    12日以内出荷
    本体はワンタッチで取付、取り外しができ保守点検等に便利です。 しゃ光フードは一体となっているため、不要です。
    消費電力(W)1定格電圧(V)AC100V仕様JIS1P形、適合受台:OSS-1063N、OSS-1062、テストカバー付動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式定格周波数(Hz)50/60結線方式プラグ式負荷電流(A)6A動作照度(点灯)10~80lx、(消灯)点灯照度の5倍以下
  • LED20VA 防犯灯 三菱電機

    LED20VA 防犯灯

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100/200V共用定格消費電力(W)16.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.7 (200V時)光束(Lm)器具:1510光色昼白色(5000K)
  • LED自動点滅器内蔵防犯灯 三菱電機

    LED自動点滅器内蔵防犯灯

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分10VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 自動点滅器内蔵形 明るく自然な光色(5000K)です
    タイプ10VAタイプ(FL20形×1相当・水銀ランプ40形器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.1光束(Lm)器具:820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED10VA 防犯灯 三菱電機

    LED10VA 防犯灯

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分10VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 -20℃から+35℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 明るく自然な光色(5000K)です
    タイプ10VAタイプ(FL20形×1相当・水銀ランプ40形器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.1光束(Lm)器具:820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED自動点滅器内蔵防犯灯 三菱電機

    LED自動点滅器内蔵防犯灯

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分20VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 自動点滅器内蔵形 明るく自然な光色(5000K)です
    タイプ20VAタイプ(水銀ランプ80形・FL20形×2器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)16.1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.7光束(Lm)器具:1510光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED20VA 防犯灯 三菱電機

    LED20VA 防犯灯

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分20VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 -20℃から+35℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 明るく自然な光色(5000K)です
    タイプ20VAタイプ(水銀ランプ80形・FL20形×2器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100V/200V共用定格消費電力(W)16.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.7 (200V時)光束(Lm)器具:1510光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • センサ無LED防犯灯 東芝ライテック

    センサ無LED防犯灯

    東芝ライテック
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
    材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル幅(mm)92質量(kg)0.65本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:80保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当光色電球色調光方式不可カテゴリー防犯灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED防犯灯 JAPPY

    LED防犯灯

    JAPPY
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷
    環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)。光センサー内蔵タイプ
    その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーあり平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
  • LED防犯灯 Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1セット
    3日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:3.4使用温度範囲(℃)-5~35消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3定格電圧(V)100高さH(mm)365センサー明るさ:内蔵保護等級IP44色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=122.2、停電時=126.0入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052幅W(mm)89光束(Lm)防犯灯:1100、保安灯:290RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:463グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1セット
    3日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:3.2使用温度範囲(℃)-5~35消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3定格電圧(V)100高さH(mm)404センサー明るさ:内蔵保護等級IP44色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=118.8、停電時=126.0入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052幅W(mm)89光束(Lm)防犯灯:1070、保安灯:290RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:471グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:3.2使用温度範囲(℃)-5~35消費電力(W)防犯灯(点灯時):8.6/防犯灯(消灯時):2.3定格電圧(V)100高さH(mm)404センサー明るさ:内蔵保護等級IP44色温度(K)5500光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=115.8、停電時=126.0入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.117/防犯灯(消灯時)0.052幅W(mm)89光束(Lm)防犯灯:730、保安灯:290RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:471グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LED消化栓表示灯 Panasonic(パナソニック)

    LED消化栓表示灯

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
    用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)仕様端子台式、消防設備専用幅(mm)Φ100質量(kg)0.5取付壁面埋込取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)0.5構造防雨型保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)光源寿命40000時間LED同梱出しろ(mm)68エコロジー商品省エネ
  • LED保安灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED保安灯【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1台
    32日以内出荷
    既設の防犯灯を活かして停電対応が可能 ポール取り付けも可能 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
    質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト)使用温度範囲(℃)-5~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)2.3構造防まつ型全光束(Lm)290センサー明るさセンサ:内蔵保護等級IP44色温度(K)8000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)126蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号非常灯:AE1-003光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)点灯時間停電時:4時間演色指数(Ra)70調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LED保安灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED保安灯【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    停電時にLED保安灯が点灯し、避難誘導などをサポートします。(停電時より4時間点灯) 取付間隔32mで最小照度0.1lx以上を確保 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
    材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト)使用温度範囲(℃)-5~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)2.3構造防まつ型全光束(Lm)290センサー明るさセンサ:内蔵保護等級IP44色温度(K)8000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)126蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号非常灯:AE1-003光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)点灯時間停電時:4時間演色指数(Ra)70調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • 自動点滅器付LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    自動点滅器付LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    仕様器具設置間隔:クラスB・B+種別器具:LED一体型寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト材質(本体)樹脂タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)マイナス20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)14.1保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.5光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)15入力電流(A)0.15明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1770取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様器具設置間隔:クラスB・B+種別器具:LED一体型寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト材質(本体)樹脂タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)マイナス20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)14保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)14入力電流(A)0.14明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1770取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 自動点滅器付LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    自動点滅器付LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
    種別器具:LED一体型幅(mm)120寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト高さ(mm)241材質(本体)樹脂タイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8.9保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.9設置方式器具設置間隔:クラスB・B+光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)10入力電流(A)0.092明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1290取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
    種別器具:LED一体型幅(mm)120寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト高さ(mm)241材質(本体)樹脂タイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8.8保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5設置方式器具設置間隔:クラスB・B+光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)10入力電流(A)0.091明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1290取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/防犯灯 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/防犯灯

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    光色昼白色ランプLED内蔵
  • LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサなし

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • 電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付 東芝ライテック

    電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付

    東芝ライテック
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。 周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。 消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。 約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)
    用途屋外、屋内定格電圧(V)AC100(50/60Hz)仕様JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付シルバー消費電流(mA)約60以下(定格電圧:1000lxにて測定)使用周囲温度(℃)-10~40開閉寿命(回)4000以上適合負荷LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯負荷電流(A)8動作照度点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時)定格入力8A・100V AC
  • LED点灯装置 東芝ライテック

    LED点灯装置

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    92日以内出荷
    仕様調光不可材質鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1使用温度範囲(℃)-20~40定格電圧(V)AC100 200/242出力電流(A)0.49定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時)入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時)口出線(mm)700グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED40VA 防犯灯 三菱電機

    LED40VA 防犯灯

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)27仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明充電入力容量(VA)27
防犯照明器具