絞り込み
電圧(V)
  • 200
  • 100(38)
  • 100~240(21)
  • 100~242(31)
  • 200~242(3)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(1)
ブランド
  • 三菱電機(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • DAIKO(大光電機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防犯照明器具には、LED防犯灯や取り付けバンドなどがあります。LED防犯灯は、これまであった光源器具に比べると長寿命で、定期的にランプの交換をする必要がないので、メンテナンスのための手間を削減することが可能。形状も軽量化、小型化されてきていいます。消費電力も少ないため、年間の電気料金を削減することも可能です。平成23年の12月1日から、街路灯や防犯灯における新料金区分が追加されたので、導入されやすくなりました。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    ED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)5500光源色昼白色・明光色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102光束(Lm)2240RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
  • LED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • 防犯灯 三菱電機

    防犯灯

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:-10~35℃。耐雷サージ15kV(コモンコード)
    用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75クラスB+材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上グローブ種別アクリル 半透明
  • LED20VA 防犯灯 三菱電機

    LED20VA 防犯灯

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100/200V共用定格消費電力(W)16.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.7 (200V時)光束(Lm)器具:1510光色昼白色(5000K)
  • LED20VA 防犯灯 三菱電機

    LED20VA 防犯灯

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分20VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 -20℃から+35℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 明るく自然な光色(5000K)です
    タイプ20VAタイプ(水銀ランプ80形・FL20形×2器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100V/200V共用定格消費電力(W)16.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.7 (200V時)光束(Lm)器具:1510光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • アウトドアライト/防犯灯 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/防犯灯

    DAIKO(大光電機)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    光色昼白色ランプLED内蔵
  • LED40VA 防犯灯 三菱電機

    LED40VA 防犯灯

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)27仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明充電入力容量(VA)27
防犯照明器具