絞り込み
電圧(V)
  • 100~240
  • 100(33)
  • 100~242(25)
  • 200(5)
  • 200~242(3)
消費電力(W)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(8)
  • 30~40未満(4)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(3)
  • 90~100未満(5)
  • 100~200未満(3)
ブランド
  • 東芝ライテック(14)
  • 岩崎電気(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防犯照明器具には、LED防犯灯や取り付けバンドなどがあります。LED防犯灯は、これまであった光源器具に比べると長寿命で、定期的にランプの交換をする必要がないので、メンテナンスのための手間を削減することが可能。形状も軽量化、小型化されてきていいます。消費電力も少ないため、年間の電気料金を削減することも可能です。平成23年の12月1日から、街路灯や防犯灯における新料金区分が追加されたので、導入されやすくなりました。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 自動点滅機能 岩崎電気LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 自動点滅機能岩崎電気
7,998税込8,798
1台
当日出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)6.4(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1000耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA 岩崎電気LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA岩崎電気
36,980税込40,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
入力電圧(V)100~240対応消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブルグリーン購入法適合定格光束(Lm)2300
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当 岩崎電気LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当岩崎電気
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)8定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)165光束(Lm)1320口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当 岩崎電気LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当岩崎電気
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)176.6光束(Lm)1060口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA 岩崎電気LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA岩崎電気
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)9.2(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)143.4LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1320耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯 東芝ライテックLED街路灯東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけますお勧め場所:公園、広場など複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし 岩崎電気LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし岩崎電気
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6.4定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光源寿命60000時間(光束維持率75%)光束(Lm)1000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合色(グローブ)ポリカーボネート耐雷サージ15kV(コモンモード)
20VA昼白センサ無LED防犯灯 東芝ライテック20VA昼白センサ無LED防犯灯東芝ライテック
42,980税込47,278
1個
当日出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵幅(mm)器具:114材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)2450耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED防犯灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
材質アルミ合金 / PCホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1260防水性IP67取扱説明書(0.46MB)演色指数(Ra)70調光の可否なし
LED防犯灯自動点滅機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED防犯灯自動点滅機能付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
材質アルミ合金 / PCホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1260防水性IP67取扱説明書(0.46MB)演色指数(Ra)70調光の可否なし
LED道路灯・電球色 東芝ライテックLED道路灯・電球色東芝ライテック
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。直線・長円ポール両方に対応重耐塩形電源内蔵IP66 防塵・耐水形-40℃~50℃で使用可能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60使用温度範囲-40℃~50℃定格電圧(V)100~242保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色電球色(3000K Ra:70)カテゴリー道路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED道路灯 東芝ライテックLED道路灯東芝ライテック
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。直線・長円ポール両方に対応重耐塩形電源内蔵IP66 防塵・耐水形-40℃~50℃で使用可能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60使用温度範囲-40℃~50℃定格電圧(V)100~242保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色昼光色(5700K Ra:70)カテゴリー道路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯マルチ400W 東芝ライテックLED街路灯マルチ400W東芝ライテック
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷から31日以内出荷
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)92.8(100V)91.0(200V)91.4(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.93(100V)0.47(200V)0.40(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯マルチ300W 東芝ライテックLED街路灯マルチ300W東芝ライテック
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)58.6(100V)58.4(200V)58.8(240V)保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.59(100V)0.30(200V)0.26(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯マルチ250W 東芝ライテックLED街路灯マルチ250W東芝ライテック
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)37.3(100V)37.3(200V)37.6(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.38(100V)0.20(200V)0.17(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯マルチ250W 東芝ライテックLED街路灯マルチ250W東芝ライテック
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)92.8(100V)91.0(200V)91.4(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.93(100V)0.47(200V)0.40(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯マルチ100W 東芝ライテックLED街路灯マルチ100W東芝ライテック
73,980税込81,378
1個
31日以内出荷
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯マルチ100W 東芝ライテックLED街路灯マルチ100W東芝ライテック
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
4種のポール径に対応したマルチアダプタを搭載。リニューアルに有効な4種類のポール径に対応したマルチアダプタ搭載のLED街路灯をラインアップ。シンプルなデザインを採用することで、周囲の景観を損なうことがなく、様々な場所でご使用いただけます。
仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)相関色温度(K)3000平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯マルチ100W 東芝ライテックLED街路灯マルチ100W東芝ライテック
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯 東芝ライテックLED街路灯東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
全方向へ広がる光で、灯具周り全体を広範囲に照らします。
周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯 東芝ライテックLED街路灯東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
横長に広がる配光で、歩道や通路などを効率よく照らします。
仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~AC240平均演色評価数(Ra)72保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA 自動点滅機能 岩崎電気LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA 自動点滅機能岩崎電気
14,980税込16,478
1台
当日出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)9.2(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)143.4LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1320耐雷サージ15kV(コモンモード)
20VA昼白センサ有LED防犯灯 東芝ライテック20VA昼白センサ有LED防犯灯東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵幅(mm)器具:114材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)2450耐雷サージ15kV(コモンモード)
防犯照明器具