油用注入器 :「グリースガン ノズル」の検索結果

油用注入器とは、グリスアップ作業のためのツールのことです。ここではグリースガンやノズルなどのパーツも扱っており、機械や重機のメンテナンスなど幅広い作業現場で使用されいています。またフレキシホースなどを組み合わせれば狭い場所でも作業しやすいのが特徴。軽量で小型のタイプのグリースガンは高所などの作業現場でも重宝するでしょう。他には足踏プレート付きのグリス用ルブリケーターなど大型タイプもあります。作業用途に応じて容量やタイプを選ぶのがおすすめです。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS) トラスコ品番373-3441 容量(mL)400 質量(g)1950 寸法L(mm)360 寸法l(mm)250 排出容量(mL)1.45(1回当たり) 排出圧力(MPa)最大25 チューブ径(Φmm)56 危険物の類別非危険物
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

排出圧力(MPa)25 危険物の類別非危険物
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2 エスコ品番EA166SG-3B 容量(mL)400 タイプ連続吐出 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300 使用圧力(MPa)0.59 ノズル長(mm)170 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
13,100 税込14,410
当日出荷