空調配管工具とはエアコン等の空調を配管する際に使われる工具。配管をする際には様々な工具を使った作業が必要になりますが、チューブを開いたり曲げたりするベンダーやそれを切るチューブカッター、またバルブを開閉するために使うキーレンチやガス漏れなどを防ぐためにフレア加工をするための工具などが使用されます。複数の作業を1つのセットで出来る便利ツールなども購入可能です。中にはホームセンターで買えるものもありますが、業務用で使われるものが多くなっています。
1,735件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウ 動画あり
接続口径5/16フレア 使用冷媒R410A/R32 付属品ナットセット 全長(mm)60.5 材質(パッキン)HNBR 色(本体) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,298 税込3,628
欠品中

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V)AC100 到達真空度15ミクロン 接続口径1/4フレア 質量(kg)約4.8 周波数(Hz)50/60 方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200 モーター出力(W)180 排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)230(封入) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1パック(6個)
449 税込494
当日出荷

1パック(6個)
489 税込538
当日出荷

サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約75g 光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯) 波長(nm)375 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売) LED3灯 実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


用途R22、R12、R502用 内径(Φmm)5 外径(Φmm)11 接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 常用圧力(MPa)5.5 仕様ムシ押し付 対応冷媒種別R22、R12、R502用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(6個)
969 税込1,066
当日出荷

ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32 接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス 全長(mm)56
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
725 税込798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用 接続口径5/16フレア 長さ(cm)約92 常用圧力(MPa)5.5 材質(ホース)NBR
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g)111(電池含む) 電源9V電池(電池使用時間2年間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×109×36 使用環境温度(℃)0~+49 アラーム時間&音量(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット 常用圧力(MPa)5.5
1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍・空調用のバルブコアです。 PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
655 税込721
当日出荷

回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a 寸法(mm)100×80 入数(枚)10
1セット(10枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
1袋(2個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用 接続口径5/16フレア 対応冷媒種別R410A/R32 常用圧力(MPa)5.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 質量(g)170 電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式K熱電対 機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28 測定周期(回/秒)3
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC4949 R1234yf用マニホールドゲージ JTC 動画あり
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様PAGオイル専用 付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り 接続口径(inch)7/16-20UNF 表示メーター:R1234yfのみ MPa表示 ホース長さ(mm)1500 対応冷媒種別R-1234yf RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。
用途TA173C用
1個
899 税込989
当日出荷

センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
使用温度範囲(℃)-50~200 長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110 コード長さ(cm)140
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5個)
409 税込450
当日出荷

機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6 質量(g)約489 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G インターフェースRS-232C/USB 画面表示寸法(mm)LCD52×38 使用環境0~50℃、85%RH以下 メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト 付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm)255×110×205 接続口径1/4フレア 質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)(封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 使用圧力(MPa)5.5 対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チャージホースパッキンなどの取り付け、取り外しが簡単に行えます。ムシ押しの取り付け、取り外しも可能。パッキンリムーバーを収納し、コンパクトに持ち運べます。
全長(mm)131、収納時:約91
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1セット(6個)
848 税込933
当日出荷

内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付 最高使用圧力(MPa)4.5 温度範囲(℃)-30~110
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175) 接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル 寸法(mm)240×93×200 接続口径1/4フレア 質量(kg)5.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度150ミクロン
1台
13,980 税込15,378
欠品中

皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合G(PF)3/8"用
1セット(5個)
429 税込472
当日出荷

1袋(10個)
559 税込615
当日出荷

1セット(100枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針の内径が大きく、さらに針裏面に穴があいて流通量を大きくしているので、回収時間を短縮できます。
用途TA173C用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格FC3 付属品銘板シール 仕様フロートセンサー付 耐圧試験圧力(MPa)5
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)