空調配管工具とはエアコン等の空調を配管する際に使われる工具。配管をする際には様々な工具を使った作業が必要になりますが、チューブを開いたり曲げたりするベンダーやそれを切るチューブカッター、またバルブを開閉するために使うキーレンチやガス漏れなどを防ぐためにフレア加工をするための工具などが使用されます。複数の作業を1つのセットで出来る便利ツールなども購入可能です。中にはホームセンターで買えるものもありますが、業務用で使われるものが多くなっています。
商品豆知識
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
接続口径5/16フレア
使用冷媒R410A/R32
付属品ナットセット
全長(mm)60.5
材質(パッキン)HNBR
色(本体)金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。
電源(V)AC100
到達真空度15ミクロン
接続口径1/4フレア
質量(kg)約4.8
周波数(Hz)50/60
方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200
モーター出力(W)180
排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)230(封入)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.3MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用
使用冷媒R410A、R32
接続口径(チャージホース)5/16フレア
ホース長さ(mm)約920
圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)
連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)
ゲージ径(Φmm)80
付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
材質(ホース)NBR
外寸(幅W×高さH)(mm)120×230
取付ねじ1/8NPT
接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
1セット
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
用途R22、R12、R502用
内径(Φmm)5
外径(Φmm)11
接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
常用圧力(MPa)5.5
仕様ムシ押し付
対応冷媒種別R22、R12、R502用
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。
発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。
熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。
防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。
点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約75g
光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)
波長(nm)375
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)
LED3灯
実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

チャージバルブ ミニ R410A/R32用
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32
接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
全長(mm)56
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用
接続口径5/16フレア
長さ(cm)約92
常用圧力(MPa)5.5
材質(ホース)NBR
HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。
用途R410A用
1パック(6個)
¥489
税込¥538
当日出荷
HFC対応素材。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
内径(Φmm)4.8
外径(Φmm)8.7
1パック(6個)
¥449
税込¥494
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット
常用圧力(MPa)5.5
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷
こんなお得な商品も!

真空ポンプ ツーステージ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト
付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル
寸法(mm)255×110×205
接続口径1/4フレア
質量(kg)6.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター出力(W)180
到達真空度25ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)(封入)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
用途R22、R12、R502用
材質NBR
1パック(6個)
¥359
税込¥395
当日出荷
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル
寸法(mm)240×93×200
接続口径1/4フレア
質量(kg)5.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター出力(W)180
到達真空度150ミクロン
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

R410A/R32対応 チャージホース
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用
接続口径5/16フレア
対応冷媒種別R410A/R32
常用圧力(MPa)5.5
針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。
用途TA173C用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます
少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制
あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)
フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍
材質(ボトル)ポリ容器
色淡黄褐色透明液
質量(g)66
使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116
主成分ポリエステルポリオール
保管温湿度範囲80%RH以下
粘度(Pa・s)30~50
保管温度(℃)-5~40
1個(50mL)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
使用圧力(MPa)5.5
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
用途チャージバルブ用交換パッキン
適合MA1000HS-5/16用
材質HNBR
色緑
1袋(10個)
¥509
税込¥560
当日出荷
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様PAGオイル専用
付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り
接続口径(inch)7/16-20UNF
表示メーター:R1234yfのみ MPa表示
ホース長さ(mm)1500
対応冷媒種別R-1234yf
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。
天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
使用温度範囲(℃)-50~200
長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110
コード長さ(cm)140
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !。R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
対応冷媒種別R134a
ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
R410A色のピンクの帯を入れています。
用途R410A、R32
接続口5/16フレア
対応冷媒種別R410A・R32
仕様シールキャップ付
取付ねじW26、山14
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
寸法(mm)100×80
入数(枚)10
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)
接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。
給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。
耐水性ですが防水性ではありません。
背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g)111(電池含む)
電源9V電池(電池使用時間2年間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×109×36
使用環境温度(℃)0~+49
アラーム時間&音量(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス
高さ(mm)53
針の内径が大きく、さらに針裏面に穴があいて流通量を大きくしているので、回収時間を短縮できます。
用途TA173C用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。
ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)
寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)
取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)
真空計(MPa)0~-1.0
高精度・多機能・低価格の決定版。
3回/秒サンプリングの反応速度。
各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃
質量(g)170
電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)
精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃
測定方式K熱電対
機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示
ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH以下
電池寿命連続150時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
測定周期(回/秒)3
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1パック(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
用途R22、R12、R502用
セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット
接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
常用圧力(MPa)5.5
破壊圧力(MPa)27.5
材質ゴム
内径(Φmm)5
外径(Φmm)11
仕様ムシ押し付
色赤・青・黄
対応冷媒種別R22、R12、R502用
ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。
チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。
冷媒を外に漏らしません。
用途R22、R12、R502用
接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
全長(mm)190
適合R22・R12・R502
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。