商品豆知識
回収機からの高温高圧のフロンを冷却し、ボンベの可溶栓作動を抑えます。吐出圧力が下がり回収機の負担を下げるため、回収効率が上がります
接続径1/4"フレアオス× 1/4"フレアオス
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
150cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス
収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mm
ゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)
ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
FUSO検知器のフラッグシップ製品です。50年の技術が結集した多機能型の高性能器です。年間もれ検知能力2gのハイスペック機!!。 バイブ機能、オートゼロ機能、吸引・拡散切換機能など多機能搭載。高感度ガスセンサ&環境センサの2つのセンサを搭載。最高感度2g/年の高感度モデル(R134a他)。ガス種類を選択すれば主要冷媒で感度補正。雑ガスの濃度変化がわかる環境モニター付。ブザー、バーグラフ、バイブレーター、赤色LEDでリーク表示。雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載。3段階切替の感度調整
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに。気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサーガスとして使用のリークチェック。フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック
表示LCD表示器、27×30mm、モノクロ
使用チューブ絶縁フレキシブルチューブ:長さ426mm、白色照明ランプ、赤色警報ランプ、ダストフィルタ(交換式)、PE絶縁熱収縮チューブ皮膜付
機能L/M/H 3段階感度切換・オートゼロ機能
使用電源単3電池×4
使用環境絶縁フレキシブルチューブ
ポンプ吸引機能:インペラーポンプ
検知方式半導体ガスセンサ/拡散・吸引(切替式)
検知ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134a・R507A・R12・R22・R1234yf 等、FC1・FC2・FC3 HFC・HFO・HCFC・CFC系ガスに対応
警報の表示表示/発信:絶縁フレキシブルチューブ
ケースホルスター(ラバープロテクト):ゴム製、本体に装着、強力マグネット(バンド付)取付可能
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
C4H10(イソブタン)、CH4(メタン)など可燃性ガスを高感度で検知。手元だけで漏れがわかるバイブ機能付。暗い場所でも安心のバックライト機能付。検知する場所の雰囲気ガスを基準点として自動連続的に測定を続ける自動ゼロ調整機能付
電源単3乾電池×4、またはACアダプタ(別売)
測定方式半導体式センサ/吸引式
感度最高感度:切換式、H;2g/年、M;15g/年、L;30g/年(R600a)
検知ガスイソブタン(R600a)、メタン、エタノール、水素、13A、LNG、CNG、都市ガス等
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
92cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス
収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mm
ゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)
ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
音で漏れ箇所を探します。センサを変えれば機械の振動音を確認することができます
電源006P(9V)電池×1
方式ウルトラソニック(超音波)式漏れ検知
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
仕様1/4"F、5/16"F:255
回転数(min-1[r.p.m])吸入ポート:1430(50Hz)/1820(60Hz)
電源1283_VP-565
モーター1HP
到達真空度15ミクロン
ローターツーステージ(油回転式)
オイルタンク容量(mL)640
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
測定範囲12000~10Micron
電源単3電池×3(ACアダプタ別売)
機能アラーム設定、バックライト機能付、オートオフ機能、バッテリー残量表示
表示単位Micron、Pa、Torr、Mtorr、MBAr、Ps
コネクタM10P1.5×1/4"F
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
適正トルクで取付けて、ガス漏れや事故を防ぎます。(→バルブコア取付の適正トルク値は、32.8~33.3cN・mです)
全長(mm)140
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
HFO-1234yf用チャージホース
長さ(cm)150
口径M12P1.5オス×M12P1.5オス
1セット(6個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。