絞り込み
ブランド
  • FOTRIC
  • モノタロウ(7)
  • イチネンTASCO(692)
  • アサダ(231)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(230)
  • エスコ(223)
  • BBKテクノロジーズ(118)
  • ロビネア(ROBINAIR)(43)
  • プロステップ(28)
  • A-Gas Japan(28)
  • 日東工器(20)
  • ワザアリツールズ(17)
  • JAPPY(13)
  • JTC(11)
  • testo(テストー)(7)
  • マキタ(6)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • スペクトロニクス(5)
  • タカトテクニカ(4)
  • イエロー ジャケット(2)
  • TRACERLINE(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音響イメージングカメラ FOTRIC音響イメージングカメラFOTRIC
229,800税込252,780
1個
92日以内出荷
仕様マイクチャンネル:64 MEMSデジタルマイク、周波数範囲選択:周波数範囲の手動調整に対応、ピーク周波数の表示に対応、対応言語:英語、耐落下性:2メートルの耐落下性設計周波数(kHz)サンプリング:200保護等級IP54 (GB/T 4208/IEC 60529)構成本体×1、充電式リチウム電池×2、充電用ドック、充電用アダプター、USB Type-C-USBケーブル×1、32GB TF card、ベルトクリップ、使用マニュアル、製品リスト、携帯用ソフトバック、ハードキャリングケース音圧0.01L/min@0.1MPa,1.5m,Φ30μm 0.025L/min@0.3MPa,3.5m,Φ30μm 0.045L/min@0.3MPa,4.5m,Φ40μm電池3.6V、5000mAh充電式リチウム電池、現場交換可能ディスプレイ640×480ピクセル、IPS液晶タッチスクリーン (防爆型カバーガラス付)・デジタルカメラ・IPS LCDタッチスクリーン (防爆カバーガラス付き)周波数範囲位置決め:2k ~ 100kHz視野音像 (FOV):58°×45°フォーマット形式画像:jpg (アコースティックイメージ)LEDフラッシュライトの照明とフラッシュモードをサポート耐衝撃性25g (GB/T 2423.5/IEC 60068-2-27)耐振動性能2g (GB/T 2423.10/IEC 60068-2-6)インターフェイスUSB Type-C (USB 3.0/2.0規格準拠)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)0.3~60カメラ仕様5メガピクセルの産業用デジタルカメラリフレッシュレート(Hz)アコースティック:15バッテリー動作時間バッテリーごとに3時間以上
空調配管工具