絞り込み
ブランド
  • FOTRIC
  • モノタロウ(29)
  • Panasonic(パナソニック)(14,486)
  • 三菱電機(9,057)
  • 未来工業(2,164)
  • ネグロス電工(1,947)
  • ODELIC(オーデリック)(1,887)
  • イチネンTASCO(1,377)
  • コイズミ照明(1,304)
  • 東芝ライテック(1,260)
  • エスコ(1,099)
  • ENDO(遠藤照明)(954)
  • 三桂製作所(877)
  • DAIKO(大光電機)(861)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(749)
  • カナフジ電工(714)
  • 岩崎電気(542)
  • ネオフレックス(367)
  • 東芝キヤリア(330)
  • 日動電工(287)
  • CEJN(セイン)(279)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音響イメージングカメラ FOTRIC音響イメージングカメラFOTRIC
229,800税込252,780
1個
92日以内出荷
仕様マイクチャンネル:64 MEMSデジタルマイク、周波数範囲選択:周波数範囲の手動調整に対応、ピーク周波数の表示に対応、対応言語:英語、耐落下性:2メートルの耐落下性設計周波数(kHz)サンプリング:200保護等級IP54 (GB/T 4208/IEC 60529)構成本体×1、充電式リチウム電池×2、充電用ドック、充電用アダプター、USB Type-C-USBケーブル×1、32GB TF card、ベルトクリップ、使用マニュアル、製品リスト、携帯用ソフトバック、ハードキャリングケース音圧0.01L/min@0.1MPa,1.5m,Φ30μm 0.025L/min@0.3MPa,3.5m,Φ30μm 0.045L/min@0.3MPa,4.5m,Φ40μm電池3.6V、5000mAh充電式リチウム電池、現場交換可能ディスプレイ640×480ピクセル、IPS液晶タッチスクリーン (防爆型カバーガラス付)・デジタルカメラ・IPS LCDタッチスクリーン (防爆カバーガラス付き)周波数範囲位置決め:2k ~ 100kHz視野音像 (FOV):58°×45°フォーマット形式画像:jpg (アコースティックイメージ)LEDフラッシュライトの照明とフラッシュモードをサポート耐衝撃性25g (GB/T 2423.5/IEC 60068-2-27)耐振動性能2g (GB/T 2423.10/IEC 60068-2-6)インターフェイスUSB Type-C (USB 3.0/2.0規格準拠)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)0.3~60カメラ仕様5メガピクセルの産業用デジタルカメラリフレッシュレート(Hz)アコースティック:15バッテリー動作時間バッテリーごとに3時間以上

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材