業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース
適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM
寸法(mm)91×48×48
質量(g)135
電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間
精度±3%(0.003MPa)
耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)
保護等級IP65相当
使用環境温度(℃)0~50
保管温度(℃)-10~60
ねじサイズ-
ポートサイズフレア5/16”
圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
Miniマニホールドゲージキットで使用されているマニホールドゲージ。タイプが高圧(-0.1~5.5MPa)と低圧(-0.1~3.5MPa)がございます。
ゲージ径(Φmm)60
ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセット。
リークゼロを目指すための工具キット。
小型真空ゲージ付バルブ付。
付属品R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4"(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8"(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFM、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
R290、R600a機器のサービス用。2バルブ式のマニホールドキットと真空ゲージ付
付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、1/4”ホールバルブ(オス×メス)、 1/4”チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、キャリングケース1109
対応冷媒:R290、R600a
ポートサイズ1/4"フレア
1組
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。