特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
234件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気用フラックスはんだセット goot(太洋電機産業)電気用フラックスはんだセットgoot(太洋電機産業)
899税込989
1セット
当日出荷
電気用フラックスBS-55と家庭電気器具用はんだSD-67のセットです。電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8%容量(mL)25
鉛フリーリール巻はんだ goot(太洋電機産業)鉛フリーリール巻はんだgoot(太洋電機産業)
329税込362
1個
当日出荷
業界標準の組成となっています。
用途表面実装部品などの細かいはんだ付けに。仕様ヤニ入りトラスコ品番585-8544長さ(m)約5化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
ステンレス鋼用ハンダ・フラックス ステラックス タセトステンレス鋼用ハンダ・フラックス ステラックスタセト
739税込813
1本
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼用ハンダの流動性が向上します。使用中に悪臭が殆どなく、作業性が良好です。
用途タセト ステラックス”は、ステンレス鋼用ハンダ専用のフラックスで、ハンダの流動性がよくなりハンダ付け作業が容易にできます。
鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ HAKKO(白光)鉛フリーはんだ FS-521 シリーズHAKKO(白光)
899税込989
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
JEITA*推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、多くのモノづくりの現場で採用された鉛フリーはんだです。
成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)217~220関連資料(3.24MB)組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
はんだ ヘクスゾール 鉛フリー HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリーHAKKO(白光)
289税込318
1セット(1個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいはんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き無洗浄タイプのフラックス入り
用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。成分鉛フリーはんだタイプフラックス無洗浄分類フラックスROL1融点(℃)217-220組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
低コスト鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO低コスト鉛フリーやに入りはんだTRUSCO
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。
用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60 石川金属スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60石川金属(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.69合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:93
鉛入りはんだ FS-323 シリーズ HAKKO(白光)鉛入りはんだ FS-323 シリーズHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
粘り気があり、板金作業や金属加工におすすめです。
成分フラックスなし長さ(mm)250線径(Φmm)3融点(℃)183~215関連資料(3.24MB)組成スズ 50% / 鉛 50%
鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ HAKKO(白光)鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズHAKKO(白光)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境と健康への配慮から鉛を含まないはんだでありながら、スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだです。
成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)227関連資料(3.24MB)組成スズ 99% / 銅 0.7% / ニッケル 0.05%(ゲルマニウム 0.01%以下添加)
脂入半田 ELPA脂入半田ELPA(2件のレビュー)
294税込323
1個
当日出荷
全長:約60cm Φ1.6mm
ステンレス用フラックス TRUSCOステンレス用フラックスTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷
ステンレスへのはんだ付けに最適です。 使用後は、水で洗浄して下さい。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
用途ステンレスのはんだ付けに。トラスコ品番207-5835材質/仕上水、リン酸、ほか容量(mL)30質量(g)45アズワン品番64-8748-19
銅管ソルダー エスコ銅管ソルダーエスコ(12件のレビュー)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm)2成分錫95%、アンチモン5%エスコ品番EA310B-5タイプ高強度質量(g/巻)500融点(℃)240
アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミットアルミット (60A)(ヤニ入りハンダ)日本アルミット(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
含有量(%)2.5:フラックス固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業)精密プリント基板用はんだgoot(太洋電機産業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約22線径(Φmm)0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
Pbフリーはんだペースト ニホンゲンマPbフリーはんだペーストニホンゲンマ
41,980税込46,178
1個
12日以内出荷
Pbフリーはんだペースト(金属組成・・・Sn-3Ag-0.5Cu) ぬれ性良好
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり融点(℃)217~219含有量(wt%)ハライド:0.08±0.20RoHS指令(10物質対応)対応組成金属:Sn-3Ag-0.5Cu
アルミット KR19SH RMA‐LFM48 日本アルミットアルミット KR19SH RMA‐LFM48日本アルミット
23,980税込26,378
1巻
当日出荷
フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に融点(℃)217~220仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
万能フラックス (100cc) エスコ万能フラックス (100cc)エスコ(1件のレビュー)
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別半田付けエスコ品番EA311A-100温度(℃)ハンダ付/95~290適合母材銅、鉄合金危険物の類別非危険物
バラ_GAO-ST 千住金属工業バラ_GAO-ST千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%成分合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
ポストフラックスペン goot(太洋電機産業)ポストフラックスペンgoot(太洋電機産業)
859税込945
1個
当日出荷
空容器だからお好みのフラックスを充填可能です。フェルトペンでピンポイント塗布が可能なため作業効率がアップします。フラックスの吸取りや補充に、手が汚れずこぼれない便利なスポイト付きです。
用途はんだ付け前に塗布してランド酸化被膜の除去に。トラスコ品番641-7235セット内容フラックスペン(キャップ付:ペン容量7ml)、スポイト(容量7ml)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
配管用フラックス TRUSCO配管用フラックスTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
はんだ付けが難しい母材にも対応します。 バーナーでのはんだ付けでも使用可能です。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。 ・使用後は、水で洗浄して下さい。
用途配管・配線のはんだ付けに。 銅管継手のはんだ付けに。トラスコ品番207-5833材質/仕上水、塩酸、塩化亜鉛、ほか容量(mL)30質量(g)41アズワン品番64-8716-14危険物の類別非危険物
鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO鉛フリーやに入りはんだTRUSCO
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220
スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ) 石川金属スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ)石川金属(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から24日以内出荷
フラックスやハンダの飛散がなく精密電子機器類のハンダ付けや自動ハンダ付けラインに最適。 作業効率抜群の洗浄レスタイプ高級フラックス入り線ハンダ。 絶縁抵抗値の高い高信頼性のA等級フラックス入りハンダ。
用途精密電子機器の後付修正 ロボットハンダ付作業等級RMA含有量(%)フラックス:2.8ハライド:0.11錫(%)60%合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:91
電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)電気部品用はんだgoot(太洋電機産業)
839税込923
1個
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り質量(g)25長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業)精密プリント基板用はんだgoot(太洋電機産業)
479税込527
1個
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り質量(g)12長さ(m)約3.9線径(Φmm)0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
ボンペン用カートリッジ 日本ボンコートボンペン用カートリッジ日本ボンコート
1,098税込1,208
1セット(5本)
当日出荷
適合BON-102トラスコ品番849-8342質量(g)35危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
鉛フリー配管用線ハンダ 日本スペリア鉛フリー配管用線ハンダ日本スペリア(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。線径(mm)2トラスコ品番215-5079質量(kg)0.5融点(℃)227合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下
ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3 ニホンゲンマヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3ニホンゲンマ(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1巻
当日出荷から15日以内出荷
飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。
用途はんだ付け含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5CuRoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーハンダ(飛散防止型) 日本アルミット鉛フリーハンダ(飛散防止型)日本アルミット
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-34スーパーのヌレ性(作業性)を継承し、初期のはんだ付け性能が良好です。はんだ付け時に発生する煙やにおいの発生を抑えます。
タイプRA用途例(Sn-Ag-Cu系)片面基板、スルーホール基板など。固相/液相温度(℃)217/220溶融点(℃)217~220合金組成(Wt%)Sn96.5、Ag3.0、Cu0.5含有量(wt%)フラックス:3.5
ハロゲンフリーフラックス goot(太洋電機産業)ハロゲンフリーフラックスgoot(太洋電機産業)
799税込879
1本(20mL)
当日出荷
鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)ハケ付きキャップ
種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂10~14%、活性剤1~3%、イソプロピルアルコール80~90%トラスコ品番112-8325容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)危険物の性状非水溶性
ヤニ入りはんだ ソルダーエースE28  RH60B ニホンゲンマヤニ入りはんだ ソルダーエースE28 RH60Bニホンゲンマ
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から13日以内出荷
高信頼性、高品質のやに入りはんだです。電子機器等の母材に対して優れたはんだ付性を有しています。
用途はんだ付けタイプRA含有量(%)フラックス:1.8、ハロゲン:0.7合金組成(Wt%)60Sn-40Pb
銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ goot(太洋電機産業)銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズgoot(太洋電機産業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
用途金属加工用仕様ヤニなしトラスコ品番585-2248質量(g)500化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.6
金属加工用はんだ ヤニ無 goot(太洋電機産業)金属加工用はんだ ヤニ無goot(太洋電機産業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ無し質量(g)70長さ(m)約4.7線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
模型工作用はんだ goot(太洋電機産業)模型工作用はんだgoot(太洋電機産業)
449税込494
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)22長さ(m)約2.6線径(Φmm)1.2化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
高密度実装用はんだ goot(太洋電機産業)高密度実装用はんだgoot(太洋電機産業)
439税込483
1個
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り質量(g)9長さ(m)約5.2線径(Φmm)0.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無 goot(太洋電機産業)鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無goot(太洋電機産業)
31,980税込35,178
1セット(1kg)
当日出荷
用途はんだ槽用仕様ハロゲン元素含有の有無:無トラスコ品番213-7165質量(kg)1線径(Φmm)3融点(℃)217~220
エコソルダー棒はんだ M705(鋳造) 千住金属工業エコソルダー棒はんだ M705(鋳造)千住金属工業
239,800税込263,780
1箱(10kg)
5日以内出荷
最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cuタイプはんだ槽用/酸化抑制剤入使用方法初回投入用
フラックス希釈剤 BS-75/95用 goot(太洋電機産業)フラックス希釈剤 BS-75/95用goot(太洋電機産業)
1,798税込1,978
1個(500mL)
当日出荷
フラックスの濃度調整に。BS-7505、BS-9505に使用できます。
種別希釈成分イソプロピルアルコール99.9%以上トラスコ品番112-8345比重0.785(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
SDシリーズ 棒はんだ goot(太洋電機産業)SDシリーズ 棒はんだgoot(太洋電機産業)
15,980税込17,578
1袋(12本)
当日出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
幅(mm)13長さ(mm)250厚さ(mm)3仕様ヤニなし
KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止) 日本アルミットKR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止)日本アルミット(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から翌々日出荷
フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。
用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227合金組成(Wt%)Sn60-Pb40含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ[2.0mmx200g] 銀錫はんだエスコ(3件のレビュー)
8,570税込9,427
1個
当日出荷
鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%エスコ品番EA310A-2融点(℃)221
はんだ・フラックス