絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)(64)
- 石川金属(23)
- エスコ(22)
- HAKKO(白光)(18)
- 千住金属工業(16)
- ホーザン(9)
- 日本スペリア(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- TRUSCO(6)
- 日本アルミット(6)
- サンハヤト(5)
- 日本ボンコート(4)
- ニホンゲンマ(4)
- マグナアロイアンドリサーチ(4)
- イチネンTASCO(3)
- サータニューム社(2)
- エルメック(2)
- 共立電機(2)
- VOLTERA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
はんだは一般的に鉛と錫でできた合金のことを指します。合金を溶かすことで接着剤のように使用します。用途や材料により、適切なものを選ぶことが大切です。フラックスは酸化皮膜の除去を行ったり、加熱中の酸化を防いだりする役割があります。フラックスは、はんだに含まれているものと後から塗布するものとあります。ロウ付用のフラックスには、銀ロウ・リン銅ロウ用フラックス、黄銅ロウ用フラックス、アルミニウム用フラックスなどがあります。ロウ付以外のフラックスには、一般はんだ用フラックスやペーパーフラックスがあり、適応温度も種類によってさまざまです。
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
フラックス
ホーザン(86件のレビュー)¥399~税込¥439~1本(30mL)当日出荷鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類
電子工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約12線径(Φmm)1化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
ケミカルペースト
HAKKO(白光)(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(10g)ほか当日出荷リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。成分ペーストフラックス・錫種別半田付け
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)
ホーザン(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーやに入りはんだ
日本スペリア(9件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。用途プリント基板の後付け、修正に最適。仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(kg)0.5質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000
プリント基板用フラックス
goot(太洋電機産業)(18件のレビュー)¥679税込¥7471本(20mL)当日出荷高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340種別半田付け容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
電子部品用フラックス
HAKKO(白光)¥319~税込¥351~1個当日出荷作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプタイプフラックス:無洗浄タイプ電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性
ステンレス用フラックスはんだセット
goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69)容量(mL)25
板金用フラックス
goot(太洋電機産業)(16件のレビュー)¥649~税込¥714~1本(25mL)ほか当日出荷銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容フラックス単体種別半田付け危険物の類別非危険物
精密プリント基板用はんだ
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約19線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
ホビー用ペースト
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%種別半田付け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
無洗浄タイプフラックス
サンハヤト(5件のレビュー)¥629税込¥6921個(15mL)当日出荷無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
板金用フラックス(ハッコーペースト)
HAKKO(白光)(20件のレビュー)¥369~税込¥406~1個5日以内出荷鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。成分ワセリン、塩化亜鉛など種別半田付け保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
サスゾールF(ステンレス用フラックス)
HAKKO(白光)(45件のレビュー)¥889~税込¥978~1個(30g)ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水種別半田付け比重約1.59(at20℃)塩素含有量(%)28.0wt危険物の類別非危険物
ステンレス用フラックス
goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(25mL)ほか当日出荷ステンレスのはんだ付けに最適です。成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%種別半田付け危険物の類別非危険物
ハンダ(無洗浄・RMAタイプ)
ホーザン(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。 静電気対策ボビン使用。成分Sn60%、Pb40%比重8.5固相/液相温度(℃)183/190
はんだリール台
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷1kg巻までのリールはんだをマウントできます。ベースが重く安定性抜群です。はんだがもつれないガイド付。移動に便利な取手付。 ST-53のこて台はリール台に対してどちら側でも取り付けできます。
フラックス塗付用ペン ボンペン
日本ボンコート(4件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1セット(5本)当日出荷から3日以内出荷微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。全長(mm)129質量(g/セット)40
Sフラックス
アサダ(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(100mL)当日出荷用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。仕様はんだ用トラスコ品番376-0430種別半田付け容量(mL)100活性温度(℃)180~400適合母材銅管危険物の類別非危険物
スペリオットRMA無洗浄ハンダ
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
精密プリント基板用はんだ
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)14長さ(m)約4.1線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
鉛フリーハンダ(Sn-Cu系)
ホーザン(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷新設計の静電気対策ボビンを採用しています。 銅ビット使用時の腐食が少ない鉛フリーハンダです。成分Sn:99.3% 、Cu+Ni:0.7%質量(kg)0.1質量(g)100比重7.4固相/液相温度(℃)227/227RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーはんだ用フラックス
サンハヤト(3件のレビュー)¥639~税込¥703~1個(15mL)ほか当日出荷低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。用途基板製作装置種別半田付け絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0.06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類マイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性