絞り込み
線径(Φmm)
- 0.5
- 0.3(30)
- 0.4(17)
- 0.6(53)
- 0.65(8)
- 0.8(60)
- 1(62)
- 1.2(53)
- 1.6(59)
- 2(9)
- 3(7)
- 3.2(3)
ブランド
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- ニホンゲンマ(1)
- 千住金属工業(4)
- 日本アルミット(5)
- 石川金属(10)
成分
- スズ60%、鉛40%(4)
- 鉛フリーはんだ(5)
タイプ
- R(ロジンフラックス)(1)
- RA(活性化フラックス)(5)
- RMA(弱活性フラックス)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
はんだは一般的に鉛と錫でできた合金のことを指します。合金を溶かすことで接着剤のように使用します。用途や材料により、適切なものを選ぶことが大切です。フラックスは酸化皮膜の除去を行ったり、加熱中の酸化を防いだりする役割があります。フラックスは、はんだに含まれているものと後から塗布するものとあります。ロウ付用のフラックスには、銀ロウ・リン銅ロウ用フラックス、黄銅ロウ用フラックス、アルミニウム用フラックスなどがあります。ロウ付以外のフラックスには、一般はんだ用フラックスやペーパーフラックスがあり、適応温度も種類によってさまざまです。

鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC
千住金属工業(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(0.5kg)当日出荷から7日以内出荷SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21
千住金属工業(9件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(0.5kg)当日出荷から5日以内出荷従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。タイプRA抵抗(Ω)1×1011以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
スパークル RMA98 スーパー
千住金属工業(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻(0.5kg)当日出荷から7日以内出荷RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。成分Sn60%、Pb40%形状単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格)等級フラックス:RMA絶縁抵抗(Ω)1×1013以上(JIS規格)取得規格クロライド&ブロマイド合格乾燥度試験合格(JIS規格)銅鏡試験合格(JIS規格)銅板腐食試験合格(JIS規格)広がり率(%)91(Sn60) (JIS規格)塩素含有量(%)0.05(JIS規格)水溶液抵抗(Ω・cm)1.5×105以上電圧印加耐湿性(Ω)1×1013以上(JIS規格)含有量(wt%)フラックス:3.04
鉛フリーやに入りはんだ RMA02
千住金属工業(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(0.5kg)当日出荷から7日以内出荷旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。抵抗(Ω)1×1012以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)76
アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)
日本アルミット(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ)
日本アルミット(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷から8日以内出荷米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。含有量(%)2.5:フラックス固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3
ニホンゲンマ(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781巻当日出荷飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。用途はんだ付け含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5CuRoHS指令(10物質対応)対応
KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止)
日本アルミット(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227合金組成(Wt%)Sn60-Pb40含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
鉛フリーやに入りはんだ
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220
鉛フリーハンダ(飛散防止型)
日本アルミット¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷から翌々日出荷フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-34スーパーのヌレ性(作業性)を継承し、初期のはんだ付け性能が良好です。はんだ付け時に発生する煙やにおいの発生を抑えます。タイプRA用途例(Sn-Ag-Cu系)片面基板、スルーホール基板など。固相/液相温度(℃)217/220溶融点(℃)217~220合金組成(Wt%)Sn96.5、Ag3.0、Cu0.5含有量(wt%)フラックス:3.5
アルミット KR19SH RMA‐LFM48
日本アルミット¥45,980税込¥50,5781巻当日出荷フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)融点(℃)217~220
鉛フリーヤニ入ハンダ
石川金属(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷から29日以内出荷無洗浄タイプの環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。用途精密機器、ロボットはんだ付けに最適。規格MIL-RMA級(フラックス)JIS規格A級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応
やに入りはんだ R4-ARK-3
石川金属¥14,980~税込¥16,478~1個(500g)ほか11日以内出荷から16日以内出荷鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。 はんだ付け後の洗浄は不要です。用途電気基板、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.3/Cu0.7、(フラックス)MIL RA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4水溶液抵抗(Ω・cm)500マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーやに入りはんだエバソル(ESK)
石川金属¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷ぬれ性が高く、難母材へのはんだ付けが可能です。無洗浄タイプのやに入りはんだです。良好なぬれ性で作業時間の短縮が可能です。腐食性を抑え、接合後の信頼性を確保しています。電気電子部品のはんだ付け用です。用途ステンレス、ニッケル、真鍮製端子類へのはんだ付けに。トラスコ品番274-1849材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)規格●ハライド含有量(mass%):0.2●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックス含有量(mass%):3●鉛フリーはんだ対応:対応融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.5
0.5mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥13,400税込¥14,7401巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーヤニ入ハンダ
石川金属¥31,980税込¥35,1781巻当日出荷から24日以内出荷環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 フラックスの飛散がなく、作業がしやすいです。用途電気・電子機器の配線・接続。規格MIL-RA級(フラックス)JIS規格A級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応
やに入りはんだ R4-MFJ-3
石川金属¥139,800税込¥153,7801箱(500g×10個)16日以内出荷鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。はんだ付け後の洗浄は不要です。用途電気、電子基板、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.7/Cu0.3、(フラックス)MIL RMA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
やに入りはんだ ステクロン60E
石川金属¥12,980~税込¥14,278~1個(500g)ほか16日以内出荷ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。用途ステンレス、ニッケル製端子類タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)フッ素系含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.1~0.4絶縁抵抗(Ω)1.0×107以上水溶液抵抗(Ω・cm)700マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
やに入りはんだ 50GXB
石川金属¥11,980~税込¥13,178~1個(500g)ほか11日以内出荷から16日以内出荷ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。用途電気配線タイプ(合金)Sn50/Pb50、(フラックス)MIL RA/JIS B含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
やに入りはんだ 60GXM
石川金属¥12,980~税込¥14,278~1個(500g)ほか16日以内出荷電気、電子基板など広い用途に対応可能なフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。用途電気、電子基板、オーディオタイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS A/MIL RMA含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
やに入りはんだ 60GXR
石川金属¥94,980税込¥104,4781箱(500g×10個)16日以内出荷高信頼性フラックスを充填したはんだです。精密な基板に最適です。はんだ付け後の洗浄は不要です。用途電子基板タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS AA/MIL RMA含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.04適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
やに入りはんだ 60GXB
石川金属¥11,980~税込¥13,178~1個(500g)ほか16日以内出荷ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。用途電気配線(はんだボール、フラックス飛散防止など一般汎用品)タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS B/MIL RA含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし