特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
234件中 201234
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入) エスコ1.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)エスコ
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
エスコ品番EA311CD-1
1.6mm/1.0kg アルミ半田 エスコ1.6mm/1.0kg アルミ半田エスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA309-1
ボンペン 本体 ブラシタ(太) 日本ボンコートボンペン 本体 ブラシタ(太)日本ボンコート
4,248税込4,673特価
1セット(5本)
当日出荷
密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。種別半田付けトラスコ品番823-0655全長(mm)129質量(g)40タイプブラシ・太危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
51アルミ半田用フラックスCeRTANIuM 51FLUX 51 100G サータニューム社51アルミ半田用フラックスCeRTANIuM 51FLUX 51 100Gサータニューム社
13,980税込15,378
1パック(100g)
5日以内出荷
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス種別溶接適合フラックス容器仕様ポリ容器形態液体(蜜状)活性温度(℃)150-200溶接方法ガス、コテ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L材質規格塩化系フラックス危険物の性状非水溶性
高銀含有ステンレス用半田マグナ 88C マグナアロイアンドリサーチ高銀含有ステンレス用半田マグナ 88Cマグナアロイアンドリサーチ
109,800税込120,780
1巻(450g)
6日以内出荷
無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。、棒径(Φmm)1.6適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等スプール硬度50B電流範囲(A)212-215溶接方法ガス、コテ材質規格Sn.Ag
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC マグナアロイアンドリサーチ亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NCマグナアロイアンドリサーチ
26,980税込29,678
1パック(12本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
カドミュウム無含有、亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)457適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等硬度100B溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51 マグナアロイアンドリサーチ亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51マグナアロイアンドリサーチ
26,980税込29,678
1パック(10本)ほか
5日以内出荷
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)457適合亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等硬度100B溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180材質規格Zn Sn,Cd
スペリオットRMA無洗浄ハンダ1kg巻 エンジニアスペリオットRMA無洗浄ハンダ1kg巻エンジニア
10,980税込12,078
1巻
6日以内出荷
接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ!
質量(g)1000
ステクロン60E(難母材対応型) 石川金属ステクロン60E(難母材対応型)石川金属
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
・強活性フラックス入りハンダ。・非腐食性で、フラックス残渣の絶縁性が高いやに入りハンダ。・作業性が非常に良く、従来やに入りハンダでハンダ付け出来なかった母材にも適用可能。・高活性剤のため優れたぬれ性と共に、ハンダ粒の飛散が非常に少ない。質量(1巻): 1kg1カートン10巻入
質量(kg)1
1.2mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ1.2mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)エスコ
11,800税込12,980
1巻
翌日出荷
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1.2アズワン品番64-7832-69RoHS指令(10物質対応)対応
1.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ1.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)エスコ
11,900税込13,090
1巻
翌日出荷
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1アズワン品番64-7832-68RoHS指令(10物質対応)対応
0.8mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ0.8mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)エスコ
12,100税込13,310
1巻
翌日出荷
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.8アズワン品番64-7832-67RoHS指令(10物質対応)対応
0.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ0.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)エスコ
12,700税込13,970
1巻
翌日出荷
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.6アズワン品番64-7832-66RoHS指令(10物質対応)対応
0.5mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ0.5mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)エスコ
13,400税込14,740
1巻
翌日出荷
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.5アズワン品番64-7832-65RoHS指令(10物質対応)対応
0.3mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ0.3mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)エスコ
14,300税込15,730
1巻
翌日出荷
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.3アズワン品番64-7832-64RoHS指令(10物質対応)対応
やに入りはんだ R4-MFJ-3 石川金属やに入りはんだ R4-MFJ-3石川金属
10,980税込12,078
1箱(500g)ほか
11日以内出荷から16日以内出荷
良好なぬれ性と低飛散を両立しております。低Agであるため、コストパフォーマンスが良く、作業性を重視したい方におすすめです。
用途基板の修理、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.7/Cu0.3、(フラックス)MIL-RMA/JIS-A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.11絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000以上マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
やに入りはんだ R4-MFJ-3 石川金属やに入りはんだ R4-MFJ-3石川金属
6,298税込6,928
1個(100g)ほか
16日以内出荷
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気、電子基板、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.7/Cu0.3、(フラックス)MIL RMA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
やに入りはんだ R4-ARK-3 石川金属やに入りはんだ R4-ARK-3石川金属
5,898税込6,488
1個(100g)ほか
11日以内出荷から16日以内出荷
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。 はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気基板、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.3/Cu0.7、(フラックス)MIL RA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4水溶液抵抗(Ω・cm)500マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
やに入りはんだ J3-MRK-3 石川金属やに入りはんだ J3-MRK-3石川金属
6,998税込7,698
1個(100g)ほか
16日以内出荷
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気、電子基板タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RMA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
やに入りはんだ J3-MFJ-3 石川金属やに入りはんだ J3-MFJ-3石川金属
7,498税込8,248
1箱(100g)ほか
11日以内出荷から16日以内出荷
良好なぬれ性と低飛散を両立しております。特に作業性を重視したい方におすすめです。3%銀が含有しているため、接合後の信頼性に優れています。
用途基板の修理、電気配線タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL-RMA/JIS-A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000以上マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
やに入りはんだ J3-MFJ-3 石川金属やに入りはんだ J3-MFJ-3石川金属
7,398税込8,138
1個(100g)ほか
16日以内出荷
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気、電子基板、電気配線タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RMA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000銅板腐食腐食なし
やに入りはんだ J3-ESK-3 石川金属やに入りはんだ J3-ESK-3石川金属
31,980税込35,178
1箱(100g×10個)
16日以内出荷
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途ステンレス、ニッケル製端子類タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)フッ素系含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.1~0.4絶縁抵抗(Ω)1.0×107以上水溶液抵抗(Ω・cm)700銅板腐食腐食なし
やに入りはんだ J3-ARK-3 石川金属やに入りはんだ J3-ARK-3石川金属
6,798税込7,478
1個(100g)ほか
16日以内出荷
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。 はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気基板、電気配線タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4水溶液抵抗(Ω・cm)500マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
やに入りはんだ ステクロン60E 石川金属やに入りはんだ ステクロン60E石川金属
8,998税込9,898
1個(500g)ほか
16日以内出荷
ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途ステンレス、ニッケル製端子類タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)フッ素系含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.1~0.4絶縁抵抗(Ω)1.0×107以上水溶液抵抗(Ω・cm)700マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
やに入りはんだ 50GXB 石川金属やに入りはんだ 50GXB石川金属
5,298税込5,828
1個(100g)ほか
11日以内出荷から16日以内出荷
ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気配線タイプ(合金)Sn50/Pb50、(フラックス)MIL RA/JIS B含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
やに入りはんだ 60GXM 石川金属やに入りはんだ 60GXM石川金属
5,898税込6,488
1個(100g)ほか
16日以内出荷
電気、電子基板など広い用途に対応可能なフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気、電子基板、オーディオタイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS A/MIL RMA含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
やに入りはんだ 60GXR 石川金属やに入りはんだ 60GXR石川金属
18,980税込20,878
1箱(100g×10個)ほか
16日以内出荷
高信頼性フラックスを充填したはんだです。精密な基板に最適です。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電子基板タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS AA/MIL RMA含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.04適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
やに入りはんだ 60GXB 石川金属やに入りはんだ 60GXB石川金属
5,398税込5,938
1個(100g)ほか
16日以内出荷
ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気配線(はんだボール、フラックス飛散防止など一般汎用品)タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS B/MIL RA含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
硬化肉盛用サブマージアーク溶接用溶融フラックス 特殊電極硬化肉盛用サブマージアーク溶接用溶融フラックス特殊電極
24,980税込27,478
1箱(20kg)ほか
5日以内出荷
種別溶接危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトメタル合金系半田材CeRTANIuM 51 サータニューム社ホワイトメタル合金系半田材CeRTANIuM 51サータニューム社
33,980税込37,378
1パック(14本)
5日以内出荷
ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG
用途ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG棒径(Φmm)3.2棒長(mm)457適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等硬度50B伸び(%)10溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180材質規格Zn Sn
電子機器用汎用半田 銀含有CeRTANIuM87EC 87EC サータニューム社電子機器用汎用半田 銀含有CeRTANIuM87EC 87ECサータニューム社
19,980税込21,978
1パック(2.5m)
5日以内出荷
電子機器用汎用半田 銀含有
用途配線、基盤、やステンレス、クロームメッキなどに棒径(Φmm)1.6適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等硬度50B温度範囲(℃)212-215伸び(%)10溶接方法ガス、コテ材質規格Sn.Ag
21,27,29,33F,35,45,75F,77F用フラックスマグナ 18FLUX マグナアロイアンドリサーチ21,27,29,33F,35,45,75F,77F用フラックスマグナ 18FLUXマグナアロイアンドリサーチ
5,598税込6,158
1パック(110g)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
高温度用ろう付けフラックス 900度
用途21,27,29,33F,35,45,75F,77F用フラックスMAGNA 18FLUX種別ロウ付け適合水溶性フラックス容器仕様ポリ容器形態ペースト状活性温度(℃)560-900溶接方法ガス危険等級危険物の類別第一類危険物の品名よう素酸塩類材質規格ホウ素系フラックス危険物の性状第2種
高銀含有ステンレス用半田ポケット・サイズマグナ 88Cエコノマイザー マグナアロイアンドリサーチ高銀含有ステンレス用半田ポケット・サイズマグナ 88Cエコノマイザーマグナアロイアンドリサーチ
13,980税込15,378
1本(30g)
6日以内出荷
無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。棒径(Φmm)1.6適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等硬度50B電流範囲(A)212-215溶接方法ガス、コテ材質規格Sn.Ag
51専用フラックスマグナ 51FluX マグナアロイアンドリサーチ51専用フラックスマグナ 51FluXマグナアロイアンドリサーチ
15,980税込17,578
1缶(110g)ほか
6日以内出荷
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス種別溶接適合フラックス容器仕様ポリ容器形態液体(蜜状)活性温度(℃)150-200溶接方法ガス、コテ危険等級危険物の類別第一類危険物の品名塩素酸塩類材質規格塩化系フラックス危険物の性状第1種
はんだ・フラックス