絞り込み
ブランド
  • PRESI
  • モノタロウ(3)
  • Merck(メルクミリポア)(1,052)
  • シグマアルドリッチ(328)
  • 林純薬工業(298)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(99)
  • BIORAD(72)
  • Signalway Antibody(48)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
  • 山桂産業(18)
  • アズワン(11)
  • 米山薬品工業(8)
  • 三商(6)
  • 鈴研(6)
  • 日油(6)
  • ニッタ(5)
  • ケニス(5)
  • 大一産業(5)
  • 小堺製薬(5)
  • コニシ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
  • 試料固定用プラスチッククリップ 100個入 PRESI

    試料固定用プラスチッククリップ 100個入

    PRESI
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(100個)
    6日以内出荷から21日以内出荷
    樹脂包埋時にサンプルを固定させるためのクリップです。
    危険物の類別非危険物
  • 試料固定用メタリックスプリング 100個入 PRESI

    試料固定用メタリックスプリング 100個入

    PRESI
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    樹脂包埋時にサンプルを固定させるためのクリップです。 熱硬化の埋め込みにも使用可能なので、金属のサンプル保持に適しています。
    仕様●素材:鉄製●1箱(100個入り)アズワン品番67-6441-37危険物の類別非危険物
  • SPM 超精密仕上げ研磨剤 コロイダルシリカ 非結晶化 0.03μm 1L 1本 PRESI

    SPM 超精密仕上げ研磨剤 コロイダルシリカ 非結晶化 0.03μm 1L 1本

    PRESI
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    7日以内出荷
    非結晶コロイダルシリカの超仕上げ研磨剤です。
    仕様●素材:コロイダルシリカ●粒度:0.03μm●容量:1L危険等級Ⅲアズワン品番67-6581-90危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • KMモールド リフィルリング 50個入 PRESI

    KMモールド リフィルリング 50個入

    PRESI
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1箱(50個)
    11日以内出荷
    常温硬化樹脂包埋用のリフィルリングで、硬化後は樹脂と一緒に研磨します。、硬化樹脂の外径が均一で、透明度の高い包埋樹脂が必要な際に利用します。
    危険物の類別非危険物
  • ポリエチレンモールド 5個入 PRESI

    ポリエチレンモールド 5個入

    PRESI
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(5個)
    14日以内出荷
    常温硬化樹脂用のポリエチレン製モールドです。底蓋が外れるので、再利用可能なモールドです。中央加圧自動研磨機に利用可能です。
    危険物の類別非危険物
  • テフロンモールド 5個入 PRESI

    テフロンモールド 5個入

    PRESI
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1箱(5個)
    11日以内出荷から48日以内出荷
    常温硬化樹脂用のテフロン製モールドです。底蓋が外れるので離型材不要で、再利用可能なモールドです。
    危険物の類別非危険物
  • 研磨スターターセット REFLEX Φ200mm 一式 PRESI

    研磨スターターセット REFLEX Φ200mm 一式

    PRESI
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱
    48日以内出荷
    数種類の粒度の、研磨紙と研磨クロスのセットです。
    仕様●サイズ:Φ200mm●耐水研磨紙:各20枚(P180、P320、P600、P1200)●研磨クロス:各2枚(RAM、TOP、NT、SUPRA)●Reflex FIXと併用して使用します。アズワン品番67-6581-64危険物の類別非危険物
  • 防腐剤 500cc 1本 PRESI

    防腐剤 500cc 1本

    PRESI
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    48日以内出荷
    クーラント内での細菌の発生を防ぎます。製品を水に対して製品の1.6%の割合で使用しています。
    仕様●内容量:500cc●混合比率:水に対して1.6%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。危険等級Ⅲアズワン品番67-6581-66危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
  • 防錆液 5L PRESI

    防錆液 5L

    PRESI
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱
    11日以内出荷
    切断機のカットホイールが腐食や酸化しないように、切断時に使用します。
    仕様●内容量:5L●混合比率:水に対して4%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。危険等級Ⅲアズワン品番67-6581-65危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2500mL危険物の性状水溶性
  • 潤滑剤 ルブリカント REFLEX Lub 1L 1本 PRESI

    潤滑剤 ルブリカント REFLEX Lub 1L 1本

    PRESI
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    7日以内出荷
    ウォーターベースの潤滑剤です。スプレーボトルに入っています。
    仕様●LDMおよびLDPのサスペンションおよびスティックと併用します。危険等級Ⅲアズワン品番67-6582-13危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
  • 潤滑剤 ルブリカント 1L 1本 PRESI

    潤滑剤 ルブリカント 1L 1本

    PRESI
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    48日以内出荷
    機械や機器の動作をスムーズにし、摩擦による熱や損傷を防ぐ役割を果たす潤滑剤です。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 加熱加圧樹脂 2.5Kg PRESI

    加熱加圧樹脂 2.5Kg

    PRESI
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱
    11日以内出荷から48日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量25g危険物の性状第1種
  • KM/U 常温常圧硬化アクリル樹脂 透明 PRESI

    KM/U 常温常圧硬化アクリル樹脂 透明

    PRESI
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱
    27日以内出荷
    KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。 短時間で硬化します。 43000 加圧システムを使用すると透明度が向上します。 発熱ピーク:115℃
    仕様●色:透明●液体:500cc●発熱ピーク:115℃●硬化時間:10分●収縮:中程度●硬度:90シェアD●ご使用にはパウダーのKM/U常温常圧硬化アクリル樹脂(製品番号:04141)が必要です危険等級Ⅱアズワン品番67-6581-74危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量475mL危険物の性状非水溶性
  • KM/ 常温常圧硬化アクリル樹脂 PRESI

    KM/ 常温常圧硬化アクリル樹脂

    PRESI
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱
    31日以内出荷から48日以内出荷
    KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量475mL危険物の性状非水溶性
試薬