絞り込み
ブランド
- PRESI
- モノタロウ(109)
- アズワン(7,914)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,709)
- 三商(2,380)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ADVANTEC(1,590)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- エスコ(865)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
- ブランドをもっと見る

試料固定用プラスチッククリップ 100個入
PRESI¥22,980税込¥25,2781箱(100個)43日以内出荷から48日以内出荷樹脂包埋時にサンプルを固定させるためのクリップです。危険物の類別非危険物
青色クリップ
PRESI¥24,980税込¥27,4781箱(100個)当日出荷厚みの薄い顕微鏡試料を樹脂埋込みする時に、試料を直立させておくクリップです。クリップで試料を挟んで、成形容器の中に置きます。クリップは三本足で立ちます。試料を撮影した時にクリップは写真に写らないのできれいな写真が撮れます。
SPM 超精密仕上げ研磨剤 コロイダルシリカ 非結晶化 0.03μm 1L 1本
PRESI¥21,980税込¥24,1781本41日以内出荷非結晶コロイダルシリカの超仕上げ研磨剤です。仕様●素材:コロイダルシリカ●粒度:0.03μm●容量:1L危険等級Ⅲアズワン品番67-6581-90危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
常温硬化樹脂 KM-U 粉 1kg
PRESI¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の主剤(粉)です。 。KM-U硬化剤(液、別売製品番号04142)と混合して使用します。 。硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。質量(kg)1硬度90(ショワD)温度(℃)ピーク:115混合比粉2:液1(混合比)収縮率小さい硬化時間15分
KM2.0キット
PRESI¥61,980~税込¥68,178~1セット15日以内出荷顕微鏡試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形型です。樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。セット内容KMリング(50個)とモールドベース(5個)
試料固定用メタリックスプリング 100個入
PRESI¥41,980税込¥46,1781箱(100個)46日以内出荷樹脂包埋時にサンプルを固定させるためのクリップです。 熱硬化の埋め込みにも使用可能なので、金属のサンプル保持に適しています。仕様●素材:鉄製●1箱(100個入り)アズワン品番67-6441-37危険物の類別非危険物
常温硬化樹脂 KM-U 液 500cc
PRESI¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷※ 顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の硬化剤(液)です。 。※ 粉(主剤、別売)と混合して使用します。 。※ 硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。硬度90(ショワD)温度(℃)ピーク:115混合比粉2:液1(混合比)収縮率小さい硬化時間15分
常温硬化樹脂 KM-CO 液 1L
PRESI¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。色黒硬度(ショワD)70温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
常温硬化樹脂 KM-CO 粉 1kg
PRESI¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。色黒硬度(ショワD)62温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
常温硬化樹脂 KM-BACKセット
PRESI¥159,800税込¥175,7801セット15日以内出荷顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の粉(1Kg)と液(500cc)のセットです。粉と液を混合して使用します。埋込みを行い、鏡面まで研磨して検鏡、硬度測定した後、試料を樹脂から取り出して、SEM観察などの別の検査目的に再使用できます。取り出し方法は、KM-BACKで埋め込んだ成形試料をアセトン中に入れて、攪拌します。KM-BACKはアセトンで100%溶解するアクリル樹脂です。径30mmの埋込成形試料の場合、外気温で約12時間、50℃で約5時間で溶解します。加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、より透明で収縮を抑えた埋込成形ができます。硬度83 (ショワD)内容粉1kg 液300cc硬化時間約15分
加熱加圧埋込樹脂 ガラスファイバーフェノリック 黒
PRESI¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。ガラス繊維の充填材入りですので、非金属の硬質試料用です。(硬度ショアD:95)
加熱加圧埋込樹脂 アリリックガラスファイバー 青
PRESI¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。ガラス繊維の充填材入りで、さらに密着性が良い非金属の異形硬質試料用です。(硬度ショアD:93)
加熱加圧埋込樹脂 アクリリックカッパーパウダー 銅
PRESI¥67,980税込¥74,7781個15日以内出荷プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。 電解研磨用銅粉入り埋込樹脂です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
加熱加圧埋込樹脂 コンダクティブフェノリック 黒
PRESI¥169,800税込¥186,7801箱(5個)15日以内出荷プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。カーボン入りのフェノール樹脂です。SEM観察、電解研磨用です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
加熱加圧埋込樹脂 フェノリック 黒
PRESI¥25,980税込¥28,5781個15日以内出荷プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。軟質から中硬質試料までの標準的な埋込樹脂です。(硬度ショアD:90)
メタルクリップ
PRESI¥43,980税込¥48,3781箱(100個)15日以内出荷厚みの薄い顕微鏡試料を樹脂埋込みする時に、試料を直立させておくクリップです。クリップで試料を挟んで、成形容器の中に置きます。
各色クリップ
PRESI¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷※ 厚みの薄い顕微鏡試料を樹脂埋込みする時に、試料を直立させておくクリップです。 。※ クリップで試料を挟んで、成形容器の中に置きます。 。※ クリップは三本足で立ちます。 。※ 試料を撮影した時にクリップは写真に写らないのできれいな写真が撮れます。
KMリング
PRESI¥43,980~税込¥48,378~1箱(50個)15日以内出荷樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。
埋込成形型テフロンモールド
PRESI¥49,980~税込¥54,978~1箱(5個)15日以内出荷※ 顕微鏡観察試料を常温硬化樹脂で埋め込むための成形型です。 。※ 材質はテフロンです。 。※ 繰り返し使用できる上に離型剤を塗らなくても樹脂成形試料を取り出せる環境にやさしい埋込型です。 。※ 常温硬化タイプのエポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂に使用できます。 。※ 硬化後、シリンダー部から底蓋を外して、成形品を指で押し出して取り出す方式です。
KMモールド リフィルリング 50個入
PRESI¥41,980~税込¥46,178~1箱(50個)48日以内出荷常温硬化樹脂包埋用のリフィルリングで、硬化後は樹脂と一緒に研磨します。、硬化樹脂の外径が均一で、透明度の高い包埋樹脂が必要な際に利用します。危険物の類別非危険物
ポリエチレンモールド 5個入
PRESI¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)48日以内出荷常温硬化樹脂用のポリエチレン製モールドです。底蓋が外れるので、再利用可能なモールドです。中央加圧自動研磨機に利用可能です。危険物の類別非危険物
テフロンモールド 5個入
PRESI¥57,980~税込¥63,778~1箱(5個)48日以内出荷常温硬化樹脂用のテフロン製モールドです。底蓋が外れるので離型材不要で、再利用可能なモールドです。危険物の類別非危険物
研磨スターターセット REFLEX Φ200mm 一式
PRESI¥109,800税込¥120,7801箱48日以内出荷数種類の粒度の、研磨紙と研磨クロスのセットです。仕様●サイズ:Φ200mm●耐水研磨紙:各20枚(P180、P320、P600、P1200)●研磨クロス:各2枚(RAM、TOP、NT、SUPRA)●Reflex FIXと併用して使用します。アズワン品番67-6581-64危険物の類別非危険物
アルミナサスペンション No.1 / 0.04μm 1L
PRESI¥22,980税込¥25,2781本48日以内出荷銅、鉛、アルミニウム等の軟質材料の超仕上げ研磨材です。仕様●素材:アルミナ●粒度:0.04μm●容量:1Lアズワン品番67-6609-84
防腐剤 500cc 1本
PRESI¥10,980税込¥12,0781箱48日以内出荷クーラント内での細菌の発生を防ぎます。製品を水に対して製品の1.6%の割合で使用しています。仕様●内容量:500cc●混合比率:水に対して1.6%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。危険等級Ⅲアズワン品番67-6581-66危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
防錆液 5L
PRESI¥57,980税込¥63,7781箱48日以内出荷切断機のカットホイールが腐食や酸化しないように、切断時に使用します。仕様●内容量:5L●混合比率:水に対して4%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。危険等級Ⅲアズワン品番67-6581-65危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2500mL危険物の性状水溶性
潤滑剤 ルブリカント REFLEX Lub 1L 1本
PRESI¥8,398税込¥9,2381本48日以内出荷ウォーターベースの潤滑剤です。スプレーボトルに入っています。仕様●LDMおよびLDPのサスペンションおよびスティックと併用します。危険等級Ⅲアズワン品番67-6582-13危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
潤滑剤 ルブリカント 1L 1本
PRESI¥9,798~税込¥10,778~1本48日以内出荷機械や機器の動作をスムーズにし、摩擦による熱や損傷を防ぐ役割を果たす潤滑剤です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
KM/U 常温常圧硬化アクリル樹脂 透明
PRESI¥27,980税込¥30,7781箱43日以内出荷KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。 短時間で硬化します。 43000 加圧システムを使用すると透明度が向上します。 発熱ピーク:115℃仕様●色:透明●液体:500cc●発熱ピーク:115℃●硬化時間:10分●収縮:中程度●硬度:90シェアD●ご使用にはパウダーのKM/U常温常圧硬化アクリル樹脂(製品番号:04141)が必要です危険等級Ⅱアズワン品番67-6581-74危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量475mL危険物の性状非水溶性
KM/ 常温常圧硬化アクリル樹脂
PRESI¥24,980~税込¥27,478~1箱48日以内出荷KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量475mL危険物の性状非水溶性
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品